AC/USB充電器/PD35W/2ポート/Soft/チャコール
新ブランド『Soft』が登場
斜めにスッと抜き挿し楽々
最大35W出力のUSB Type-Cポート
USB PD-PPSに対応
『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート
2台同時にさくさく充電
折りたたみプラグでもっとコンパクトに
ちょこっと便利なシリコンタグ
各種保護機能搭載の安心、安全設計
対応機器:スマートフォン、タブレット、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、その他USB機器
接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。
すべての機器での動作を保証するものではありません。
入力仕様:AC100-240V 50/60Hz 1.0A
出力仕様:USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A、20V/1.75A PPS1:5-11V/3A PPS2:5-21V/1.5A Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A Type-C+Type-A:5V/2A、9V/2.22A、12V/1.67A PPS:5-11V/1.8A + 5V/2.4A
充電環境により供給される電流値は異なります。
Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。
保護機能:過電流保護、過電圧保護、短絡(ショート)保護
付属品:保証書
保証期間:1年間
- 内容量
- 1台
USB充電器 の新着商品
カテゴリ























