モバイルディスプレイ 15.6型/1920×1080/ブラック

モバイルディスプレイ 15.6型/1920×1080/ブラック - Philips

輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):65W

仕様
●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●アダプタ:なし●パネル方式:IPS●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:93度●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):4ms●本体サイズ(H×W×D):232 x 359 x 112 mm●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●高さ調整:なし
備考
★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)
ピッチ
0.17925 x 0.17925 mm
寸法
15.6型
消費電力(W)
10.32
適合規格
RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE
表面処理
ノングレア
本体質量(kg)
0.89
コントラスト比
50,000,000:1
輝度
250cd/m2
表示色
約1677万色
解像度
1920×1080ドット
視野角
左右178°、上下178°
ケーブル
micro HDMI - HDMI ケーブル 1.1M、USB Type-C-C ケーブル 1.0M
入力端子
microHDMI1.4 x 1、USB Type-C(PD65W) x 2
スピーカー
あり 1W x 2
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
LEDバックライト
待機時消費電力(W)
0.3以下,0.3以下
USB
なし
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0746359716B1P3300A/11
¥31,745
¥34,920(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする