- 仕様
- ●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●アダプタ:なし●パネル方式:IPS●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:93度●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):4ms●本体サイズ(H×W×D):232 x 359 x 112 mm●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●高さ調整:なし
- 備考
- ★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)
- ピッチ
- 0.17925 x 0.17925 mm
- 寸法
- 15.6型
- 消費電力(W)
- 10.32
- 適合規格
- RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE
- 表面処理
- ノングレア
- 本体質量(kg)
- 0.89
- コントラスト比
- 50,000,000:1
- 輝度
- 250cd/m2
- 表示色
- 約1677万色
- 解像度
- 1920×1080ドット
- 視野角
- 左右178°、上下178°
- ケーブル
- micro HDMI - HDMI ケーブル 1.1M、USB Type-C-C ケーブル 1.0M
- 入力端子
- microHDMI1.4 x 1、USB Type-C(PD65W) x 2
- スピーカー
- あり 1W x 2
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- バックライト
- LEDバックライト
- 待機時消費電力(W)
- 0.3以下,0.3以下
- USB
- なし