高能率・多機能Vコートインサートねじ用粉末ハイススパイラルタップ
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。
安定した切りくず排出性を持ったインサートねじ用のスパイラルタップです。
- 用途
- 低炭素鋼(C~0.25%):
、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:
、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):
、工具鋼:
、鋳鋼:
、ダクタイル鋳鉄:
、銅:
、黄銅:
、黄銅鋳物:
、青銅:
、アルミニウム圧延材:
、アルミニウム合金鋳物:
、亜鉛合金鋳物:
、マグネシウム合金鋳物:
- 内容量
- 1本
スパイラルタップ の新着商品
カテゴリ



















