マイクロバブルシャワーホースセット 1.6m 直径110ミリ 節水35% ワイドベール
◆シャワーヘッドとメタル調の1.6mホースを、まとめて交換できるセットです。
◆直径110mmのヘッドから広がる水流で、髪から全身まで一気に洗い流せます。
◆マイクロバブルの洗浄力で、頭皮や毛穴の汚れ、角質をやさしく落とします。
◆大きめのヘッドながら、持ちやすく扱いやすい軽量設計です。
◆凹凸の少ないデザインで、汚れが付きにくく、お手入れもしやすい仕様です。
◆外部の空気を取り込むエジェクター方式で、使用環境に左右されにくくマイクロバブルを発生させます。
◆従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果(メーカー比)があります。
◆ホースは内径9.5mm、外径16.5mmで、取付ねじはG1/2です。
◆アダプター4個付きでほとんどのメーカーに対応します(適合条件は注意事項をご確認ください)。
◆日本製です。
- 用途
- 直径110ミリの広がる水流と1.6mホースをセットにした、全身を包むマイクロバブルシャワーセット
- 内容量
- 1セット
注意
※取付前に現在の混合栓のメーカー・ねじ規格を確認してください。取付ねじはG1/2です。付属アダプターで一部メーカーのねじに対応します。※取付後は通水し、接続部から水もれがないことを確認してください。
※メッキ面に傷・割れ・剥がれが生じた場合は、使用を中止し、応急処置のうえ早めに交換してください。
※熱湯を通さないでください。使用前に適温か確認してください。
※ガス瞬間式給湯機では、給湯機の能力・水圧などの条件により着火不良や使用中の湯温変化が起こる場合があります。
※シャワーヘッドを浴槽や洗面器などにつけないでください。逆流のおそれがあります。
※入浴剤、風呂用洗剤、酸性・アルカリ性・塩素系洗剤などをつけないでください。破損や変色のおそれがあります。
※樹脂製ねじの表記サイズは目安です。斜めにねじ込まないでください。ネジ山に傷が入り、取付けできなくなる恐れがあります。
商品説明動画
シャワー用品 の新着商品
カテゴリ