マイクロバブルシャワー 2モード 節水35% エアリータッチ
◆マイクロバブル水流とエアリーバブル水流を切り替えて使えるシャワーヘッドです。
◆マイクロバブルの洗浄力で、頭皮や毛穴の汚れ、角質をやさしく落とします。
◆気泡を含むエアリーバブル水流で、心地よい刺激を楽しめます。
◆外部の空気を取り込むエジェクター方式で、使用環境に左右されにくくマイクロバブルを発生させます。
◆従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果(メーカー比)があります。
◆取付ねじG1/2のシャワーホースに取付けできます。
◆アダプター3個付きでほとんどのメーカーに対応します(適合条件は注意事項をご確認ください)。
◆日本製です。
- 用途
- やさしい水流と高い洗浄力を切替える2モードシャワーヘッド
- 内容量
- 1個
注意
※水流の切替時に湯温が変化する場合があります。※取付ねじG1/2のシャワーホースに取付けできます。付属アダプターはMYM(W23山14)、KVK(M22×2.0)、東京ガス・INAX(バランス釜)およびリンナイ(バランス釜の一部)(M22×1.5)に対応します。
※ノーリツ・リンナイ・ミズタニ製のシャワーホースで取付ねじM23×1.5の場合は、別売のシャワーホース用アダプター(品番GA-FW004)が必要です。
※SANEI製シャワーホースで接続部から水もれする場合は、本品のOリングを外し、直前まで使用していたシャワーヘッドのOリングと交換してください。
※取付後は通水し、接続部から水もれがないことを確認してください。
※メッキ面に傷・割れ・剥がれが生じた場合は、使用を中止し、応急処置のうえ早めに交換してください。
※熱湯を通さないでください。使用前に適温か確認してください。
※ガス瞬間式給湯機では、給湯機の能力・水圧などの条件により着火不良や使用中の湯温変化が起こる場合があります。
※シャワーヘッドを浴槽や洗面器などにつけないでください。逆流のおそれがあります。
※入浴剤、風呂用洗剤、酸性・アルカリ性・塩素系洗剤などをつけないでください。破損や変色のおそれがあります。
※樹脂製ねじの表記サイズは目安です。斜めにねじ込まないでください。ネジ山に傷が入り、取付けできなくなる恐れがあります。
商品説明動画
シャワー用品 の新着商品
カテゴリ

























![毎日ナノバブル美容シャワーヘッド オムニ[家電] 毎日ナノバブル美容シャワーヘッド オムニ[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05726547-261002-02.jpg)