マイクロバブルシャワーホースセット 1.6m 2モード 節水35% エアリータッチ

マイクロバブルシャワーホースセット 1.6m 2モード 節水35% エアリータッチ - GAONA(ガオナ)マイクロバブルシャワーホースセット 1.6m 2モード 節水35% エアリータッチ - GAONA(ガオナ)マイクロバブルシャワーホースセット 1.6m 2モード 節水35% エアリータッチ - GAONA(ガオナ)マイクロバブルシャワーホースセット 1.6m 2モード 節水35% エアリータッチ - GAONA(ガオナ)マイクロバブルシャワーホースセット 1.6m 2モード 節水35% エアリータッチ - GAONA(ガオナ)マイクロバブルシャワーホースセット 1.6m 2モード 節水35% エアリータッチ - GAONA(ガオナ)マイクロバブルシャワーホースセット 1.6m 2モード 節水35% エアリータッチ - GAONA(ガオナ)マイクロバブルシャワーホースセット 1.6m 2モード 節水35% エアリータッチ - GAONA(ガオナ)

◆シャワーヘッドとメタル調の1.6mホースを、まとめて交換できるセットです。
◆マイクロバブル水流とエアリーバブル水流を切り替えて使えるシャワーヘッドです。
◆マイクロバブルの洗浄力で、頭皮や毛穴の汚れ、角質をやさしく落とします。
◆気泡を含むエアリーバブル水流で、心地よい刺激を楽しめます。
◆外部の空気を取り込むエジェクター方式で、使用環境に左右されにくくマイクロバブルを発生させます。
◆従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果(メーカー比)があります。
◆ホースは内径9.5mm、外径16.5mmで、取付ねじはG1/2です。
◆アダプター4個付きでほとんどのメーカーに対応します(適合条件は注意事項をご確認ください)。
◆日本製です。

用途
やさしい水流と洗浄力を切替え、ヘッドと1.6mホースをまとめて交換できるシャワーセット
内容量
1セット
注意
※水流の切替時に湯温が変化する場合があります。
※取付前に現在の混合栓のメーカー・ねじ規格を確認してください。取付ねじはG1/2です。付属アダプターで一部メーカーのねじに対応します。
※取付後は通水し、接続部から水もれがないことを確認してください。
※メッキ面に傷・割れ・剥がれが生じた場合は、使用を中止し、応急処置のうえ早めに交換してください。
※熱湯を通さないでください。使用前に適温か確認してください。
※ガス瞬間式給湯機では、給湯機の能力・水圧などの条件により着火不良や使用中の湯温変化が起こる場合があります。
※シャワーヘッドを浴槽や洗面器などにつけないでください。逆流のおそれがあります。
※入浴剤、風呂用洗剤、酸性・アルカリ性・塩素系洗剤などをつけないでください。破損や変色のおそれがあります。
※樹脂製ねじの表記サイズは目安です。斜めにねじ込まないでください。ネジ山に傷が入り、取付けできなくなる恐れがあります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07631150GA-FH047
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする