.釘のおすすめ人気ランキング

2026/04/16更新
5,130件の「.釘」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LANケーブル留め具」、「ステップル 石膏ボード」、「コンクリート釘 ロール」などの商品も取り扱っております。
ワンタッチフック WAKI(和気産業)ランキング1位
簡単に取付けられます。
用途波板用かさ釘寸法M22長さ(mm)21(ツマミ部分~フック部分)
1パック(30個)
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]ランキング2位
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ)
ねじ穴の底に溜まった空気やガスを排出するための貫通穴が開いています。真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などで使用されています。
用途真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などでの使用に。種別全ねじ材質ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等)頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)ほか
17,980税込19,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

クランプタイ 耐候性 オーム電機ランキング3位
ビスや釘でヘッド部を固定できます
ブラック特性耐候性材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85難燃性UL94V-2最低温度(℃)-20(設置時)使用場所屋内外
1袋(30本)
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1.2m 吊り金具(ステンレスワイヤー付) エスコランキング4位
仕様二重折釘付エスコ品番EA628SH-20材質本体:真鍮、ワイヤー:SUS304長さ(m)1.2寸法(直径Φ×高さH)(mm)【吊り金具】16×60耐荷重(kg)8ロープ径(Φmm)1開口幅(mm)6
1個
1,410税込1,551
翌日出荷

レザーソー細工鋸 両刃 レザーソーランキング5位
ホビーから日曜大工まで木工細工を幅広くサポートできるコンパクト鋸です。 アサリが無く板厚0.3mmの薄刃タイプですので柔軟性も抜群!板表面にキズが付かなく木釘(ダボ)切りや仕上げ加工に使えます。 用途に応じて使い分けれるように刃のピッチを1.0mm・1.3mmと2種類用意しております。両方とも横挽目です。
用途ダボ切り、木工竹細工、仕上加工刃長(mm)125全長(mm)275ピッチ(mm)1.0/1.3板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.3
1丁
1,998税込2,198
当日出荷

アルミスコップ用替グリッププラタイプ。 アルミスコップ用替グリッププラタイプ 取付ビスはお客様にてご用意ください(取付ビスは頭7.0Φ、太さ3.3ミリ、長さ18.0ミリのスクリュー釘が適しております)
仕様●幅:111mm●高さ:160mm●穴径Φ30●材質:PP●カラー:黒●重量:135g●製造国:日本アズワン品番67-9144-87
1個
428税込471
当日出荷

コクサイ[ねじ・ボルト・釘]メガネ釘
従来眼鏡型に比べロープを1本1本通さないので非常に便利です。
用途地面の分割、テント張りなどのアウトドア。材質メッキ
1箱(200本)
29,980税込32,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

家具の下に敷くだけで、家具の転倒を防ぎます。ネジや釘を使わないので、家具をキズつけません。
用途家具や機械の転倒防止に。種別転倒防止ストッパー材質非移行性合成樹脂エラストマー
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
1パック(10個)ほか
295税込325
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(57種類の商品があります)

用途コンクリート下地用材質呼び径(mm)2.5頭径(Φmm)5.5表面処理ユニクロ
1箱(200本×10巻)
5,398税込5,938
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

耐薬品性・耐熱性・透明度に優れています。 10mL、20mLは使いやすいよう、上部をロート状に設計しています。 見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。 乾燥・保管に便利な釘穴が台の部分にあります。重量のある安定した設計です。 台の形状は八角形ですので横に転げ落ちにくくなっています。 目盛の精度を重視するため射出成型の方法に工夫をこらした製品ですので、安心してご使用いただけます。 透明で、優れた光線透過性を誇ります。 TPXの表面張力はフッ素樹脂に次いで小さく、剥離性に優れています。ポリプロピレンと同様のポリオレフィンであるため、他の透明樹脂であるポリカーボネートやアクリルと比べて優れた耐薬品性を示します。
材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂)目盛あり耐熱温度(℃)170
1本
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

台尻のローラーの効果で石膏ボード、ベニヤ、木材などの面取り、切削がより早くできる!。ローラーでワーク材への当たり初めをスムーズにするので、引っかかりが少なく仕事が早い。替刃は市販のL型カッター刃を使用。小ぶりな大きさなので、釘袋などツールバッグに入ります。台には本樫材を使用しているで台の減りや傷みに強く永く使えます。
用途ボード用鉋。全長(mm)145質量(g)1080
1個
1,698税込1,868
5日以内出荷

アールジェイウッドクリン
木材用シミ抜き剤。 柱、かもい、なげし、垂木、ケタ等、古家のアク洗いや汚れを落とす白木化粧材専用のシミ抜き剤です。強力な浸透刀と漂白力により材質本来の素地のままきれいになります。(酸性) 木材質をいためない においが少なく扱いやすい
用途白木、木材等のシミ抜き:木材表面の釘さび、手垢、水シミ、モルタルのシミ成分蓚酸・高級アルコール系非イオン活性剤・天然ヤシカリ石鹸・水使用方法【木材のシミ(釘サビ・水シミ・手垢・モルタルジミ等)を落とす場合】。(1)ウッドクリンの原液又は2~3倍液を薬品刷毛で塗り残しのないように全面に塗布し、5~30分放置する。シミが出ている部分は特に念入りに塗布する。(2)シミが完全に取れない場合は再度(1)を繰り返す。(3)塗布面全体を丁寧に水洗い又は水拭きする。(4)使用した刷毛や容器はよく水洗いをする。主な用途木、モルタル繰り返し・詰め替え対応
1本(2L)ほか
8,998税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

C字型のフックです。ロープや細い鎖などが抜けにくい形状です。 線径をやや太くして武骨な雰囲気に仕立てました。曲げもややラフにしてありますので雰囲気抜群です。 木部にねじ込むのは、力がいる作業です。 まっすぐに取り付けるためにも下穴をあけてからの方が楽です。 取り付けたい場所にフックの線径よりも細いビスを打ち込み、それを抜いた穴に打ち込むのもおすすめです。
表面処理黒亜鉛メッキ
1個
60税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

雨・汚れに強いエバースキンとナイロン素材で、抜群の耐久性です。ヨレを防止するボード補強付きです。便利な墨つぼホルダー付きです。
用途釘などのパーツ、金槌等の道工具類の収納、携帯。
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

材質: ・釘部:スチール・亜鉛メッキ ・クリップ部:ポリエチレン 使用温度範囲:-40~70℃ 適合電線:チャイムコード 入数:10個
材質(釘部)スチール・亜鉛メッキ、(クリップ部)ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~70
1セット(10個)
227税込250
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コクサイ[ねじ・ボルト・釘]Zツライチくん
片ハズレなく、シーソーにならない。 施工後、ツライチなので、内・外装を問わず、その上から仕上げ板を取付けできる。 検査後、抜かなくてもすむ。 座掘りしなくても柱のツラになります。
用途かずがい 大引と東、土台と柱、管柱と胴差、小屋梁と小屋束などの補強に使用します。寸法(mm)7×120
1箱(600本)
29,980税込32,978
4日以内出荷

ビューティーネイラーサロンエプロン
有本幸代プロデュース。(グランドチャンピオン) ネイルサロン用のエプロンです。 肩かけタイプで、軽いので着け心地も快適です。 ウォッシャブルタイプなのでサロンワークにも最適。
ブラック
1個
2,798税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


表面を平らに保つ場合にご利用下さい。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質フランジ/アルミ、シャフト/スチール材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
1箱(1000本)
3,898税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)