(+)タイトフレーム用ビスのおすすめ人気ランキング

2025/07/31更新
105件の「(+)タイトフレーム用ビス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイトフレーム用ビス」、「スチール 折 板」、「ダクトビス」などの商品も取り扱っております。
ねじの呼び M6 ねじピッチ(mm) 1 長さ(mm) 70 材質 十字穴番号 3 寸法H(mm) 3.4 寸法D(Φmm) 16 表面処理 3価ユニクロ
1箱(100個)
6,098 税込6,708
3日以内出荷


1箱(100個)
4,398 税込4,838
翌日出荷

1箱(1000個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(100個)
5,398 税込5,938
10日以内出荷

木下地折板屋根の施工に! 極太使用で高い山低い山の2条ネジがタイトフレームを下地にガッチリ固定。ガレージに、物置に、大型木造建築に。1箱に1本ビット付。
材質 ねじ長さ(mm) 全ネジ 頭径(Φmm) 14 表面処理 三価クロメート ねじ径×長さ(mm) 7.0×55 穴の形状 十字穴3番
1箱(100本)
1,998 税込2,198
当日出荷

特殊先端形状で食いつきやすい! 木割れしにくい! 四角ビット(スクエア No.3) 採用でビットが外れにくい! 打ち込みが安定しやすい!
用途木下地用 全長(mm) 55 ねじ長さ(mm) 53 ねじ径(Φmm) 7
1箱(100本)
2,398 税込2,638
6日以内出荷

ハイセット3ヶ付属。
用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。 板厚(mm) 2.3 板幅(mm) 29 下穴径(Φmm) 外側2つは8、内側2つは7 タイプ 剣先5/16
1本
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



極太の高低2条ネジがタイトフレームを下地にスムースにガッチリ固定。高い引抜保持力を保ちながら、木割れせず節があっても楽々打ち込める先端錐先形状。極太のネジのため多種多様な用途にお使いいただけます。
用途ガレージ、物置、大型木造建築等木下地のタイトフレームの固定に最適。 材質 ねじ長さ(mm) 全ネジ 頭径(Φmm) 14 表面処理 三価クロメート ねじ径×長さ(mm) 7.0×55 穴の形状 十字穴3番
1パック(20本)
799 税込879
翌々日出荷

ねじの呼び M6 山数 15 材質 十字穴番号 3 寸法H(mm) 3.4 ねじ長さ(mm) 45 寸法D(Φmm) 16
1箱(100個)ほか
7,298 税込8,028
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナット・山座金・フェルトパッキンがひとつになっています。部品がバラバラになりにくく、施工の手間が軽減されます。
パッキン フェルト+防水材
1セット(30個)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質 ステンレス 仕上 スーパーパシペート 仕様 クロムフリー 種類 ジャックポイントHEX 頭部形状 ヘックス RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(50個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ハイセット1ヶ付属。
用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。端部に使用します。 板厚(mm) 2.5 板幅(mm) 29 下穴径(Φmm) 8 質量(kg) 0.21 タイプ 剣先5/16
1本
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイセット2ヶ付属。
用途重ね式折板150タイプと、梁又は母屋との接合として。 板幅(mm) 39
1本
749 税込824
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別 クロムフリー 寸法L(mm) 13.0 寸法H(mm) 1.6 寸法d(mm) 4.2 寸法L1(mm) 4.0 適合板厚(mm) 合計1.2~2.3 寸法S(mm) 全ねじ 寸法D(mm) 8.0 寸法k(mm) 5.5 寸法p(mm) 1.4 寸法dk(mm) 3.4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(500本)
2,484 税込2,732
欠品中

大きな頭でガッチリ固定!補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。 金具の色に合わせられるように、白頭・黒頭・ユニクロめっき色の頭のカラーバリエーション。 薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズもご用意。 ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことができる。 足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。注)長さ13・17mmは空回り防止のため、足割ではない。
用途木工用 表面処理 ユニクロ 材質 SWRCH18A 呼び径(mm) 4.2 適合ドライバー プラス#2
1パック(120本)ほか
589 税込648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

S(スリム)はセンター部に1本スリットが入っているので、瓦棒のジョイント部のあしつけ作業に最適。
用途折半屋根や瓦棒などのあしつけの研磨作業に最適 粒度 #80 材質 不織布研磨剤 柄長さ(mm) 1200 研磨面サイズ(mm) 70×250
1本
3,500 税込3,850
当日出荷