- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- 緩衝材
- 重量物梱包のおすすめ人気ランキング
重量物梱包のおすすめ人気ランキング
2025/07/12更新202件の「重量物梱包」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トライオール」、「強化ダンボール」、「段ボール パレット」などの商品も取り扱っております。
ボーガスペーパーの上位タイプのような紙緩衝材です。厚口なので中量物~重量物の製品向けとなります。機械不要でどこでも設置ができ作業性が非常に優れていることが大きな特徴です。
用途梱包用緩衝材
紙厚(g/m2)
70
1巻
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
大型商品、重量物の輸送に最適です。組立、折り畳みが簡単、往路は大型積載物の梱包、復路はコンパクトにして返却できます。保管時にラックが不要、フレキシブルな配置が可能です。
用途大型荷物の輸送、保管に。
スタッキング
可
折り畳み可否
可
材質/仕上
本体:段ボール、フタ:PP
間口(mm)
1130
外寸法・幅(mm)
1130
最大静荷重N(kg)
1000
最大動荷重(kg)
500
有効内寸法・幅(mm)
1058
厚みがあり重量物の梱包にオススメです。
仕様
JOINTEXオリジナル、穴なし
形状
A(みかん箱)
厚さ(mm)
8
色
クラフト
耐荷重(kg)
15
フルート
W
伸縮自在のキルティング製あてぶとん、筒状になっていますので、どんな形も簡単に梱包できます。
[素早く、きれいに、らくらく梱包]
家具などの形状、大小、軽重に関係なくワンタッチ梱包。初心者もプロとかわらない作業ができます。
[省資源、低コストの梱包作業を実現]
従来のエアーキャップ、ミラーマットなどの資材と異なり、何回もくり返し使用ができますので省資源と経費節減が可能です。
[現場でゴミがでません]
引越先でゴミが発生しませんので、後作業が早く、作業の合理化がはかれます。
[ベルトとの併用で持ち運びも容易]
重量物の移動や吊り上げには、ベルトとの併用で楽に作業が行えます。
ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
厚みがあり重量物の梱包にオススメです。
厚さ(mm)
約8
耐荷重(kg)
15
紙質
Wフルート
仕様
20×20mmの切り目入り 4枚、切り目なし2枚 計6枚
適合機種
B-73用
材質
ポリウレタン(軟質)
質量(g)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(6枚)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
樹脂製中空構造パネルを使用した軽量折りたたみコンテナです。アルミ製コーナー支柱を使用しているので重量梱包の段積みも安心です。静止圧縮荷重は3tです。トラック積載効率に優れた外寸法です。組み立ては差し込み式で工具不要です。
用途工場間輸送。工場内保管。海外輸出入。
スタッキング
不可
折り畳み可否
不可
仕様
6面分解構造。水抜穴別途可能
トラスコ品番
464-1086
材質
パネル材:ポリプロピレン(PP)。コーナー部材:アルミニウム。パレット:再生ポリプロピレン(PP)(60%)ポリエチレン(PE)(40%)
質量(kg)
43
高さ(mm)
1100
奥行(mm)
1000
間口(mm)
1200
動荷重(kg)
最大500
折りたたみ寸法(mm)
1200×1000×260
中央桁幅(mm)
190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
260×90
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
255×90
有効内寸法・奥行(mm)
920
有効内寸法・高さ(mm)
930
有効内寸法・幅(mm)
1120
1ケース
¥66,980
税込¥73,678
20日以内出荷
ネット状で使いやすい
用途インナーラップに
寸法(mm)
250×300
紙厚(g/m2)
60
色
クラフト
RoHS指令(10物質対応)
対応
フルート
W
ライナー
C5
マガジンペーパー仕様の緩衝材用ボーカスペーパーです。
厚口タイプになります。
ロット毎で色合いが大きく変わる可能性があります。(ブルー系、グリーン系、ピンク系、グレー系など)色のご指定はできない商品となっております。
用途梱包用緩衝材として。
仕様
ミシン目無し
タイプ
厚口
紙管内径(mm)
約50
坪量(g/m2)
51
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。
耐水・耐油・耐薬品性に優れています。
保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。
紙粉・ゴミの発生がありません。
ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)
梱包口が約2.5倍伸びるゴムで、大きさに関係なく、誰でもラクラク梱包可能。長持ちするゴムを使っています。中身にポリエチレンではなく、ポリエステル綿を使う事で、パットの上下端がきれいに縮まり、梱包した商品の、二段、三段積みが容易にできます。
用途家具、家電製品などの梱包に。
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
伸張時:5、伸縮時:15
色
青
高さ(cm)
110
材質(中綿)
ポリエステル綿
段ボールの隙間を埋めたり、ラッピングなどの包装紙として使用可能です。カットする手間を省き、梱包時の時間短縮となります。紙の緩衝材なので、古紙として廃棄が可能です。
用途簡易的な緩衝材として。包装紙として。
トラスコ品番
115-6789
材質
再生紙(更紙)、51g
質量(kg)
10
1セット(500枚)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
スタッキング
可
折り畳み可否
可
トラスコ品番
217-5052
種別
SKSM1012V970HBLBK
質量(kg)
28
有効高さ(mm)
【内寸】790
外寸法・幅(mm)
1219
外寸法・高さ(mm)
966
有効間口(mm)
【内寸】1150
外寸法・奥行(mm)
1016
有効寸法(奥行)(mm)
【内寸】945
有効内寸法・奥行(mm)
945
有効内寸法・高さ(mm)
790
有効内寸法・幅(mm)
1150
1個
¥99,980
税込¥109,978
14日以内出荷
収納物のサイズに合わせたダンボールボックスの5枚セットです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な商品選択ができます。
1枚あたり318×280ミリ。蛇腹折りでコンパクトなのに、全長560М。ミシン目も入っているので切り離しやすい商品です。
梱包の際の緩衝材として丸めて簡単にお使いいただけます。古紙を利用している環境に配慮した商品です。※古紙100%製品のため、ロットによって緑系、赤系、灰色系等色みが大きく異なる可能性があることご容赦願います。
リサイクル率100%のかさ高再生紙で出来た緩衝材です。
新聞紙等よりもクッション効果が高くなっています。
紙厚(g/m2)
51
本体外径(Φmm)
235
1本
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
厚口タイプのボーカスペーパーです。
カット品なので切る手間が省け、梱包時間を短縮できます。
古紙100%でリサイクル可能です。
通常の紙緩衝材より硬く剛性があり使用量を軽減できます。
用途梱包用緩衝材、包装紙として
材質
古紙100%
質量(kg)
約10.5
坪量(g/m2)
51.2
1パック(500枚)
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷