- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- その他防災用品
- 段ボールベットのおすすめ人気ランキング
段ボールベットのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新106件の「段ボールベット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダンボール家具」、「段ボール」、「段ボール机」などの商品も取り扱っております。
蛇腹を広げて天板を乗せるだけの段ボールベッドです。シンプルなしくみで軽さも強度も、他の追随を許しません。
段ボール製のベッドは、早くから避難所等の使用で注目されていたものの、「重い」「かさる」等の使い勝手の部分で敬遠されがちでした。「簡太くん」は組み立てに時間がかからず、収納のコンパクトさも実現した、新しいタイプの段ボールベッドです。
用途避難所で簡易ベッド
100%リサイクル可能
オフィスの仮眠用
急なお客様用
アウトドア用質量(kg)6.3収納時寸法(mm)W810×D265×H270組立寸法(mm)W1920×D730×H250
1セット
¥9,598税込¥10,558
5日以内出荷
蛇腹を広げて天板を乗せるだけの段ボールベッドです。シンプルなしくみで軽さも強度も、他の追随を許しません。
段ボール製のベッドは、早くから避難所等の使用で注目されていたものの、「重い」「かさる」等の使い勝手の部分で敬遠されがちでした。「簡太くん」は組み立てに時間がかからず、収納のコンパクトさも実現した、新しいタイプの段ボールベッドです。
用途避難所で簡易ベッド
100%リサイクル可能
オフィスの仮眠用
急なお客様用
アウトドア用質量(kg)8収納時寸法(mm)W810×D410×H210組立寸法(mm)W1900×D730×H410
1セット
¥10,980税込¥12,078
欠品中
タカオカ楽々ベッドⅡ
昨今の物流問題等でお客様から、「よりコンパクトに、より低コストに」とのニーズから従来の「楽々ベッド」を改良し、3辺合計160サイズの「楽々ベッドⅡ」を開発しました。
「楽々ベッドⅡ」は災害時に簡単に組み立てて使えるダンボール製のベッドと枕です。
いざという時の組み立ても「カッター」や「テープ」といった道具を使わず、組み立てることができ、さらに天板の耐荷重も最大700kgと丈夫で、安心してお使いいただけます。また、綺麗に開封して頂くことで、防災訓練等でもくり返し使用できます。
便利なダンボール製の「簡易まくら」※もついていますので、快適にお休み頂けます。
コンパクトなので省スペースで備蓄が可能。持ち運びも楽々!!
付属品ベッド本体・便利なダンボール製の簡易まくら質量(kg)約8.6(ベッド本体のみ約7.5)耐荷重(kg)検査機の最大700(静止時)寸法(縦×横×高さ)(mm)外箱:167×813×615本体寸法(縦×横×高さ)(mm)810×1760×305、(外箱利用時)810×1930×615RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998税込¥10,998
翌々日出荷
ナカバヤシ段ボールベッド/ナチュラル
災害などの非常時に避難場所などで使える段ボール製の簡易ベッド工具やテープを使用せず、約5分で簡単に組み立てられるマットの両サイド部分がくぼんでいるため、重心を安定させて立ち上がりやすい。衛生面に配慮し、ベッドの高さを30cmに設定。耐荷重200kgの丈夫な2重構造(ダブルカートン仕様)。段ボール製のため、全パーツを資源としてリサイクルできる。備蓄に便利なコンパクトサイズ。宅配便160サイズに対応し、発送対応がしやすい
仕様お客様組立材質段ボール質量(kg)8耐荷重(kg)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×1920×300RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980税込¥14,278
8日以内出荷
被災時やレジャー時に使用できる簡易ベッドです。
ベッドの厚さは最大22cmなので硬い床でも底付きを感じません。
省スペースだから車や避難所でも使用可能。
ポンプは押しても引いても給気するダブルアクションタイプ。効率よく膨らませることができます。
用途被災時等に使用できる簡易ベッドとして。寸法(縦×横×高さ)(mm)1910×730×220
従来の商品と比べてクッション性が抜群にあがり作業効率のアップに繋がるだけでなく、購入時にキャスターを取り付ける必要もございません。
長時間作業でも疲れにくいヘッドレストの位置を4段階に調整可能なクリーパーです。
鉄製フレームとクッションの構造でプロユーザーも納得。
ヘッドレストが4段階にリクライニングできるので、車高が高い車の整備でも大活用。
自在キャスターが6個ついているので移動もスムーズです。
堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
耐荷重(kg)100幅(mm)440全長(mm)1015質量(kg)約7.7高さ(mm)120(平面時)、275(リクライニング最高位置)キャスター径(Φmm)62.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
設置ベースと上部クリップで安定した設置。様々な設置に対応。T 字連結も可能です。外箱もパーティションとして利用可能。環境に優しいリサイクル可能な素材を使用段ボール製だからリサイクル可能で環境に優しい!分解もカンタンで、工具なども必要ありません。組立は工具不要で簡単!
仕様お客様組立材質段ボール質量(kg)本体:11.2、外箱:11.8寸法(幅W×高さH)(mm)パーティション(単体) 800×1500、パーティション(外箱) 1000×1500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体(横連結時):7600×210×1500、外箱:1013×1500×95RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980税込¥16,478
当日出荷
日本製のダンボール製の簡易ベッド。ダンボールなので頑丈・軽量です。
組立不要!工具不要!箱を広げるだけでベッドに早変わり。丈夫で耐久性も抜群。
蛇腹状の本体をパッと伸ばして、天板を載せるだけ!わずか8秒設置!どなたでも簡単に使えます。
使用時は長さ約1.9mあり、身長180cmの男性が寝転んでも余裕があります。
血流が悪くなることで発症しやすくなるエコノミー症候群や、床のホコリを吸うことによる呼吸器疾患を防止。
雑魚寝による身体への負担を軽減。空気の層で地面からの冷気を防ぎます。
使わないときはコンパクトに収納でき、保管に便利。防災備蓄用に最適です。3辺合計160cm以内でコンパクト設計!
用途簡易ベッド、ジャバラベッド、避難所、災害時、避難生活、防災、備蓄、エコノミー症候群対策、呼吸器疾患防止、雑魚寝解消セット内容ジャバラ式ベッド本体×1個、天板×1枚材質ダンボール寸法(cm)組立後:約190×80×25、箱単体:約82×44×26.5質量(g)約7耐荷重(kg)2650
1台
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
豊栄産業ダンボールベッド
箱から取り出し伸ばしてフタをするだけの簡単組立ベッド「ノビット」
初めて組み立てる方でも約1分!「のびのび快適な生活を応援したい」との思いも込められた豊栄産業オリジナル段ボールベッドです。
天板のフタは設置後も簡単に開閉でき、中には2Lの飲料用ペットボトルを立てた状態で収納可能です。
また、フタを開いて真っ直ぐに伸ばした状態で再びジャバラに折りたたむことが可能なので、急なスペース確保やベッドを移動させたいときにも便利です。
テープでの固定などが不要。ダンボールベッド「DB02」の素早く組み立てができるという特徴を継承しつつ、より安価で導入しやすいツールとなっております。
用途備蓄用段ボールベッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1900×800×315
1個
¥12,980税込¥14,278
6日以内出荷
塩田紙器ダンボールベッド+間仕切りセット
災害が発生し、緊急避難をした場合、避難所で安息するためのベッドです。
普段は折りたたんでおき、緊急事態の際に広げて使用します。
耐荷重も十分で強度があります。
ガムテープ、工具を必要とせず簡単に組立可能
パーツにはWフルート(8mm)を使用しており、パーツを組み付け完成した状態での耐荷重は172kgです。
用途災害時の非常用ベッド幅(mm)1005質量(kg)11.9高さ(mm)1400奥行(mm)1985耐荷重(kg)172
1セット
¥21,980税込¥24,178
8日以内出荷
塩田紙器ダンボールベッド
災害が発生し、緊急避難をした場合、避難所で安息するためのベッドです。
普段は折りたたんでおき、緊急事態の際に広げて使用します。
耐荷重も十分で強度があります。
ガムテープ、工具を必要とせず簡単に組立可能
パーツにはWフルート(8mm)を使用しており、パーツを組み付け完成した状態での耐荷重は172kgです。
用途災害時の非常用ベッド幅(mm)1000質量(kg)3.9高さ(mm)300奥行(mm)1980耐荷重(kg)172
1台
¥12,980税込¥14,278
8日以内出荷
アイリスオーヤマ折りたたみベッド 低反発
使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。厚さ8cmのマットレスは低反発ウレタンを採用。身体全体がゆっくり沈み込み心地よい寝心地を実現。14段階でリクライニングが可能なので、お好みのくつろぎやすい角度に調整できます。安全ストッパー付きで誤作動を防止します。また、指はさみ防止設計なので折りたたんだ時にベッドフレームの間にすき間ができ、指をはさみにくくなっています。
色ブラックサイズシングル種類折りたたみ機能キャスター付き、コンパクト、14段階リクライニング、指はさみ防止設計、安全ストッパー付き本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:960×2100×315、マット部(仮):899×1997×76、折りたたみ時:960×345×1085素材スチール(エポキシ樹脂塗料)、ウレタンフォーム、ポリエステルマットタイプ低反発最大使用者体重(kg)90
1台
¥19,980税込¥21,978
翌々日出荷
一体型 脚付きロールマットレス SSサイズ。通気性と耐久性に優れた頑丈設計。
フレームがないデザインだから、ライフスタイルを選びません。組み立ても簡単。届いたその日から快適睡眠ライフを!
温もりと強さを持つ天然木脚
フレームのないシンプルデザイン
通気性の良いすのこで一年中快適
面で支えてほどよい弾力
用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。材質張り材:ポリエステル100%/クッション材:ボンネルコイル、ウレタン、フェルト、不織布/本体:LVL、パイン(脚)質量(kg)21.8サイズシングル種類すのこベッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×195×34.5静止耐荷重(kg)120
1~2分でふくらみ、2~3分しぼむ、必要な時だけ使えるベッドです。質感もふかふかで心地よいお休みができます。
用途自動でふくらみ、使わない時はらくらく収納、持ち運びも楽にできます。色ブラウン材質本体:PVC、本体(起毛部):ポリエステル、モーター部:プラスチック+金属、空気抜き:PVCコード長さ(m)1.3
YAMAZEN(山善)電動ポンプ式エアベッド
コンパクトに収納できるので置き場所に困らず、急な来客時の簡易ベッドとして便利です。上面は肌触りの良いベロア調仕上げ。脱着式電動ポンプ付き。電動ポンプで空気の排出も可能。
用途簡易ベッドとして。車中泊、来客用、防災用、キャンプ、アウトドアなどに。電動ベッド。マットレス。材質本体:塩化ビニル樹脂、表面:ベロア調種類エアーベッド耐荷重(kg)100取扱説明書(0.47MB)
タケナカダンボール防災用 暖ダンルーム ベッド2
3トンにも耐えれるベッドです。ベッドで使用しない場合は椅子6台分として使用可能です。工具不要で簡易に組立・設営・撤去ができる構造で繰り返し使用でき、省スペースにて保管可能です。ダンボールだから使用後はすべてリサイクル可能です。
表面処理両面撥水仕様組立寸法(mm)幅1950×高さ400×奥行900
1台
¥37,980税込¥41,778
10日以内出荷
東京梱包材料あんしん段ボールベッド
最大平面荷重2.5t圧縮試験済みです。
重さも8kg以下で運びやすいです。
作業台やローテーブルとしても利用でき、収納時はコンパクトになります。
最短5分で組立可能です。
防災備蓄品にも最適です。
テープ、工具は不要です。
外箱をブラインドとして採用就寝・起床しやすいこだわりの高さ40センチです。
災害避難所でも活躍します。エコ素材で底冷えや硬い床対策に最適です。
可燃物として処理が可能です。
用途防災備蓄用品のベッドに、避難所に組立寸法(mm)約1920×800×H400耐荷重(kg)600以上
1セット
¥19,980税込¥21,978
7日以内出荷
前後ともリクライニング式ベッド。折りたためばコンパクトに収納。小物収納ポケット付き。
用途屋外で使える折りたたみレジャーチェア、アウトドアチェア、バーベキューチェア、レジャーベッドとして。災害時や休憩用の簡易ベッドとしても。耐荷重(kg)80取扱説明書(0.35MB)