両引きボルトのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
96件の「両引きボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「両引き羽子板」、「片引きボルト」、「両ねじボルト」などの商品も取り扱っております。

高耐力フレックス両引ボルト BXカネシンランキング2位
高耐力60.0kNまでの引抜きに対応可能です。 四角穴ビスの簡単施工を実現しました。 クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
用途土台・基礎と柱の緊結、上下階の柱相互の緊結に。材質JIS B 1180付属品8Tナット(M16)×2サイズM16×800表面処理プロイズ処理
1本ほか
1,498税込1,648
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

両ネジボルトM16 タナカランキング3位
材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当表面処理エコートWH処理RoHS指令(10物質対応)対応
1本
839税込923
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

六角ボルトナット ノーブランドランキング4位
1本
48税込53
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)



両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
1本
89税込98
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(211種類の商品があります)

1個
219税込241
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

高耐力60.0kNまでの引抜き耐力に対応可能です。 M16タイプで埋め込み深さはアンカー笠下300mmで施工可能です。 先端部を笠形のため、向きを気にする必要がなく、施工性に優れています。 クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に。材質JIS B 1180付属品8Tナット(M16)×1表面処理プロイズ処理短期許容引張耐力(kN)60.0
1本ほか
769税込846
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。寸法D(Φmm)M8材質S45Cねじピッチ1.25仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入
1本
279税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1本
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

基礎への埋め込み長さを抑えたアンカーボルトです。 280mm以上の埋め込みを標準仕様としております。基礎の立ち上がりが300mmの場合でも、簡単に施工頂けます。 許容引張力は36.8kNですので、3t用ホールダウン金物にも安心してお使い頂けます。
付属品M16ナット×1個材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2埋め込み深さ(mm)280引張強度(kN)36.8
1個
599税込659
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


1本
449税込494
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1パック(2本)ほか
239税込263
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(879種類の商品があります)

種別半ねじねじの呼びM12材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当ねじピッチ1.75表面処理エコートWH処理頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
1本
139税込153
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

ねじの呼びW1/2材質/仕上鉄/ユニクロメッキ山数12長さ(mm)125種別半ねじ寸法S(mm)21寸法e(mm)24.2頭部形状六角寸法k(mm)9寸法(ねじの呼びd×長さL)(inch×mm)W1/2 ×125有効ねじ長さB(mm)42
1個ほか
249税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1本
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1箱(2個)ほか
359税込395
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(118種類の商品があります)