Φ14 棒のおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
379件の「Φ14 棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「14mm パイプ」、「測定棒」、「鉄骨 検査 ゲージ」などの商品も取り扱っております。
大阪避雷針工業(OHK)リード端子
材質 銅被覆、鋼棒 摘要 リード端子 寸法 14Φ×75
1個
2,298 税込2,528
9日以内出荷

1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

大阪避雷針工業(OHK)単独アース棒
仕様 【銅被覆】0.5mm 材質 銅被覆、鋼棒 摘要 単独用 寸法 14Φ×1500
1箱(10個)
53,980 税込59,378
9日以内出荷

大阪避雷針工業(OHK)測定用アース棒
仕様 【銅被覆】0.5mm 材質 銅被覆、鋼棒 摘要 測定用 寸法 14Φ×300
1個
2,398 税込2,638
9日以内出荷

1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等 成分 18Cr、8Ni 材質 ステンレス(SUS304) 形状 ピーリング丸棒 タイプ 丸棒 規格 参考)G4318(相当) 外径公差(mm) -0.043~0 切断方法 バンドソー切断 切断公差 -0~+1mm 製造方法 熱間圧延 サービス分類 オーダー・加工
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大阪避雷針工業(OHK)連結アース棒
仕様 【銅被覆】0.5mm 材質 銅被覆、鋼棒 摘要 連結用 寸法 14Φ×1500
1箱(10個)
53,980 税込59,378
9日以内出荷

1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

柔軟性に優れたチューブを使用し、狭い場所や複雑な配管にもスムーズに対応可能。外装にはPVC加工とローレット処理を施すことで、滑りやすく取り回しが格段に向上致しました。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄 材質 内管チューブ:ポリウレタン 先端 片側ノズル脱着式1/8オネジ 片側バルブ+M22オス 芯棒Φ14 最高使用圧力(MPa) 15 最小曲げ半径(mm) 20 ホース内径(Φmm) 4.8 ホース外径(Φmm) 9
1本
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質 ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g) 30 寸法L(mm) 30 寸法D1(Φmm) 14 寸法D2(Φmm) 6.2 表面仕上げ 生地 タキゲンコード 12293
1個
284 税込312
5日以内出荷

柔軟性に優れたチューブを使用し、狭い場所や複雑な配管にもスムーズに対応可能。外装にはPVC加工とローレット処理を施すことで、滑りやすく取り回しが格段に向上致しました。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄 材質 内管チューブ:ポリウレタン 先端 片側ノズル脱着式1/8オネジ 片側バルブ+M22メス 芯棒Φ14 最高使用圧力(MPa) 15 最小曲げ半径(mm) 20 ホース内径(Φmm) 4.8 ホース外径(Φmm) 9
1本
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 材質 硬質ABS 長さ(mm) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


柔軟性に優れたチューブを使用し、狭い場所や複雑な配管にもスムーズに対応可能。外装にはPVC加工とローレット処理を施すことで、滑りやすく取り回しが格段に向上致しました。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄 材質 内管チューブ:ポリウレタン 先端 片側ノズル脱着式M6オネジ 片側バルブ+M22メス 芯棒Φ14 最高使用圧力(MPa) 15 最小曲げ半径(mm) 20 ホース内径(Φmm) 4.8 ホース外径(Φmm) 9
1本
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上 #400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質 ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g) 51 寸法L(mm) 52 寸法d(Φmm) 14 寸法d2(Φmm) 6.2 表面仕上げ 生地 タキゲンコード 12285
1個
454 税込499
4日以内出荷

柔軟性に優れたチューブを使用し、狭い場所や複雑な配管にもスムーズに対応可能。外装にはPVC加工とローレット処理を施すことで、滑りやすく取り回しが格段に向上致しました。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄 材質 内管チューブ:ポリウレタン 先端 片側ノズル脱着式M6オネジ 片側バルブ+M22オス 芯棒Φ14 最高使用圧力(MPa) 15 最小曲げ半径(mm) 20 ホース内径(Φmm) 4.8 ホース外径(Φmm) 9
1本
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケニスムッフ
N型・R型・K型にはネジ先端部に固定用の爪を取り付けてあり、パイプや支柱の取付けが安定し空回りを防止します。 V型は安価な汎用タイプです。 R型とKR型はパイプや支柱取り付け部分が360度回転しますので、自由な角度に固定して使えます。
材質 アルミ合金
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外面カバーにシリコン入りPVCコーティングを使用したホースで、とても滑りが良いホースです。外面がさらさらしており、配管にくっつきにくく、柔らかく曲げやすいホースで、。特に圧力を加えながらでも引き戻し洗浄がしやすいのが特徴です。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄 材質 内管チューブ:ポリウレタン 先端 片側ノズル脱着式M6オネジ 片側バルブ+M22オス 芯棒Φ14 最高使用圧力(MPa) 20 最小曲げ半径(mm) 25 ホース内径(Φmm) 4 ホース外径(Φmm) 8.7
1本
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)