φ 30 押し ゴムのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
180件の「φ 30 押し ゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「沈めフライス」、「平型押しボタン」、「丸鉄」などの商品も取り扱っております。
取付リングをゴムカバーで覆ったもので、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。耐油性にも良好
適合本体 Φ30ABNシリーズ 種別 突形ボタン用 材質 ニトリルゴム 使用周囲温度(℃) -5~60 寸法D 11 寸法A Φ28 寸法B 19 寸法C Φ38
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状 突形(金属リング) 種類 非照光式 保護構造 IP65防油形 定格絶縁電圧(V) AC/DC600 動作方式 モメンタリ 温度上昇 40K以下 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(500V) 相対湿度 45~85% 使用周囲温度(℃) -20~55 取付穴径(Φmm) 30.5(+0.5~0) 接触抵抗(mΩ) 30以下 耐寒耐熱温度(℃) -40~70 操作力(N) 約11(接点構成1a1b) 定格使用電流(A) AC-15級(誘導負荷):。24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5。DC-13級(誘導負荷):。24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3。DC-12級(抵抗負荷):。24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 機械的耐久性 500万回 電気的耐久性 100万回 標高(m) 2000以下 耐衝撃(m/s2) (誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2) (耐久)15 定格通電電流(A) 10(接点部) 開閉頻度(回/時) 1800 強度 (操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 コンタクトユニット HC形(密着取付ができます。) 材質(リング) 金属 耐温性 40℃ 93% 96時間 耐電圧(V/min) 充電部とアースの間/AC2200
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ボタン形状:大形フルガード付。取付穴径:Φ30
種類 非照光式 規格 UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-5-1) 保護構造 IP65 ボタン形状 丸(大形フルガード付) 端子形状 ねじ端子 動作方式 モメンタリ 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~70(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm) 30 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A) 抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2 接点材質 銀接点 材質(リング) 金属製(クロームメッキ)
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

形状 平形 ボタン色 黒/赤/緑(3色付属) 動作特性 モメンタリ 対応 標準品 取付穴径(Φmm) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応 コンタクトユニット HC形 材質(リング) 金属 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアーですのでリベットを強力にかしめ、大量のリベットをすばやくかしめることが可能です。
用途リベットのかしめに 付属品 PT1/4カプラー、専用スパナ×2、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4)、交換用ジョー×3組、交換用ジョーケース、交換用ジョーブッシャー、スプリング ストローク(mm) 14 高さ(mm) 300 対応材質 鉄・アルミ・ステンレス用 使用空気圧力(MPa) 0.62 リベット径使用範囲(Φmm) 2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4 空気接続口 PT1/4 関連資料 エアーリベッターの取扱方法と作業手順 取扱説明書 取扱説明書
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

ボタン形状:丸突形フルガード付。取付穴径:Φ30。LED照光
種類 照光式 ボタン形状 丸(突形フルガード付) 取付穴径(Φmm) 30 端子形状 ねじ端子 保護構造 IP65 照光種別 LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (319種類の商品があります)

高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
保護構造 IP65 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~70(ただし、氷結しないこと)
1個
839 税込923
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)


1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



※塵埃の多い所や、油の飛散する場所で使用されるときは、専用ゴムキャップをご使用ください。
1個
389 税込428
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボタン形状:きのこ形(大形)。取付穴径:Φ30
保護構造 IP65 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~70(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A) 抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

色別マーキングにおすすめの円型ラベル。裏面強粘着剤付き。
用途カレンダーやノートにぴったりな、強粘着の円型ラベル。用途で選べるサイズ・色のバリエーション。 ラベルサイズ(mm) Φ20 寸法(Φmm) 20
1パック(340片)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状 立形ツバ無し(AT) ケース形状 A枠(立型つば無し) 種類 汎用圧力計 寸法A(mm) 89 外径(Φmm) 75 精度 ±1.6%F.S. 寸法D(mm) 68 寸法E(mm) 18 寸法B(mm) 39 寸法C(mm) 14 測定流体 気体、液体 材質(ブルドン管) C2680 材質(株) C3604
1台ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ボタン形状:突形。取付穴径:Φ30
保護構造 IP65 定格使用電流(A) 抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~70(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個
778 税込856
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)


一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に 材質(車輪) ナイロンホイールゴム巻車輪 形状 固定車 型式 420R固定車 金具仕上 三価クロム化成処理 ストッパー なし キャスタータイプ プレート式固定車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)