φ125 バフのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
241件の「φ125 バフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「125 バフ」、「rse1250 バフ」、「スポンジバフ 125」などの商品も取り扱っております。
マジックバフ RELIEFランキング1位
1個
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

エバフリー 屋外排水配管用 EVUC(エバック)ランキング2位
耐候性に優れる 屈曲部を耐候性外皮でカバー 施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現 様々な塩ビ管用継手が使用可能 部品点数、 接着箇所が減少 内面フラットでスムーズ排水 耐凍結性に優れる
用途腐食の恐れがあるステンフレキの代用に。その他様々な場面でご使用いただけます。材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC、外皮:半硬質PVC(耐候安定剤配合)使用流体排水特性耐候
1本
3,898税込4,288
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

エバフリー 地中埋設用 EVUC(エバック)ランキング3位
埋設性に優れる 屈曲部を硬質塩ビでカバー 施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現 様々な塩ビ管用継手が使用可能 部品点数、 接着箇所が減少 内面フラットでスムーズ排水 耐凍結性に優れる
用途住宅地下排水(沈下・免震対策)、農業水利(沈下・免震対策)、建物埋設排水管(沈下・免震対策)材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC、外皮:硬質PVC使用流体排水
1本
7,398税込8,138
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ウールディスクバフ モノタロウランキング4位
国内メーカー製造の高品質商品です。 研削力を重視した設計で、コスト的にも割安です。 小さい面積の磨き作業に最適です。
厚さ(mm)6.5長さ(mm)(ウール)5取付け方法マジック式危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

フェルトバフ サンフレックスランキング5位
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
穴径(Φmm)1.5直径(Φmm)25厚さ(mm)2材質フェルト形状ホイール型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属等
1セット(4枚組)
589税込648
当日出荷

研磨剤との併用での研磨やミガキ作業用。 石材、ガラス、金属、木材等の磨き&仕上げに。 先端工具の着脱はワンタッチ! 簡単で確実なファスナー式。
外径(mm)125厚さ(mm)10材質フェルト直径(Φmm)125使用工具ドリル、インパクトドライバー許容回転数(min-1[r.p.m])4500適合材石材、ガラス、金属、木材等適正回転数(min-1)900~2000
1個
889税込978
当日出荷

ポリシャー(Φ130)用スポンジバフ。
用途磨き用外径(Φmm)150厚さ(mm)30内径(Φmm)30取付け方法マジック式
1個
669税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


研削力弱めの最終仕上げ用ウレタンバフです。微粒子研磨剤と組み合わせてご使用いただく他、空バフ仕上げにも適している鏡面仕上げ用バフです。
用途磨き用外径(Φmm)180タイプ細目取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途浴槽・タイル面・大理石等の洗浄、自動車・バイク・自転車等の洗浄用サイズ(mm)125
1本ほか
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1枚
389税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので、研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度(ゴム硬時計による)。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに硬度ハード材質フェルト適合材金型・金属・貴金属・非金属など
1パック(5本)
2,498税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

SUN POWER(サンパワー/太陽商会)#60グリットホイールブラシ (砥粒入6NY)
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.9取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
1枚
4,698税込5,168
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
外径(Φmm)170厚さ(mm)25タイプ細目取付け方法マジック式危険物の類別非危険物内径(mm)22取付径(Φmm)150関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698税込1,868
当日出荷

ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。ハードタイプ。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に材質フェルト軸径(Φmm)6質量(g)10適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム
1本
789税込868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩等でご使用頂けます。外径(Φmm)170厚さ(mm)25タイプ中目取付け方法マジック式危険物の類別非危険物内径(mm)22取付径(Φmm)150
1個
1,698税込1,868
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)ホイールフェルトバフ
選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。ソフトタイプはやわらかい曲面によくなじみます。硬度約65度。ハードタイプはソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度。※硬度はゴム硬時計による
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに穴径(Φmm)1.8材質フェルト最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金型・金属・貴金属・非金属など
1パック(10個)
1,398税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

用途に応じた研磨剤を付けて研磨できます。
用途非鉄金属、鉄鋼、ステンレスの下研磨、一般研磨、金属仕上げ、光沢磨き用。厚さ(mm)7材質/仕上綿布使用工具ストレートグラインダー・両刃グラインダー・バフグラインダー
1袋ほか
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

用途サンダー用厚さ(mm)10適合スーパーアシレックス ディスク(Φ125mm)用RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2枚)
3,598税込3,958
当日出荷