φ42のおすすめ人気ランキング

2026/04/10更新
6,442件の「φ42」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ 外径42mm」、「アジャスタブルリーマー」、「42mm パイプ」などの商品も取り扱っております。
ARケミカルセッター AP ショートタイプ 旭化成ランキング1位
主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂タイプショートタイプ適合材コンクリート
1本
329税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

イレクター Φ42パイプ 矢崎化工ランキング2位
1セット(3本)
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ジェットブローチ(ワンタッチタイプ) 日東工器ランキング3位
下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
1個
6,998税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(89種類の商品があります)

No.2 兼用ビット 大西工業ランキング4位
柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。
用途木材の貫通穴用
1本ほか
729税込802
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(70種類の商品があります)

超硬ステンレスホールカッター TRUSCOランキング5位
チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
1本
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(79種類の商品があります)

アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。 各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用材質ASA樹脂適合サイズ42型寸法(mm)Φ42×1800サイズ42型
1本
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

プラスチック専用ドリル
用途超硬性のためハイス性より耐摩耗性、耐久性が優れ、安定した加工が続けられます。先端角90°の刃先は穴あけ時材料に入りやすく、また突き抜ける際に割れ、欠けが少なく、材料の持ち上げずに貫通しますタイプ超硬性
1本
9,698税込10,668
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

1個
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

不織布のカプセルの中にセメントモルタルを収容したカプセルアンカーです。 無機系・GHS対応・リサイクルが可能です。 不燃性・耐火性・耐食性に優れてます。
用途建築・土木工事全般材質主剤:無機系タイプ回転・打撃型
1セット(5本)ほか
5,598税込6,158
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.25切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
1本
4,898税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

岡崎精工ハンドリーマ
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRねじれ角直刃食付角(°)1
1個
2,898税込3,188
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ(219種類の商品があります)

岡崎精工マシンリーマ
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
1個
6,598税込7,258
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(364種類の商品があります)

材質軟質PVC/硬質PVC形状両側Sカラー付ローズレッド/透明使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5使用流体特性耐圧/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
1本
14,980税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(65種類の商品があります)

主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリート
1本
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
1個
119税込131
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(71種類の商品があります)

1個ほか
24税込26
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(61種類の商品があります)

圧力表記が見やすい機器です。
用途レギュレータ/フィルターレギュレータの交換用圧力計です。使用圧力(MPa)0~1接続ねじ1/8PT使用流体空気本体サイズ(mm)外径約Φ42×厚さ約25関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
459税込505
当日出荷

1本
23,980税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

1本
34,980税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

ニッセイエコN.E-ラインA
・N.E.-A型の耐圧タイプです。・補強コード入りで許容圧力0.5Mpaの耐圧性能を備えています。
用途・一般サクション、デリバリー用。・水中ポンプの立ち上がり、急傾斜などに。・ダンパー車のサクション用に。透明材質(ホース)塩化ビニール使用流体特性耐圧、軽量
1本
1,998税込2,198
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(200種類の商品があります)