φ57のおすすめ人気ランキング

2026/02/14更新
3,077件の「φ57」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Φ58」、「パイプ 12mm」、「ローラーコンベア」などの商品も取り扱っております。
MSステンレスパイプ(ステンレス巻パイプ) モリ工業ランキング1位
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼仕上#400鏡面研磨(横目)仕様養生袋有り
1本ほか
859税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径17.3mm~76.3mm ノーブランドランキング2位
1本
2,198税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(480種類の商品があります)

オールステンレスパイプ モリ工業ランキング3位
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

ステンレス丸パイプ 光モールランキング4位
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304外径公差(mm)±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

オールステンレスパイプ モリ工業ランキング5位
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm)4000材質ステンレス(SUS304)仕上ヘアーライン
1本
3,498税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4呼び外径(mm)Φ28材質ステンレスパイプ(AIS 439番)
1本
2,380税込2,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。
材質SUS304仕上#400研磨
1本
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール仕上ユニクロ
1個ほか
639税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

1本
5,998税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(290種類の商品があります)

ステンレスを巻き付けた鋼管です。
用途ハンガーパイプや物干しなどに。材質スチール(SUS304膜 0.1mm)寸法許容差(mm)±0.25仕上#400研磨(横目)
1本
890税込979
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

美観・耐食性・耐久性・強等に優れたステンレス製パイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ステンレスなので、サビに強く清潔感があります
仕様No.400研磨品材質ステンレス(SUS304)
1個ほか
649税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
形状パイプ材質ステンレス(SUS304)長さ(m)2内容2m×2本JIS規格JIS G3459
1組(2本)
18,980税込20,878
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。材質アルミ(A6063)表面処理B2アルマイト
1本
329税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

内装の装飾などに使用するステンレスクラッド管。普通鋼の鋼管の外周を極薄のステンレス帯鋼で覆った二重管です。合わせ目はシーム溶接。
用途装飾用、ハンガーパイプ、物干しなど材質外筒:SUS304/内筒:鋼管仕上鏡面(横目)
1本
649税込714
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(684種類の商品があります)

一般的に広く使用されている配管用のステンレス管です。
形状パイプ材質ステンレス(SUS304)長さ(m)2JIS規格JIS G3459
1本
8,898税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1本
2,598税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

衛生的で耐食性が抜群です! 小径管で必要な流量を確保します。
材質ステンレス(SUS304)内容2m×2本形状パイプ長さ(m)2JIS規格JIS G3459
1組(2本)
5,998税込6,598
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

1本
1,812税込1,993
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

光輝焼鈍炉(水素炉)を通すことで内面粗度が3.0μm以下と保たれ、清浄性が高いパイプです。光沢が若干あります。その特性を保持するため1本ごとにビニール梱包されております。
用途原子力関係、理化学機器、試験測定器、半導体製造設備、危険流体、高純度ガス燃焼機器用として。また、電磁弁、食品関係など。
1本
6,898税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

1本ほか
179税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)