カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • ベアリング(軸受)(58)
        • ステージ/画像処理(20)
        • 直動部品(32)
        • 伝導部品(625)
        • 減速機・クラッチ・ブレーキ(15)
        • 搬送(939)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

メカニカル部品 :「φ57」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
1,689件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スチール製ローラー単体 マキテック

    スチール製ローラー単体

    マキテック(3件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    適合機種R-5714P材質スチールベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状丸・半月ヨコピン穴ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12
  • スチール製モータローラ Φ57 PSS型 オークラ輸送機

    スチール製モータローラ Φ57 PSS型

    オークラ輸送機
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    Φ57スタンダードタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PWS]
    材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)57
  • 削り出しホイールコンベヤ W-50DS マキテック

    削り出しホイールコンベヤ W-50DS

    マキテック
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    3日以内出荷
    材質スチール耐荷重(kg)100(ホイール1個当たり)軸M12×40L機高(mm)65ホイール寸法(mm)外径50×幅14.5×軸穴12.2×ボス20
  • 【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ57 RSR型 オークラ輸送機

    【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ57 RSR型

    オークラ輸送機
    ¥4,880税込¥5,368
    1台
    3日以内出荷
    中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ。 エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました。 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ57、ローラピッチ<75・100・150>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-790mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ適合推奨脚:RSJ,ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790シャフト径(Φmm)12パイプ材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ57×t1.4ローラ幅W(mm)(RW)90~790機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000ピッチP(mm)ローラ:75、100、150フレーム(mm)90×30×t2.3(A),t3.2(B)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • モーターローラ Φ57型 協和[機構部品]

    モーターローラ Φ57型

    協和[機構部品]
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。 ローラコンベヤ用駆動モーターローラ。
  • 重荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    重荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    16日以内出荷から30日以内出荷
    重荷重用中最も汎用性の高い機種
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM12A材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×2.3×17ローラ強度(kg)300(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)4.5
  • モーターローラ Φ57型 協和[機構部品]

    モーターローラ Φ57型

    協和[機構部品]
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。 ローラコンベヤ用駆動モーターローラ。
  • Φ57スチールローラーコンベヤW500×P100×L3000mm TRUSCO

    Φ57スチールローラーコンベヤW500×P100×L3000mm

    TRUSCO
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番300-6239材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)54.1ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)500機長(mm)3000肉厚(mm)1.4寸法A(mm)47材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
  • Φ57スチールローラーコンベヤW400×P75×L3000mm TRUSCO

    Φ57スチールローラーコンベヤW400×P75×L3000mm

    TRUSCO
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番300-6077材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)57.3ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400機長(mm)3000肉厚(mm)1.4寸法A(mm)34.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
  • 【オーダー】スチール製ローラーコンベヤ Φ57 R-5714P マキテック

    【オーダー】スチール製ローラーコンベヤ Φ57 R-5714P

    マキテック
    ¥8,720税込¥9,592
    1台
    5日以内出荷
    機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ57.2、ローラ間隔 最小P75です。 ローラ幅(公称)は100W~1000Wの50mmとびが標準です。 中荷重搬送用で最も汎用性に富んだタイプ プレスベアリング、安価タイプ、Φ57で売れ筋商品 90型フレーム標準タイプ
    用途中荷重搬送用材質/仕上ローラ:STKM11A-S/溶融亜鉛めっき、軸:STKM11A、ローラコンベヤ:スチール/焼付塗装機長(mm)50~2000ベアリングプレス材質(ローラー部)STKM11A-S/溶融亜鉛めっきローラ幅W(mm)100~600ローラ間隔P(mm)75~200フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4(軸穴Φ12.2)サービス分類オーダー・加工
  • Φ57スチールローラーコンベヤ TRUSCO

    Φ57スチールローラーコンベヤ

    TRUSCO
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    8日以内出荷
    ピッチ(mm)75機長(mm)1000肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)スチールローラ強度(kg)160ローラー径(Φmm)57.2
  • Φ57スチールローラーコンベヤ TRUSCO

    Φ57スチールローラーコンベヤ

    TRUSCO
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    8日以内出荷
    ピッチ(mm)100機長(mm)1000肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)スチールローラ強度(kg)160ローラー径(Φmm)57.2
  • スチール製モータローラ Φ57 PSS-V型 オークラ輸送機

    スチール製モータローラ Φ57 PSS-V型

    オークラ輸送機
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    7日以内出荷
    Φ57Vプーリ付タイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PWS-V]
    材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール容量(W)入力:33/27、出力:8/8(50/60Hz)ローラー径(Φmm)57入力電源(V)三相200
  • スチール製モータローラ Φ57 PAS型 オークラ輸送機

    スチール製モータローラ Φ57 PAS型

    オークラ輸送機
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    9日以内出荷
    Φ57アキュムタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。
    材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール容量(W)入力:10.0/8.5、出力:1.2/1.9(50/60Hz)ローラー径(Φmm)57入力電源(V)三相200
  • Φ57(2.3)スチールローラコンベヤ 太陽工業

    Φ57(2.3)スチールローラコンベヤ

    太陽工業
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    10日以内出荷から11日以内出荷
    重荷重用のΦ57コンベヤです。 重荷重用中最も汎用性に富む機種です。
    用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装軸径(Φmm)Φ17肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)300
  • Φ57(2.1)スチールローラコンベヤ 太陽工業

    Φ57(2.1)スチールローラコンベヤ

    太陽工業
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    10日以内出荷から11日以内出荷
    Φ57汎用品の肉厚2.1タイプ、肉厚1.4よりヘコミに強くフレームは3.2肉厚仕様です。
    用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)2.1材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
  • Φ57スチールローラーコンベヤW500×P75×L3000mm TRUSCO

    Φ57スチールローラーコンベヤW500×P75×L3000mm

    TRUSCO
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-6115材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)66.5ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)500機長(mm)3000肉厚(mm)1.4寸法A(mm)34.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
  • Φ57スチールローラーコンベヤW500×P75×L2000mm TRUSCO

    Φ57スチールローラーコンベヤW500×P75×L2000mm

    TRUSCO
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-6107材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)44.4ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)500機長(mm)2000肉厚(mm)1.4寸法A(mm)34.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
  • Φ57スチールローラーコンベヤW400×P100×L2000mm TRUSCO

    Φ57スチールローラーコンベヤW400×P100×L2000mm

    TRUSCO
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-6182材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)31.6ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)400機長(mm)2000肉厚(mm)1.4寸法A(mm)47材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
  • Φ57スチールローラーコンベヤW300×P75×L1500mm TRUSCO

    Φ57スチールローラーコンベヤW300×P75×L1500mm

    TRUSCO
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-6018材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)24.1ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)1500肉厚(mm)1.4寸法A(mm)34.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
  • Φ57スチールローラーコンベヤW400×P75×L1500mm TRUSCO

    Φ57スチールローラーコンベヤW400×P75×L1500mm

    TRUSCO
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-6051材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)28.6ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400機長(mm)1500肉厚(mm)1.4寸法A(mm)34.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
  • Φ57スチールローラーコンベヤW400×P100×L3000mm TRUSCO

    Φ57スチールローラーコンベヤW400×P100×L3000mm

    TRUSCO
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-6191材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)47.2ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)400機長(mm)3000肉厚(mm)1.4寸法A(mm)47材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
  • Φ57スチールローラーコンベヤW300×P100×L1500mm TRUSCO

    Φ57スチールローラーコンベヤW300×P100×L1500mm

    TRUSCO
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-6131材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)20.1ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300機長(mm)1500肉厚(mm)1.4寸法A(mm)47材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
  • Φ57スチールローラーコンベヤW500×P75×L1000mm TRUSCO

    Φ57スチールローラーコンベヤW500×P75×L1000mm

    TRUSCO
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-6085材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)22.2ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)500機長(mm)1000肉厚(mm)1.4寸法A(mm)35材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
  • Φ57スチールローラーコンベヤW500×P100×L2000mm TRUSCO

    Φ57スチールローラーコンベヤW500×P100×L2000mm

    TRUSCO
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-6221材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)36ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)500機長(mm)2000肉厚(mm)1.4寸法A(mm)47材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
  • Φ57スチールローラーコンベヤW400×P100×L1500mm TRUSCO

    Φ57スチールローラーコンベヤW400×P100×L1500mm

    TRUSCO
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-6174材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)23.6ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)400機長(mm)1500肉厚(mm)1.4寸法A(mm)47材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
  • Φ57スチールローラーコンベヤW300×P100×L3000mm TRUSCO

    Φ57スチールローラーコンベヤW300×P100×L3000mm

    TRUSCO
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-6158材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)40.2ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300機長(mm)3000肉厚(mm)1.4寸法A(mm)47材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
  • Φ57スチールローラーコンベヤW300×P100×L2000mm TRUSCO

    Φ57スチールローラーコンベヤW300×P100×L2000mm

    TRUSCO
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-6140材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)26.8ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)1.4寸法A(mm)47材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
  • Φ57スチールローラーコンベヤW500×P75×L1500mm TRUSCO

    Φ57スチールローラーコンベヤW500×P75×L1500mm

    TRUSCO
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-6093材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)33.3ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)500機長(mm)1500肉厚(mm)1.4寸法A(mm)34.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
  • Φ57スチールローラーコンベヤW500×P100×L1500mm TRUSCO

    Φ57スチールローラーコンベヤW500×P100×L1500mm

    TRUSCO
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-6212材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)27ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)500機長(mm)1500肉厚(mm)1.4寸法A(mm)47材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
  • Φ57スチールローラーコンベヤW400×P75×L2000mm TRUSCO

    Φ57スチールローラーコンベヤW400×P75×L2000mm

    TRUSCO
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-6069材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)38.2ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400機長(mm)2000肉厚(mm)1.4寸法A(mm)34.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
  • Φ57スチールローラーコンベヤW300×P75×L3000mm TRUSCO

    Φ57スチールローラーコンベヤW300×P75×L3000mm

    TRUSCO
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-6034材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)48.3ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)3000肉厚(mm)1.4寸法A(mm)34.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
  • Φ57スチールローラーコンベヤW300×P75×L2000mm TRUSCO

    Φ57スチールローラーコンベヤW300×P75×L2000mm

    TRUSCO
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-6026材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)32.2ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)1.4寸法A(mm)34.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
  • タイヨーΦ57(2.3)スチールローラコンベヤ 太陽工業

    タイヨーΦ57(2.3)スチールローラコンベヤ

    太陽工業
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    11日以内出荷
    重荷重用のΦ57コンベヤです。重荷重用中最も汎用性に富む機種です。
    用途パレットの搬送、台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに。トラスコ品番461-0211材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管軸径(Φmm)17質量(kg)83.26ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)3000肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)300
  • タイヨーΦ57(2.1)スチールローラコンベヤ 太陽工業

    タイヨーΦ57(2.1)スチールローラコンベヤ

    太陽工業
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    11日以内出荷
    Φ57汎用品の肉厚2.1タイプ、肉厚1.4よりヘコミに強くフレームは3.2肉厚仕様です。
    トラスコ品番461-0814材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)52.56ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400機長(mm)2000肉厚(mm)2.1材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
  • タイヨーΦ57(2.1)スチールローラコンベヤ 太陽工業

    タイヨーΦ57(2.1)スチールローラコンベヤ

    太陽工業
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    11日以内出荷
    Φ57汎用品の肉厚2.1タイプ、肉厚1.4よりヘコミに強くフレームは3.2肉厚仕様です。
    トラスコ品番461-0776材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)44.08ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)2.1材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
  • タイヨーΦ57(2.1)スチールローラコンベヤ 太陽工業

    タイヨーΦ57(2.1)スチールローラコンベヤ

    太陽工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    11日以内出荷
    Φ57汎用品の肉厚2.1タイプ、肉厚1.4よりヘコミに強くフレームは3.2肉厚仕様です。
    トラスコ品番461-0750材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)22.23ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)1000肉厚(mm)2.1材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
  • スチール製モータローラ Φ57 PNS型 オークラ輸送機

    スチール製モータローラ Φ57 PNS型

    オークラ輸送機
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1本
    11日以内出荷から12日以内出荷
    Φ57×R900用テーパローラタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PTT]
    材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)内側57(R900)
  • タイヨーΦ57(2.3)スチールローラコンベヤ 太陽工業

    タイヨーΦ57(2.3)スチールローラコンベヤ

    太陽工業
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    11日以内出荷
    重荷重用のΦ57コンベヤです。重荷重用中最も汎用性に富む機種です。
    用途パレットの搬送、台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに。トラスコ品番461-0202材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管軸径(Φmm)17質量(kg)54.7ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)300
  • タイヨーΦ57(2.3)スチールローラコンベヤ 太陽工業

    タイヨーΦ57(2.3)スチールローラコンベヤ

    太陽工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    11日以内出荷
    重荷重用のΦ57コンベヤです。重荷重用中最も汎用性に富む機種です。
    用途パレットの搬送、台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに。トラスコ品番461-0181材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管軸径(Φmm)17質量(kg)27.53ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)1000肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)300
...

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品