- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- φ6 丸棒のおすすめ人気ランキング
φ6 丸棒のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新255件の「φ6 丸棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス 鉄筋」、「ステンレス 丸棒8mm」、「ステンレス 丸棒 9mm」などの商品も取り扱っております。
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げのスチール丸棒です
材質
スチール(ユニクロ仕上げ)
仕上
ユニクロ
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
材質
鉄
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
材質
SUS303
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。
18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い
代表的なオーステナイト系になります。
溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品
材質
ステンレス(SUS304)
JIS規格
G4303
比重
7.93
切断方法
バンドソー切断(交差:-0、+3)
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質
SGD400-D(ミガキ材)
サービス分類
オーダー・加工
ステンレス製型材
用途工作やDIYとして。補強、装飾などに
材質
ステンレス(SUS304)
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質
SUJ2
軸径(Φmm)
3~50
長さL(mm)
10~2000
焼入硬度
HRC60~(D部のみ)
サービス分類
オーダー・加工
材質
しな材
内容
素材
科目
図工
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途各種機械部品、半導体装置関連など
成分
18Cr、8Ni
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ピーリング丸棒
タイプ
丸棒
規格
参考)G4318(相当)
外径公差(mm)
-0.036~0
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0~+1mm
製造方法
熱間圧延
サービス分類
オーダー・加工
金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質
SUS304
長さ(mm)
1000
金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質
鉄
長さ(mm)
1000
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
アルミ(A5056B)
公差(mm)
±0.06(JIS4040普通級肉厚)
耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途補修・保護部材に。
材質
SUS304
長さ(mm)
995
RoHS指令(10物質対応)
対応
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質
S45CD(ミガキ材)
サービス分類
オーダー・加工
この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。