- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 両面テープ
- あとのつかない両面テープのおすすめ人気ランキング
あとのつかない両面テープのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新95件の「あとのつかない両面テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケイカル板 接着剤」、「剥がしやすい両面テープ」、「スリオンテック 両面 テープ」などの商品も取り扱っております。
貼って、はがして、また貼れる。あとのつかない両面テープです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
主なワーク
パーツ
テープ基材の強度が強いので、はがす時、ガラスやスチール家具にテープが残りにくいです。
テープ基材や巻心・ホルダーに再生紙を使用した環境対応型製品です。
カッターつき。
用途後ではがしたい、ガラスやスチール家具などへの掲示に。
粘着力(N/10mm)
5.6
グリーン購入法
適合
粘着剤は強力ですが、はがしてもほとんど糊残りがありません。
丈夫な基材だから、はがすときにテープが切れません。
用途あとで剥がしたいピンや接着剤の使えない用途に、ポスターやプレート板の強力固定などに。
よくつく素材:金属・紙・木材・硬質プラスチック・壁紙・ガラス
よくつかない素材:フッ素処理面・シリコーン面・ザラザラ面・ポリプロピレン・ポリエチレン・塩化ビニル・重い物の固定・常に水のかかる物
粘着力(N/10mm)
4.5
粘着力(N/20mm)
10.20
粘着タイプ
強力
再剥離
可
被着材の素材
金属
主なワーク
大面材、パーツ
VOC対策品です。(ノントルエン、ノンキシレン)初期粘着力・耐候性に優れ、冬場の低温下でも良くつきます。ポリプロピレン・ポリエチレンにも使用可能。
用途内装ボードの仮固定、コンクリートなどのザラザラ面への各種素材の貼り合せ。
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
低VOC
被着材の素材
PP・PE
主なワーク
大面材、パーツ
ポスターやカレンダーなどを、室内の平滑面に貼るのに最適です。
掲示物側には強力な粘着剤、壁面側には弱粘着剤を使用し、何度も貼り替えがOK。
ガラス面への貼りつけには、透明タイプがおすすめです。
きれいにはがせるタイプのナイスタックです。
貼り直しができ、はがした後ものり残りしにくいです。
小型ポスター、連絡、伝言、印刷物の仮止めに最適。
テープ基材や巻心・ホルダーに再生紙を使用した環境対応型製品です。
ホルダー、巻心は再生紙を使用しております。
カッターつき。弱粘着
用途画びょうやピンを使わず貼り直しができ、正確に貼れます。
はがす時、のり残りしにくいので相手を傷めず、テープごとはがしやすくなっています。
質量(g)
67
剥離紙
ポリラミ紙
特性
はがせる
グリーン購入法
適合
1巻
¥499
税込¥549
当日出荷
スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。
テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。
多目的な各種固定用にご使用いただけます。
用途補修用・工作用
カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用
厚さ
厚手
粘着力(N/10mm)
2.39
粘着力(N/25mm)
(対ステンレス)5.88以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
適合用途
粗面
主なワーク
パーツ
平らな面からザラザラ面まで。柔軟な厚手タイプ!
用途広告、ポスターの接着に。
ベニヤ板などの仮接着に。
カーペットの固定に。
厚さ
厚手
主なワーク
パーツ
強力な粘着剤を使用、接着しにくいポリプロピレン・ポリエチレンをはじめいろいろな素材にしっかりつきます。 高強度の基材により、はがす際にテープがちぎれにくく、きれいにはがせます。従来のはがせるテープに比べ、接着力が約3倍アップしました。(メーカー比)
用途ポスターやカレンダーの掲示。コーナーガードなどの貼り付け。断熱シートの固定。
手で切断可能
厚さ(mm)
0.15
厚さ
薄手
粘着力(N/10mm)
8.2
粘着タイプ
強力
再剥離
可
適合用途
再剥離
被着材の素材
金属、PP・PE
作業台や柱のカドに貼るだけで発泡ポリエチレンの優れたクッション性によりぶつかった時の衝撃をやわらげます。
のり残りがほとんどありません。剥がした後でも再粘する事が出来ます。
カッターやハサミ等で簡単にカットして加工する事が出来ます。
素材は水を吸いにくく、耐候性に優れています。
用途カドの衝撃吸収に。クッション材として。【屋内用】
初期接着、低温接着に優れていますので、圧着により、高い粘着力を保ちます。
用途石こうボード、ケイカル板、ベニア板、建築ボードの仮固定。
住宅内装材、補強材の仮固定。
水だけできれいにはがせる、「はがせる両面接着シート 壁紙用」にテープタイプが仲間入り。
テープなので、月めくりカレンダーや配線モールなど、長いものの壁面への固定に最適です。
画鋲やピンで壁面を傷つけたくないというニーズにお応えします。
用途月めくりカレンダーや配線モールなどの貼り付けに
厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープです。付属の糸を使ってテープを分割し、貼ったものを取り外すことができます。残ったテープは貼った面と平行にゆっくりと引っ張って伸ばすことでキレイにはがすことができます。表面のざらざらとした合板・プラスチック・木・ベニヤにも使用できます。
用途A4サイズまでの表札や看板の取り付けに、小物の固定に。
テープ幅(mm)
15
粘着タイプ
超強力
被着材の素材
金属、PP・PE
掲示物を傷めることなく貼ったりはがしたり出来ます。
片面がしっかり貼れる粘着剤、もう片面が貼ってはがせる粘着剤の両面テープ。
用途案内掲示、食堂・レストランのメニュー掲示、図面貼りなどに。
トラスコ品番
542-1411
タイプ
強弱両面
主な用途
掲示用
主なワーク
パーツ
1巻
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。
用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業など
剥離紙
ポリラミ紙
グリーン購入法
適合
壁紙の上から貼れて、のりが残らず、はがしやすい!。今、貼ってある壁紙の上から重ねて貼れる「両面テープ」です。使用後は、のりが残らずはがすことができます。賃貸物件のリフォームやちょっとした模様替えに最適なテープです。壁紙だけでなく、ポスター・カレンダー・写真などにも使用でき、壁紙の上から貼れます。
用途壁紙ののりのかわりとして簡易的に作業ができる。
材質
粘着剤:アクリル系粘着剤、基材:ポリエステル、はくり紙:紙
縦(cm)
5
横(cm)
700
1巻
¥999
税込¥1,099
当日出荷
引張強度(N/25mm)
-
粘着力(N/25mm)
3.825
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
粘着タイプ
弱粘着
被着材の素材
小型ポスター、紙後からはがす写真、プライスカード
主なワーク
大面材、パーツ
グリーンマーク
認定
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です!
のり残りが少ない粘着剤を採用しています。
すぐれた接着性能を持っています!
用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
ポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチック類を強力接着できる両面テープです。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、塩化ビニル、アクリル板、ポリカーボネイトなど
粘着力(N/10mm)
8.1
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
化学物質安全性参考資料
(0.2MB)
粘着タイプ
超強力
被着材の素材
PP・PE
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ
1巻
¥379
税込¥417
当日出荷