- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- おしつのおすすめ人気ランキング
おしつのおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新859件の「おしつ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「おひつ」、「寿司シャリウォーマー」、「アクリルふた」などの商品も取り扱っております。
炊飯容量:3合用・遠赤外線セラミックの微細な構造が生み出す臭いの 吸着効果でご飯を美味しく保存します。冷蔵庫での保存ができ、そのまま電子レンジでの 温め直しも可能です。電子レンジでの使用が可能です。
容量(L)1.5材質耐熱陶土外径(Φmm)200内径×深さ(mm)200×75TKG品番9-0699-0701TKG品番(2017)6-0618-0901
1個
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
ファインポリマー塗装でお手入れ簡単!・ファインポリマー塗装とは木材内部と外部をがっちりガードするため今までの塗料とは全く異なるタイプのスーパー塗料で 「下塗り塗装」において木材内部を強化し、研磨後に上塗り塗装「スーパーファイン」を施すことでツヤを落とした強靭な 塗膜に仕上げる塗装です。変色しにくい、水分を中に通さない、木肌の風合いを維持する、抗菌効果あるなど、耐久性に優れ安全性が高い製品です。
材質木地スプルス/アクリル
用美(ヤマコー)ネタ箱 目皿・木製蓋付
サイズ中寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約375×290×77内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約358×272×60(目皿から43)
1個
¥18,980税込¥20,878
6日以内出荷
間口W×奥行D(mm)200×90TKG品番9-0141-0701TKG品番(2017)6-0139-0701
1個
¥799税込¥879
当日出荷
低荷重動作でも高い接点接触力
用途軽い物体の検出などの用途に使用可能保護構造IEC IP40耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min。充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min。※セパレータ使用時使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
材質ポリプロピレン色ダークブラウン耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20食器洗浄機不可
電源:受信器 AC100V 50/60Hz。 防雨押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)。定格消費電力:2W(受信器)。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値)。 防雨押しボタン送信器 幅44×高さ83×奥行27(mm)(最大値)。質量:受信器 約81g 。 防雨押しボタン送信器 約66g。保護等級:IPX4(防沫形)(防雨押ボタン送信器)。付属品:取付ネジ 2本(M3×14mm)、スリーブ 2本(Φ6×24mm)、両面テープ 1枚
用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。電波の到達距離は見通し約90m一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。屋外でも使用できる防雨タイプ押ボタン。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
1個
¥3,799税込¥4,179
当日出荷
耐水性に優れた塗装付
仕様底部2本ザン
材質おひつ本体・フタ・スノコ/ポリプロピレン、パッキン・エアーバルブ・Oリング/シリコン樹脂、真空ポンプ本体・ハンドル・支柱/ABS樹脂、ジョイント部/ポリエチレン幅(cm)18.1長さ(cm)18.1高さ(cm)11.9
1個
¥2,798税込¥3,078
5日以内出荷
金属性取付リングをゴムカバーで覆った物で、押ボタンの防水性をより確実にします。(リングと同様に取り付けます。)。耐油性にも良好です。
適合本体Φ25TWSシリーズ種別突形ボタン用材質ニトリルゴム使用周囲温度(℃)-5~60寸法D11操作部形状突形ボタン用寸法AΦ33寸法B19寸法CΦ23
福井クラフト耐熱 木彫飯器 溜(内朱) TA
食器の種類和食器材質耐熱ABS樹脂色(柄)溜(内朱)
用美(ヤマコー)ネタ箱 傾斜型 目皿・アクリル蓋付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×290×170(116)内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約276×266×146(93)(目皿から87(76))
1個
¥21,980税込¥24,178
4日以内出荷
取付リングをゴムカバーで覆ったもので、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。耐油性にも良好
適合本体Φ30ABNシリーズ種別突形ボタン用材質ニトリルゴム使用周囲温度(℃)-5~60寸法D11操作部形状突形ボタン用寸法AΦ28寸法B19寸法CΦ38操作部押ボタンスイッチ
車屋木材工業木製 番重(唐桧) 深型
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)560×345×90材質スプルス質量(kg)1.62サイズ深型板厚(mm)13TKG品番9-0158-0102TKG品番(2017)6-0155-0402
1個
¥15,980税込¥17,578
翌々日出荷
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ