おんさのおすすめ人気ランキング

2025/11/22更新
42,941件の「おんさ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モノコード」、「打腱器」、「気柱共鳴装置」などの商品も取り扱っております。
KC 音叉 ラ音 音叉の柄の部分をつまみ、先端を軽く打って振動させます。 振動しているうちに柄の先をギターのトップ(表板)等の硬い物や耳元に近づけることで音が聞こえます。 音叉の発する音はA音となるので、ギターの5弦の開放弦(A音)と同じ音になります。 音叉のA音は5弦の開放音(A音)よりも2オクターブ高いので、5弦5フレットのハーモニクスで合わせる必要があります。 慣れるまでは難しいものの、音叉を使ったチューニングは耳のトレーニングにもなりますし、近年では癒しのアイテムとしても人気があります。 A(ラ)=440は1939年にロンドンで行われた国際会議できめられ、その後1953年には国際基準となり現在(2013年)まで変更されてません。(通常"A=440 Hz"か"A440"と記されます) ただ、A=442またはそれ以上のピッチで合わせるオーケストラやブラスバンドも多数存在しており、特にA=442もクラシックでは標準化されてます。 テレビやラジオ、117などの時報は440Hzの音が3回鳴り最後に880Hz(440Hzより1オクターブ高い音)が鳴ります。
1本
849 税込934
当日出荷

音の干渉の観察や、気柱共鳴実験用の音源として使用します。モノコードの弦との共鳴実験にも使用できます。
付属品 たたき棒(プラスチック柄) 材質 【おんさ】鋼鉄 長さ(mm) 約88 振動数範囲(Hz) 450~550
1個
17,000 税込18,700
4日以内出荷

主に脳神経外科や整形外科で用いられます。
材質 本体/アルミ、座/樹脂 寸法(mm) 38×28×220 質量(g) 約100 周波数(Hz) 128 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X00069SP0015 松吉医科器械コード 24-5043-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

気柱共鳴装置の実験用の振動数が高いおんさです。
付属品 たたき棒(プラスチック柄) 材質 おんさ:鋼鉄 長さ(mm) 【振動部】約77 振動数範囲(Hz) 850
1個
18,500 税込20,350
3日以内出荷

脳神経外科や整形外科で用いられます。
種別 128Hz 材質 (本体)アルミ、(座)樹脂 寸法(mm) 220×38×28 松吉医科器械コード 02-4195-00
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

スピリット・メディカル社音叉
主に労基法用の聴力検査に用いられる音叉です。
材質 アルミ 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X00069SP0015 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

島津理化共鳴おんさ
振動数が近いおんさのセット。共鳴やうなりの実験に活用できます。特に振動数の合致したものをセットにしてあります。
型式 TF-440W 寸法(mm) 90×180×245 振動数範囲(Hz) 約440 質量(g) 約360(1台あたり) 材質(本体) おんさ:鋼製 長さ(mm) おんさ:175 セット内容 おんさ:2台組
1組
70,000 税込77,000
6日以内出荷

付属品 共鳴箱、たたき棒(プラスチック柄) 材質 鋼鉄 固有振動数(Hz) 256/323/384/431/512
1セット
140,000 税込154,000
4日以内出荷


ニチオン音叉
労基法用の聴力検査に用いられます。
材質 スチール/クロームメッキ 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:12B1X10005230001 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン音叉
厚生労働省指定の検査にも対応できます。
医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
10,900 税込11,990
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

皮膚の振動知覚をテスト。 30Hzは粗振動感覚の受容器であるマイスナー小体の閾値を、256Hzは振動感覚の受容器であるパチニ小体の閾値を検査します。 音叉を振動させるたたき棒がセットになっています。
材質 スチール・真鍮、(音叉たたき棒)ステンレス・ゴム 寸法(mm) 音叉たたき棒/200 質量(g) 30Hz(大)/200、256Hz(小)/約80、音叉たたき棒/約40 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 30Hz(大)/320×42×12、256Hz(小)/175×35×12
1式
34,980 税込38,478
6日以内出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)音叉 脳神経外科・整形外科
振動が伝わりやすいキャップ付きです。
用途脳神経外科・整形外科用 周波数(Hz) 128 寸法(mm) 33×28×220 材質 本体/アルミニウム、座/プラスチック 質量(g) 約100 仕様 【音階】C アズワン品番 7-9166-02 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B2X00303000039 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
9,798 税込10,778
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ウクレレ作り
本格的なウクレレができます。
セット内容 表、裏用合板(250×190mm)打抜加工×2、案内用ベニヤ カット済×4、側面板×1、弦駒×1、弦巻き×4、ネック×1、弦×4、指板×1、あて木×2、うめ木×1、型紙×1、ビーズ×6、ワゴム×4、紙やすり×2 材質 寸法(mm) 完成サイズ:560×195×60 科目 図工
1個
3,182 税込3,500
3日以内出荷

エレキギター&ベース、アコースティックギター等、幅広く対応可能です。(一部変形タイプは対応致しておりません)
仕様 スタンドのみ ブラック
1台
899 税込989
当日出荷

ギター、ベース、ヴァイオリン、ウクレレなど幅広い楽器に対応するクロマチックチューナー 音の振動を感知するピエゾタイプ
仕様 チューナーモード:Auto(クロマチック)、キャリブレーション:440Hz、バッテリー:CR2032 ×1 寸法(mm) 60×30×45
1個
789 税込868
当日出荷

主に耳鼻科の聴力検査に用いられます。C調子付きで128~240Hzまで調節できます。
材質 本体/アルミ、座/樹脂 寸法(mm) 26×21×175 質量(g) 約75 周波数(Hz) 128~240 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X00069SP0015 松吉医科器械コード 24-5042-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

ドイツ職人による手作りです! 2種類の打診ポイントと2種類の反射検査用ポイントがあります。 シャフト部は適度にしなやかです。 簡易的な色覚検査に使用できます。
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:26B2X10021AR0002 材質 ハンドル・軸・ヘッド/ステンレス、打診部/ゴム・プラスチック 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
9,998 税込10,998
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プロシェア(ナビス/アズワン)音叉 NKシリーズ
調節子にて128~240Hzの範囲で使用可能です。
用途聴力検査等 材質 本体/ニッケルクロムメッキ鋼、調整ノブ/アルミニウム、座/プラスチック 寸法(mm) 26×21×175 質量(g) 約75 種類 音階:C 周波数(Hz) 128~240 アズワン品番 7-9166-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B2X00303000039 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
9,798 税込10,778
当日出荷

触診用ブラシ、知覚針付。
タイプ バックハンマー氏 全長(mm) 200 材質(本体) 真鍮 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X00069SP0011 松吉医科器械コード 24-4201-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷