お風呂 防水のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
384件の「お風呂 防水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水塗料 風呂」、「浴室 ボンド」、「バスコーク」などの商品も取り扱っております。
ゴム状硬化、密着性、耐水性、耐熱性(+150℃)、耐寒性(-60℃)、耐薬品、押し出し性、仕上がり時間スピードUP(メーカー比) カビが発生しにくい防カビ剤入り(クリヤー・アルミを除く)
成分 シリコーン樹脂系 使用温度範囲 -40~150 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1本(20mL)ほか
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

お風呂場や台所、その他防水の必要なすき間、水廻り、給油管廻りの補修に水加減でパテや粘土状の硬さに練って大きなすき間に、水をやや多めに加え柔らかく練ってコテを使って薄塗りが可能です。 防水・防カビ・速乾です。
白色 硬化時間(分) 30~60 硬化時間 硬化時間0.5~1時間 タイプ 防カビ 危険物の類別 非危険物
1袋(1.3kg)ほか
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明なので補修箇所が目立ちにくいです。 曲面や凸凹面にもよくなじみます。 優れた耐熱性を持ち入浴時の体温水性にも優れます。 片面粘着テープ付きです。 浴槽のフタ修理にもつかえます。 耐候性・耐水性・耐熱性・耐寒性(-20~80℃)があります。
用途浴槽・タイルの割れの仮補修に・ビニルハウス・雨具・アウトドア用品・防水カバーの破れに。 サッシ窓まわり・トタン屋根・瓦・雨どいの継ぎ目に・ガラス・カーポート・プラスチック製品の割れに。 テープ幅(mm) 50 テープ長さ(m) 2 成分 アクリル樹脂系 透明 タイプ 片面粘着テープ 使用温度範囲 -20~80℃ 危険物の類別 非危険物
1巻ほか
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色々な材質(タイル、FRP等)に接着可能なセメント系硬化パテ。 3時間硬化タイプ。 防水性・耐水性に優れています。 無収縮タイプ。
用途浴室・洗面廻りのあらゆる補修(ワレ・ハガレ・隙間・ひび割れ・穴埋め等) 特性 防水性、耐水性 仕様 砂入りセメント 成分 ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂 材質 ポルトランドセメント、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂 ホワイト 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 215×160×65 硬化時間(時間) 3 危険物の類別 非危険物 施工面積 5mm厚 約200mm×1400m 適応下地 モルタル、コンクリート面、タイル、FRP、ホーロー
1袋(320g)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本特殊塗料プルーフロンc-200専用トップコート
用途ベランダ・バルコニー、一般構造物の屋上防水に 成分 水性アクリル 主な用途 ベランダ、バルコニー、屋上 使用場所 屋外用 希釈剤 不要 乾燥時間(時間) 12以上 危険物の類別 非危険物 特性 トップコート、防水
1缶(0.7L)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外壁、ベランダ、浴室、池など透水しては困る場所の補修にお使いください。砂や砂利は不要です。水を加えるだけでだれにでも手軽に使えます。
用途防水補修材 危険物の類別 非危険物 硬化時間 半日~2日
1袋(1.3kg)ほか
379 税込417
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

嫌なニオイの少ない、環境にやさしいアルコール硬化タイプのシリコーンシーラントです。 優れた防カビ性能を有しています。 洗面所や水周りの防水・すきま補修に広く使えます。 アクリルやポリカーボネートへの接着性に優れ、割れやくもりが起きにくいです。 マスキングテープ・ヘラ・ノズル・絞り器がセットになっているので、これ1つで補修できます。 硬化後は柔軟性を持つゴム状になり防水性能を保ちます。
用途浴室や水まわり目地の防水補修に。 洗面台目地、タイル目地、排水管の水漏れ補修、サッシまわり、シャワーヘッドの水漏れ補修など。 付属品 マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズル セット内容 マスキングテープ、ヘラ、ノズル、絞り器 主成分 シリコーン系シーリング材 耐熱温度(℃) -40~120 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 特性 防カビ、耐湯、耐熱、耐寒、高耐久 被着材の素材 タイル、ガラス、プラスチック(アクリル、ポリカーボネート対応)、金属等
1本(50mL)ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タイル面のような高光沢に仕上がります。 水性2液型エポキシ樹脂塗料なので、硬くて強い塗膜が強力な防水・防塵効果を発揮します。 耐水性・耐薬品性・耐ガソリン性・耐候性に優れています。 水でうすめられ、あとしまつも水でできるので取扱いが簡単です。 すべり止め仕上げもできます。(別売りの「すべり止め材」を配合することにより、安全性の高いすべり止め仕上げにできます)
用途屋上・陸屋根・ベランダ・駐車場・浴室・玄関の床などの防水・防塵用に。 耐薬品性を要求される工場や倉庫の床に。 主な用途 浴室 使用場所 屋内外用 仕上 塗膜の仕上:不透明(下地を隠す) 主成分 水性2液型エポキシ樹脂塗料 標準重ね塗り回数(回) 2回塗り 使用後の手入方法 使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちに水かぬるま湯で洗ってください。 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 光沢 ツヤあり 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応 硬化時間 夏期:1~2日、冬期:2~3日(塗り重ね時間:夏期:18時間~7日、冬期:18時間~7日) 下地処理 必ず前もって水性2液型エポキシ強力防水塗料用シーラーを塗ります。(下地の強化と上塗りの密着性が向上します)
1缶(1kg)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

施工が簡単、塗るだけでOK!防水膜は乾燥すれば、難燃性です。耐候性、耐薬品性に優れます。塩害防止性能が優れています。水性ですから、火災の危険が無く人体に対する害がありません。
用途屋上、ベランダ、テラス、ちゅう房、トイレ、浴室、スレート屋根及び壁、セメント、瓦等 主な用途 屋根、スレート、瓦、浴室 使用場所 屋外用 危険物の類別 非危険物 特性 防水、耐薬品、耐候 標準塗布量(kg/m2) 0.2~0.25×2回塗り
1缶(4kg)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VOCがほぼ0の室内環境にやさしい塗料です。 低臭型でにおいの気になる居住中の屋内の壁に最適です。 防かび剤入りで、耐水性に優れるため、湿気の多い場所でも安心です。 隠ぺい性に優れ、1回塗りでシックなツヤなしに仕上がります。
用途室内環境、においの気になる箇所、台所、浴室の壁、天井(コンクリート、モルタル、内装ボード、ビニールクロスなど) 特性 耐水 主な用途 天井、浴室、モルタル、コンクリート 希釈剤 塗り重ね可能時間(分) 2以上(20℃) 乾燥時間(時間) (夏期)1~2、(冬期)4~6 使用場所 屋内 希釈率(%) 0~5 油性 or 水性 水性
1缶(0.7L)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐水性・密着性に優れるブチルゴム系粘着剤を使用しています。浴槽と壁などの直角面もピッタリと貼れる折り目付き。
用途水周り(浴槽と壁、洗面台と壁、流し台・調理台と壁)のすきま補修に。 材質 ポリエチレン、ブチルゴム系粘着剤 主な用途 隙間用
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷

2液混合型。耐水性・耐熱性・耐久性にすぐれる。ガラスクロス付。
用途FRP製品のキズ・ひび割れ補修に。ボートやサーフボード、自動車のエアロパーツに。 アイボリーホワイト 成分 エポキシ樹脂系 トラスコ品番 374-8448 セット内容 A剤+B剤 100g 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.075L 危険物の性状 非水溶性
1セット(100g)
1,698 税込1,868
当日出荷

充填、止水、接着の1つ3役。 硬化後は、塗料の上塗りが可能です。
用途水もれ部分の充填、シーリング。 浴槽まわり、すき間の充填、シーリング。 イルの接着、コンクリート部、木材等への接着と充填に。 硬化時間(時間) 12以上/23℃(但し塗布量及び温度条件により異なります) 成分 トルエン(10~15%)、酢酸エチル(10~15%)、酢酸ノルマルブチル(5~10%) 危険等級 危険物の類別 第二類 危険物の品名 引火性固体 危険物の数量 128mL
1個(180g)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密着性が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。 水と混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。 屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のタイル、モルタル、レンガなど目地・ひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)の補修 硬化時間(時間) 【表面乾燥】。夏期(30℃)/約4。冬期(5℃)/約6。(深いひび割れ内部の完全硬化時間は約30時間) 形状 カートリッジ 施工長さ 約8.7m(6mm幅で6mm深さのひび割れを補修のとき) 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(330mL)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用プライマー不要の一液タイプで取扱いが簡単。 アクリルゴムの優れた弾力性と回復力で亀裂によく追従。 アクリル系なので耐候性・耐薬品性・耐水性に優れ、日光や雨に強い。 骨材(硅砂)によるすべり止め効果で雨などで濡れやすい屋上・ベランダに最適。 塗り替え専用。
用途コンクリートの陸屋根・屋上・ベランダなどの簡易防水と美化に! 主な用途 コンクリートの陸屋根・屋上・ベランダ 使用場所 屋外用 特性 防水、耐水、耐薬品、耐候 仕様 塗装間隔/(夏季20度)2時間以上、(冬季)3時間以上。歩行可能時間/通常5時間(季節、天候による)。うすめ液/水 タイプ 水性、下・上塗り兼用タイプ 主成分 アクリル 乾燥時間(時間) 約1(夏季20度)、約2(冬季) 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(8kg)ほか
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無収縮で塗り易い。薄塗りしてもひび割れしません。雨の日(小雨程度)にも施工できます。すばらしい防水性を発揮します。
用途緊急工事、防水の必要な箇所にご使用下さい。 (浴室、ベランダ、土間、屋上など) グレー 特性 防水 硬化時間(分) 60 仕様 防水、速乾、無収縮、砂入りセメント 成分 ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、撥水材、粉末樹脂 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 220×250×30 危険物の類別 非危険物 施工面積 (目安)厚10×縦300×横450mm 適応下地 モルタル、コンクリート面
1袋(2kg)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を計る必要も練る容器も不要なオールインワンパック。 粉体を専用練り液で練り合わせて施工します。
用途タイル、水廻りの補修。 ホワイト 仕様 砂入りセメント 成分 粉末(ポルトランドセメント、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン) セット内容 セメント粉体(200g)、専用練り液(55g)、専用練り袋、ゴム手袋(2ヶ)、ヘラ 材質 ポルトランドセメント、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 70×210×45 硬化時間(時間) 6 危険物の類別 非危険物 施工面積 5mm×10mm×約2.5m 適応下地 モルタル、コンクリート面
1個(200g)ほか
629 税込692
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭の水廻りの補修に、どなたにでもお手軽にお使いいただけるよう、特に開発した全く新しいタイプのパテです。(特許第978544) もむと柔らかくなり、物によくつくが、手につきにくいびで、手で簡単に作業できる道具不要の補修剤です。 そして何時でも柔らかさを保ち、補修面に密着します。固くなりませんので、残材は何時でもお使いになれます。
用途浴室用 白色 危険物の類別 非危険物
1袋(400g)ほか
549 税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さっと塗るだけで、素材内部に浸透し、防水・防かびに威力を発揮します。 外壁のひび割れからくる水の染み込み、雨漏りにも効果的です。
用途家屋の土台・雨戸・戸袋・板壁・物干台・木製スノコなど、木部の防水と防腐。 コンクリート・モルタル壁などの微亀裂による簡易防水。 車庫・倉庫などコンクリート壁・防塵・防カビ加工。 クリヤー 成分 合成樹脂(シリコーン)、有機溶剤、防カビ剤 主な用途 屋外木部、コンクリート・モルタル壁 使用場所 屋内外兼用 特性 防水 希釈剤 不要 危険等級 乾燥時間(時間) 夏季5~6・冬季8~10 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

凹凸のある接着面や、湿潤面(乾燥できないところ)にも使える2液混合型エポキシ充てん接着剤です。 水中やぬれた所でも固まり、充てん接着効果があります。 パテ状なので、垂直面に使っても垂れることがありません。 固まっても収縮しないので、凹凸面の接着、充てんができます。 熱(80℃)・水・薬品に強く耐久性に優れます。 約24時間(23℃)で硬化します。
用途下水管・水路目地。 完全に乾燥できない箇所への各種タイル接着。 濡れた場所および水中での金属・コンクリート・レンガ・木材の充てん接着。 耐熱温度(℃) 約80 可使時間(分) 約60 付属品 保護手袋 灰色 主成分 エポキシ樹脂 完全硬化時間 24(23℃) 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 特性 耐熱、耐水、耐薬品、耐久性 適合用途 防水・耐水・屋外 被着材の素材 金属 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(100g)ほか
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)