- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 浴室まわり
- お風呂のドアのおすすめ人気ランキング
お風呂のドアのおすすめ人気ランキング
2025/07/30更新127件の「お風呂のドア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「お風呂のドアパッキン」、「浴室ドア ストッパー」、「お風呂のドアノブ」などの商品も取り扱っております。
仕様
内締り錠(つまみ上下スライド方式、非常解錠装置付)、 把手(アルミ形材)、上部ヒンジ、下部ヒンジ、ラッチ(樹脂)、換気ガラリ、 樹脂パネル(デザイン無し/スチロール樹脂t=2.0:完成品のみ)
適合
木造
材質
アルミ形材
パネル
デザイン無し樹脂パネル
お風呂のドア用ほこりとりフィルター。抗菌タイプ。貼ってはがせるシール加工。
使用場所
浴室ドア
1個(3枚)
¥299
税込¥329
当日出荷
仕様
内締り錠(つまみ上下スライド方式、非常解錠装置付)、 樹脂製大型ハンドル、上部ヒンジ、下部ヒンジ、ラッチ(樹脂)、換気ガラリ、 樹脂パネル(デザイン無し/スチロール樹脂t=2.5:完成品のみ)、 樹脂パネル(デザイン入り/スチロール樹脂t=2.5)
適合
木造
材質
アルミ形材
室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。●ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。●重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。
タイプ
V型
使用温度範囲(℃)
-5~40
主な用途
隙間用
粘着力(N/6.5mm)
5
ガラスに比べて、強さは数倍。しかも半分以下の軽さです。割れにくく、壊れた場合でもガラスのように鋭い細片にならず、軽いので取扱いも容易です。光を充分に透過しながら外部からの視覚を遮り、プライバシーを守ります。吸湿によるソリの発生がほとんどありません。風呂場の高い湿度にもほとんどソリが生じません。
用途お風呂の折れ戸のガラスがわりとして。
色
マット柄
材質
ポリスチレン
幅(mm)
915
長さ(mm)
1830
仕様
UV剤入(耐候性抜群)
材質
スチロール樹脂
色
半透明(ガラス色)
使用温度範囲(℃)
~88
セット内容
本体×1
材質
樹脂
隙間をふさぐフラップ付きタイプ
色
黒
材質(本体)
PVC(塩化ビニール)
寸法L(mm)
25.5
寸法C(mm)
2.2
材質(芯金)
アルミ(A3004)
材質(フラップ)
EPDMスポンジラバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
模様
ファインペブル(細目模様)
ガラスに比べて、強さは数倍。しかも半分以下の軽さです。
割れにくく、壊れた場合でもガラスのように鋭い細片にならず、軽いので取扱いも容易です。
光を充分に透過しながら外部からの視覚を遮り、プライバシーを守ります。吸湿によるソリの発生がほとんどありません。
風呂場の高い湿度にもほとんどソリが生じません。
用途お風呂の折れ戸のガラスがわりとして。
色
カスミ柄
材質
ポリスチレン
材質
樹脂
仕様
空錠
色
ペールホワイト
種類
レバーハンドル
バックセット
32mm
対応戸厚(mm)
30(アルミ框)
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。
水濡れ、汚れに強い樹脂製です。
防水性、防滑性、安全性を考慮した下枠です。
接着剤・ビス併用の施工を考慮した裏板(合板)付きです。
戸建て住宅の納まりを考慮した品揃えです。
L寸カットはもちろん縦切削、溝加工も容易にできます。
ホルムアルデヒド等級
F★★★★
色
ホワイト
材質
樹脂
仕様
間仕切り錠
色
ペールホワイト
種類
レバーハンドル
勝手
左右兼用
バックセット
32mm
対応戸厚(mm)
30(アルミ框)
セット内容
本体×1
室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。
収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。
ノコ溝加工に取り付けられる足付タイプです。
用途一般住宅屋内用ドア
材質
ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
サッシの溝にフィット。指にはめる形状で汚れをかき取る。
水をつけてなぞるだけで埃や汚れがキレイに落ちます。
用途お風呂のドアレール、蛇口まわりにも
材質
ポリエステル100%
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6×1×10
1個
¥299
税込¥329
5日以内出荷
クロロプレンフォームの素材を採用し、耐候性にすぐれています。
粘着剤付なので、簡単に、すぐ貼れます。重ね貼りも可能。
雪や雨、水、湿気に強い防水タイプです。
用途雨戸・網戸、物置、シャッター・門扉などのすき間に。
主な用途
隙間用
特性
耐候性、防水
粘着力(N/6.5mm)
5