お風呂の手すりのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
95件の「お風呂の手すり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浴槽の手すり」、「吸盤手すり」、「INAX浴室手すり」などの商品も取り扱っております。
バリアフリー対策に! 浴室・トイレなど水周りに使える手すりです! 手摺に向きがないので、自由な角度に取り付けることができます。
材質 アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂、抗菌アルマイト+樹脂 付属品 壁面取付ネジ(トラス4×30mm)6本。ナイロンプラグ(6×30mm)6本 安全荷重(kg) 60(静止安全荷重)
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

浴槽への出入りをサポート。浴槽内での姿勢保持にも使えます。
材質 フレーム/アルミニウム、カバー/PP(ポリプロピレン)、グリップ/エラストマー 質量(kg) 約3.9 高さ(mm) (浴槽から手すり部)110・140・170・200・230・260(6段階) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×270~330×370~390 取付可能厚(mm) 45~130
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。 材質/仕上 アルミ樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂 アイボリ 寸法A(Φmm) 32 寸法B(Φmm) 80 寸法H(mm) 78 寸法H1(mm) 60 仕様 抗菌
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。 材質 アルミ樹脂コーティング/樹脂 アイボリ 握り径(Φmm) 32 仕様 らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品 A4×30、6×30ナイロンプラグ 耐荷重 水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
1セットほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浴室内での立ち座りや移動をサポートします。使い方に合わせて縦向き、横向きで取り付け位置を選択出来ます。長さ調整が可能です。
用途台所・トイレ・水まわり等での転倒事故防止に 材質 (付属品ビス(8本)ステンレスSUS304、(付属プラグ(8本)プラスチック6x25mm 仕様 (てすり本体1本/ブラケット2個)抗菌AES樹脂 高さ(mm) 67 安全荷重(kg) 100kg(静止荷重測定時)
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。 材質 アルミ樹脂コーティング/樹脂 アイボリ 握り径(Φmm) 32 仕様 らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品 A4×30、6×30ナイロンプラグ 耐荷重 水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れステンレス製の手すりです。 ネジカバー付きでスッキリとした見た目により、美観を損ないません。
用途浴室、トイレ、廊下、玄関に 材質 ステンレス(SUS304) 寸法C(mm) 80 仕上 ヘアーライン
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

浴室での使い勝手や安全性に配慮した手すりです。 ソフトな感触の軟質樹脂を採用。握り部裏面には握りやすく、滑りにくくするための凹凸形状を施しており、水にぬれた手でもしっかり握ることができます。
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

バリアフリー対策に! 浴室・トイレなど水周りに使える抗菌手すりです! 取り付ける際に、縦や横・斜めなど自由な角度で取り付けられます。
材質 アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂、抗菌アルマイト+樹脂 直径(Φmm) 32 付属品 壁面取付ビス4×30mm/9本、ナイロンプラグ6×30mm/9本 安全荷重(kg) 60
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。 材質 アルミ樹脂コーティング/樹脂 アイボリ 握り径(Φmm) 32 仕様 らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品 A4×30、6×30ナイロンプラグ 耐荷重 水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途浴室に。 アイボリ 握り径(Φmm) 32 仕様 らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品 A4×30、6×30ナイロンプラグ 材質/仕上 樹脂/アルミコーティング 耐荷重 水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
1本
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性などに優れ、装飾・構造材として幅広く活用されています。こまめな手入れを行うことで、ステンレス表面の美観を保つことができます。
用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。海沿いの地域。錆びては困る場所(風呂・外回り) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ユニットバス対応浴槽手すりに”ショート”タイプを追加! 低い浴槽壁に取り付けできる エプロン式浴槽に取り付けできる 洗い場をひろびろ使える 洗い場ゆったり、浴室内の動作もスムーズ。 グリップの高さを、カンタンに調節可能。 浴槽の高さに応じて脚の長さの調節もカンタン。 浴槽の幅に応じた幅調節もカンタン。 特定福祉用具/特定介護予防福祉用具
用途ハーフユニットバスで洗い場側の浴槽壁が低い浴槽 埋め込み式浴槽で洗い場側の浴槽壁が低い 付属品 六角レンチ 適合 FRP製、ステンレス製、ホーローの浴槽、リムの段差:1.5cm以下、リムの高さ:2.7cm以上 材質 [カバー]ポリプロピレン、[グリップ支柱]ステンレス※グリップ部はエラストマー被覆(防カビ加工)、[フレーム]アルミニウム 質量(kg) 約4.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 21×30.5~36.5×41.5~64.5、グリップ高さ(浴槽上縁から11・14・17・20cm) 最大使用者体重(kg) 80
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


普段は"パタン"とたたんで邪魔になりません。 狭い場所でも、広く使えます。折りたたみ時は壁面から50mmで、使用時は150mmと3倍に変身。 使いやすく、普段はじゃまにならない折りたたみ手すりです。 手すりと壁面のスペースが広いと、掴んで立ち上がる時、大変楽です。 グリップにはぬくもりを感じる天然木を採用。 付属のネジが壁の内部の柱に止まるように取り付けるだけ。
材質 手すり/天然木、ブラケット/亜鉛ダイキャスト、カバー板/ABS樹脂、フィルム/PET 長さ(mm) 450 セット内容 手すり×1、受座固定ネジ(SUS304・M4×38)×8、コンクリートプラグ(7mm用)×8 耐荷重(kg) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1本
6,998 税込7,698
7日以内出荷

浴室でのトラブルを回避したい、お子様がいるご家庭や、足腰が弱い高齢者の方などにおすすめしている浴槽の手すりです。つまみを回して固定させるだけなので、工事不要でとても簡単に取り付けができます。(。取り付けられない浴槽が一部ございます。)
用途・足腰が悪く、入浴がお億劫、介護入浴が大変、濡れた床で転倒やケガが心配、浴槽の出入りに支えがほしいという方などに。 質量(kg) 3 幅(cm) 16 耐荷重(kg) 110 高さ(cm) 49.5 奥行き(cm) 20
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

ステンレス製のスタイリッシュなI型ニギリバーです。
材質 ステンレス 仕上 研磨 出幅(mm) 60(芯まで) 浴室使用可否
1台
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アート技研工業ステンレス手すり
シンプルで存在感のあるステンレスてすりです。2つのサイズと豊富な4つのカラーバリエーションよりお選びください。
用途浴室・トイレ・廊下・玄関・金物資材・介護用品・住宅改修関連 材質 ステンレス
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)