- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- ヘラ/盛板/コテ
- かきおとしのおすすめ人気ランキング
かきおとしのおすすめ人気ランキング
2025/12/03更新5件の「かきおとし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケレン 床」、「シリコンヘラ 業務用」、「大型スパチュラ」などの商品も取り扱っております。
CARLSLE(カーライル) 適度のしなりでケトル表面によくなじむソフトブレードと中・大型ケトルに最適のハードブレード。ひび割れや、におい、バクテリアの付着を防ぐ衛生的な構造です。
材質(ハードヘラ部)ナイロン、(ソフトヘラ部)ポリエチレン耐熱温度(℃)(ハードヘラ部)130、(ソフトヘラ部)65刃先幅寸法(mm)115×195
軽量、滑り止めグリップ付で、刃部に角度があり作業がしやすい。
用途土壁落し、天井解体作業等。寸法(mm)幅95×1500質量(g)1100刃幅(mm)95
サビに強いステンレス製のケレン棒です。脚立なしで、高い所のハガシ作業を行えます。
伸縮式で、最短1500mm~最長2500mmまで伸縮可能です。伸縮は5段階調整可能です。
刃部はステンレス製の為、さびにくい素材です。
用途ペンキ削りや、サビ剥がし、壁用ボードや床板の取り外し作業。材質パイプ:特殊パイプ、グリップ:天然ゴム質量(g)1130刃長(mm)約130刃幅(mm)約100刃の厚さ(mm)約1.5材質(刃)ステンレスサイズ(mm)(通常)1500、(最大)2500
1本
¥7,798税込¥8,578
当日出荷
幅W×全長(mm)140×500耐熱温度(℃)230
片刃設計です。ゴムグリップ付です。
刃幅(mm)95全長(mm)1000材質機械構造用炭素鋼/ローカーボンスチール質量(g)760
錆に強く、内装や海側の作業に適しています。
刃部は国産高級ステンレス鋼
柄部はカラーコーティング仕上げです。
材質(刃)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
焼き入れをした刃先でケレン作業に最適です。
用途サビ取り、ケレン作業に。刃幅(mm)85全長(mm)960トラスコ品番411-5619材質刃先:スチール、柄:木質量(kg)1
1本
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
Mokuba(小山刃物製作所)ロングスクレーパーV型
長いパイプとV型スクレーパー部が、溶断時のツララ状のノロ除去に最適です。
用途溶断時のノロ除去作業。バリ取り作業。塗料・サビ落し。刃幅(mm)90トラスコ品番409-1442材質機械構造用炭素鋼全長(mm)1150質量(g)1750
1本
¥5,898税込¥6,488
4日以内出荷
耐熱温度(℃)-20~230材質シリコンラバー質量(kg)0.321ヘラ幅W×全長(柄)mm130×390
寿菓工精器(ホテイ印)ホテイ印 超長柄シリコンゴムヘラ
質量(g)463ヘラ幅W×全長(柄)mm125×940材質(柄部)木材質(ヘラ部)シリコンTKG品番9-0211-0201TKG品番(2017)6-0193-0201
1個
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
刃部はタガネ用特殊炭素鋼を使用。
高周波焼入。
柄部は肉厚2mm×25Φ径のパイプを使用した強力スクレッパーです。
用途ブロック、レンガ割、Pタイル等のハガシ作業に最適です。コンクリートのハツリ作業にも使用できます。トラスコ品番360-1200寸法(mm)90×1200質量(g)1740
1本
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です。握りやすいエラストマー樹脂グリップ入手しやすいH型カッター用替刃を使用するスクレーパーです。ブレードを強力に固定するダブルネジとブレード交換時の脱落を防ぐ、セーフティバネを内蔵グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。
用途一般作業用スクレーパー刃幅(mm)126長さ(mm)1200トラスコ品番363-6054質量(kg)1.05刃長(mm)25本体質量(g)1050刃厚(mm)0.7適合替刃特大折れ線無し刃(CBH-ON10)、替刃特大(LB-65BL)
1個
¥7,398税込¥8,138
当日出荷
酸性、アルカリ性の洗剤などに強く、また油脂などによる変形・変色がありません。使用温度-20~+230℃まで幅広い温度帯で使用できます。調合タンク内の攪拌等に使用可能です。
刃は20°の傾きが付いていますので、床を立ったままの状態で削れます。
用途ペンキはがし用材質(刃)高炭素鋼ブレード(硬質)刃幅(mm)150全長(mm)1500エスコ品番EA524LC質量(g)約700材質(柄部)木製
1個
¥13,100税込¥14,410
翌日出荷
イイヅカウルトラロングヘラ
酸性、アルカリ性の洗剤などに強く、また油脂などによる変形・変色がありません。使用温度-20~+230℃まで幅広い温度帯で使用できます。調合タンク内の攪拌等に使用可能です。
材質手元部/ステンレス(SUS430)、先端部/シリコン樹脂
全長750mm~1250mmまで柄が伸縮自在
用途高い所のクロス、ペンキ剥がしに刃幅(mm)18付属品厚刃3枚、板ドライバー材質SK-2伸縮範囲(mm)750~1250刃の厚さ(mm)0.50(厚刃)刃渡り(mm)100
1個
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
ヘラ部 :ナイロン耐熱温度:170℃
材質ナイロン
-20~+180℃の温度範囲で使用できます。
シリコーンゴムの一体成形による高い衛生面と食品衛生法に基づく検査に合格した優れた安全性を有します。
オートクレーブ滅菌ができます。
タイプクリーンヘラ