かき氷 シロップディスペンサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
96件の「かき氷 シロップディスペンサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「かき氷 ディスペンサー」、「シロップスプレー」、「シロップ かけ」などの商品も取り扱っております。
1セット
449 税込494
当日出荷

氷みつの紙パック容器の口に直接取り付け、 そのままシャワータイプとして利用できます。
材質 注ぎ口/PE、ストリー部分/PP、接続部/シリコンゴム 全長(mm) 255
1袋(3本)
469 税込516
当日出荷


お客様への喜ばしいセルフサービス、ミツかけ放題!!受皿サイズ:550×100×H20材質:アクリル製。4種類のシロップに分けられます。補充に便利なそそぎ口がついています。
材質 アクリル
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手早く・簡単・キレイ。 マヨネーズ、ケチャップ・生クリームなどに。 使い方いろいろ。簡単手軽にソースを格子状に出せます。
材質 ポリエチレン
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体を押せばシャワー状に噴射する特殊な洗浄瓶です。ビーカーやトレーなど面積の大きな器具の純水置換洗浄が一気に手軽に実現します。保管時はオーバーキャップを装着することにより、埃付着やコンタミを防止します。
材質(本体) LDPE 材質(キャップ) (キャップ)LDPE、(オーバーキャップ)ポリプロピレン
1本ほか
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お好み焼き等にマヨネーズをかける際に 簡単に格子模様ができます。蓋が付いていますので、とても衛生的です。
材質 (キャップ)PP、(ボトル)PE
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

緊急の場合に備えて、壁等の目立つ場所に置いてください。使用法はパネルにはっきりと表示されており、洗眼びんには蒸留水、眼科用薬液を入れられます。
容量(mL) 500
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


アークランドサカモトディスペンサー 三つ穴
ケチャップ等の保存容器に。
用途ケチャップ等の保存容器に ホワイト 仕様 3つ穴
1個
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケチャップ・マスタード等定番品。食洗器非対応。
用途調味料入れに。 材質 ポリエチレン
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

放射キャップの5つ穴でムラなくすばやくふりかけます。
材質 (本体)ポリエチレン、(キャップ)ポリプロピレン
1個
519 税込571
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おしゃれなシースルータイプでドリンクの種類や残量が一目でわかります。
材質 ポリプロピレン
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本国にて、市販されているペットボトル(28mm口径)に取付けられます。輸入物のペットボトル(インチの口径)には、適合しません。 500mLの炭酸系飲料のペットボトルが比較的、柔らかくおすすめです(ファルウォッシュ本体とは口径が違うため、兼用はできません) 使い方は、ファルウォッシュ同様、先端のノズルをボトルに取付逆さまにして、ボトルを握ることにより、水が出ます。
材質 (ノズル部)ポリプロピレン 口径(mm) 28(市販ペットボトルに適合) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
599 税込659
当日出荷

液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。
目盛 付き 材質(本体) LDPE 口内径(Φmm) Φ40 材質(キャップ) LDPE 材質(ノズル) HDPE
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鏡付きのパネルには500mL用洗眼瓶がセットになっています。 瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。 洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。 注文コード09890237は24865-000交換用ボトルになります。
材質 ボトル:LDPE(低密度ポリエチレン)
1台
4,490 税込4,939
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鏡付きのパネルには1000mL用洗眼瓶がセットになっています。 瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。 洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。
材質(ボルト) LDPE(低密度ポリエチレン)
1台
4,890 税込5,379
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エムテートリマツディスペンサー3ツ穴
3つ穴ですので素早く、簡単にソース等がかけられます。
材質 ポリエチレン
1個
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マヨネーズ・ケチャップ・生クリーム使い方いろいろ。食洗器非対応。
用途調味料入れに。 容量(mL) 400 材質 ポリエチレン 質量(g) 35 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 210×58×58
1個
479 税込527
当日出荷

ジャバラ付きノズルで角度が自由自在です。 強い水圧で洗浄できる「ストレート」とソフトにやさしく洗浄できる「シャワー」の使い分けができます。 止水機能付きで携帯にも便利。
容量(mL) 450 材質 ポリプロピレン 耐熱温度(℃) 90
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)