かざぐるまのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
115件の「かざぐるま」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「風車」、「モグラ風車」、「モグラよけ」などの商品も取り扱っております。
アーテック[学校教材・教育玩具]ミニクリアかざぐるま
セット内容 透明板(切り取り加工済み)(140×140mm)×1、ふた×1、キャップ×1、ポール(Φ7×200mm)×1 材質 PP 寸法(Φmm) 約198(完成)
1個
264 税込290
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]お絵かきクリアかざぐるま
油性ペンでおえかきしよう! 透明板はきりとりずみでくみたてカンタン!! とてもよくまわる!
セット内容 透明板2種(切り取り加工済み)(204×204)×各1、ふた×1、キャップ×1、ポール(Φ7×300mm)×1 材質 PP 厚さ(mm) (透明板)0.4 寸法(Φmm) 約270(完成)
1個
300 税込330
当日出荷

トラスコ品番 114-1386 材質 プロペラ・尾翼:ABS、パイプ:PVC イエロー 奥行(mm) 485
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


ディンギー用の風向計
寸法(mm) ベーン:165 質量(g) 16 全高(mm) 280 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

キラキラ効果で家庭菜園を鳥から守る。 16mmの支柱に取付可能。(組立式) 日本製・JIS規格品。
材質 PET(アルミ蒸着)・スチール・ポリプロピレン 寸法(mm) 約200×200
1個
299 税込329
5日以内出荷

セット内容 透明うちわ(185.5×269×5mm)(柄も含む)×1、3色ステンドシール(148×210mm)×1、名前札×1 厚さ(mm) (透明板)0.4
1個ほか
210 税込231
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロボテナ6枚プロペラ
外形寸法(mm) 約83(実測) 適合シャフト径(Φmm) 2
1個
289 税込318
当日出荷

タイプ ミニ・ライト用 松吉医科器械コード 01-2155-07
1個
349 税込384
翌々日出荷

金・銀シートで防鳥効果絶大!!とり付け方を表裏入れ替えて更にキラキラ! /2セット・3セット使えば6連、9連にもできる/取付けカンタン!!使用場所は様々!
用途洗濯ヒモに通してベランダに!/防鳥糸に通して田畑に!/釣り糸に通して建物入口に! 対象動物 スズメ・カラス・ハト
1個
779 税込857
当日出荷

ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容 発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1 材質 PP 寸法(mm) (モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25 準拠 理科小学校6年
1個
682 税込750
当日出荷

モグラが嫌う音波と振動を継続的に発し、地中を振動させモグラを寄せ付けない。電池(単1)4本で約3ヶ月の使用可能!(アルカリ乾電池使用の場合※別売) 。モグラが掘るトンネル入り口(盛り土)に差し込むだけ 。人・動物・植物には無害
用途田畑・ゴルフ場・農場など様々な場所をモグラから守る 寸法(mm) 420×85×45 材質(本体) アルミ 質量(g) 418 範囲 (振動)直径約36m 材質(キャップ) ABS樹脂 材質(先端) ナイロン 対象動物 モグラ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

日本の風環境にマッチした高効率、メンテナンスフリーの小型風力発電機。 木の葉が揺らぐ微風速から発電を開始します。 風力発電の理解を深める他、環境学習のテーマとしても最適です。
付属品 尾翼、固定用セットボルト、パイプ固定用ネジ、ナット、六角レンチ 材質 AES樹脂 出力(W) 0.3(風速4m/s時)・0.7(風速6m/s時) 構造 防滴 本体質量(g) 約300 本体長さ(mm) 130(尾翼込み300)
1個
35,000 税込38,500
4日以内出荷

早春のモグラ塚が現れる頃よりご使用ください。 複数の使用が効果的です。 埋め込み後約10日後位から効果が現れてきます。
対象動物 モグラ セット内容 モグラ返し12玉、臭いの素(植物から抽出した100%天然素材)1本、手袋1組
1パック(12個)
1,698 税込1,868
当日出荷

CLEMENT CLARKE INTERNATIONALピークフローメーター用風車
タイプ エアーゾーン用 松吉医科器械コード 01-2156-01
1個
349 税込384
翌々日出荷

芝生・畑等からもぐらを追い出します。もぐら撃退に最も効果的な音波と振動を放射線状に発するので効果抜群です。 一定振動タイプと違い、15~75秒おきに1.5~3.5秒のランダム振動なので、もぐら撃退の効果がアップします。 ランダム振動でいつ振動するかわからないため、もぐらが慣れにくく効果的です。アルミシャフトとABS樹脂採用で丈夫で長持ちです。 危険な薬剤等を使用しないので人・動物・植物には無害です。
用途最も効果的な駆動音と振動でもぐら撃退。 対象動物 もぐら 電源 単1電池4本 材質(キャップ) ABS樹脂 電池寿命 約6ヶ月 使用範囲(m) 約45 材質(シャフト) アルミ
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ペットボトルランタン工作キット
連続点灯24時間!とっても明るい
セット内容 LEDライト×1、台紙セット×1 材質 紙、ABS 寸法(mm) 完成サイズ:100×270×75 包装形態 ヘッダー付OPP袋入
1セット
437 税込481
当日出荷

ソーラー式のモグラ防除器です。本器から発生する音波振動が土中に伝わりモグラを追い払います。薬剤等と違い、人、動物、植物には無害です。
対象動物 モグラ 長さ(mm) 335 質量(g) 約290 適合範囲 本器から発生する音波振動は最大1113m2(約34坪、約半径6m)の範囲 頭部径(Φmm) 155
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

手のひらサイズの万華鏡に無限の世界が広がる。
セット内容 紙管×1、キャップ×2、塩ビ製ミラー×3、透明ケース×1、ふた×1、カラーセロハン×1、カラーモール×1 材質 紙、塩ビ 寸法(mm) 143×90×40 アズワン品番 64-8932-37
1セット
364 税込400
当日出荷

1個
229 税込252
当日出荷