- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 電設工事関連
- かしめる 工具のおすすめ人気ランキング
かしめる 工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新120件の「かしめる 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カシメ ペンチ」、「紐 カシメ」、「かしめ 金具」などの商品も取り扱っております。
タップ立ての無理な薄板や裏側に手の入らない箇所でもワンタッチで強力なナットをかしめることができます。母材に傷がつかず確実に取付け出来る。
用途サッシ、門扉、フェンス、窓格子、厨房機器、スチール家具、乗用車、鉄道車輌、農業用機械、自販機、事務機器等。
仕様
使用可能ナットサイズ(mm)/4、5、6
セット内容
5mm、6mm用マンドレル(4mmは本体に取り付け済み)
適合ナット
4、5、6
トラスコ品番
273-5521
幅(mm)
72
全長(mm)
270
材質/仕上
本体/アルミダイカスト、ハンドル/クロムモリブデント鋼、鍛造、使用ナット/アルミニウム・スチール
質量(g)
605
1丁
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
UTPケーブル自作の際の必需品。
単線・より線用のかしめ工具です。
適合
RJ-45(8P)
アズワン品番
64-0853-86
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
端子の圧着やカシメ、被覆むき、ビスカット、ワイヤーのカットが1本でできる多機能な工具です。また大型の端子のカシメも可能です。
用途端子のかしめ、コードの切断、ボルトの切断、コードの被覆取り
適合
ギボシ端子:1.25・2.0・5.5mm2。ワイヤーストリップ:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2。ビスカット:M2.6・M3・M3.5・M4・M5
材質
(本体)カーボン鋼、(グリップカバー)塩化ビニール
全長(mm)
213
質量(g)
400
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
差込角3/8DR(9.5mm)のラチェットレンチ等を使用することで、ブーツバンドの締め付けが可能。
用途カシメて固定するタイプのブーツバンドの締め付けに。
材質
炭素鋼(本体)、PU(グリップ)
全長(mm)
275
質量(g)
880
刃幅(mm)
17.5
最大開口(mm)
50
差込角(DR)
3/8(9.5mm)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。
用途鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。
使用可能リベット(Φmm)
2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製)
セット内容
リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本)
材質
ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製
全長(mm)
260
材質(本体)
アルミ合金、炭素鋼
質量(g)
440(本体のみ)
材質(グリップ)
PVC
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
革ひもなどの留め金具をかしめることが出来る専用ツール。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
トラスコ品番
856-8988
材質
ステンレスSUS410
サイズ
160mm
質量(g)
67
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
裸端子、PBスリーブの装着作業に。
用途裸端子、PBスリーブの装着作業に
全長(mm)
180
材質
炭素鋼
質量(g)
310
使用範囲(mm2)
0.5/1.25/2/3.5/5.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。
材質(本体)
スチール
適合
(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15N
トラスコ品番
380-4208
質量(g)
275
適合サイズ(mm)
【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8
材質(グリップ)
エラストマー
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
一本で多用途に使用できる便利なペンチです。2~8mm2、6~16mm2の端子の圧着が可能です。径2・3mmまでの針金の切断ができます。4~11mmまでの小さなナットもはさめます。2.5・3・3.5・4mmのボルトの切断もできます。軟線の切断、ビンのふた開けもできます。
用途つかむ、きる、皮むき、かしめる等。
仕様
ワイヤーストリッパー(1.0mm2・1.5mm2・3mm2・5.0mm2・7mm2)
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
皮や布などの貼り合せ部や縫い合せ部に使用することで、補強することができます。
用途革製品や布製品の補修や補強に。
頭径(Φmm)
9
防除ホース、中低圧のビニール、ゴムホースの金具のカシメに最適です。
軽量、小型で手軽に誰でも簡単に使え、作業性は抜群。
防除ホース以外の中低圧ホースのカシメができます。(専用の爪を要します)(別作)
1個
¥84,980
税込¥93,478
8日以内出荷
がっちりカシメてしっかり補強ができるカシメセット。
用途ベルト・バッグ・レザー類・工具サックなどの補強や補修、アクセントに。
材質
スチール製+ニッケルメッキ
仕様
下穴ポンチ3mm、下敷き
頭径(Φmm)
9
足長(mm)
8.5、11.5
使用厚さ(mm)
(厚さ8.5mm)2.0~4.0、(厚さ11.5mm)3.0~5.5
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
アームスエジャーはアーム・オーバルスリーブ専用圧着工具です。
ハンドル操作も断然軽い。
成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。
従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
UTPケーブルにRJ-45プラグを取り付けるための工具です。手軽に使える汎用工具です。
プラグ
(使用可能)8極
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
かしめ部は特殊鋼の鍛造品で熱処理を施し、耐久性を追及しました。
左右の圧着部で確実にかしめられるよう圧着部の山部のすき間をなくしています。
ハンドルはトグル機構で確実にかしめていただけます。
ワイヤロープの切断機能も備えています。
用途一般用ステンレス鋼ワイヤロープのロック加工用。
全長(mm)
220
タイプ
クランプをしっかり捉えてかしめるフラットタイプ
1個
¥5,060
税込¥5,566
翌日出荷
圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。
圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。
用途電気工事、配線作業に