- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 通線工具類
- かせくり器のおすすめ人気ランキング
かせくり器のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新125件の「かせくり器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「くけ台・かけ針器・その他」、「下糸巻き器」、「糸巻き」などの商品も取り扱っております。
かせ糸を玉巻きにする時に便利な玉巻器。モノトーンのすっきりとした配色でインテリアにもなじみます。扱いやすく丈夫で、スムーズに糸を巻き取ることが出来ます。最大で3cm程度の厚みのテーブルまで設置することが出来ます。
1台
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
ブレーキは調整ノブで調整可能です。シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできます。スタット4本で、電線内径にジャストフィットします。外出し用のガイドリング付です。中出し・外出しどちらでもOKです。軽量コンパクトで持ち運びもラクラクです。
用途電線リールに。
トラスコ品番
382-5710
幅(mm)
500
高さ(mm)
85
奥行(mm)
480
収納可能電線サイズ(mm)
VVF:2.6×3芯(100m) 。IV:8mm2(300m)。VCTF:2mm2(100m)
最大荷重(kN)
0.39
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ハンドル高さ(mm)
360
適合幅(mm)
リール幅:105
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
最もよく使われるドラムサイズに対応四本脚は倒れないドラマワールとワイヤーターンテーブルのセット
ストッパー付
ストッパーがドラムに引っ掛かりドラマワールが外れない
250kg(直径Φ1150mm)までのドラムを楽々回転
回転受部が大きい車輪(Φ75mm)でスムーズなドラムの回転
直径(Φmm)
640~1150
セット内容
ドラマワールDR-670SM×1/ワイヤーターンテーブルDRT-800×1
本体寸法(mm)
800×800×318
本体質量(kg)
7.4
穴径(Φmm)
50~75(適合ドラム)
耐荷重(kN)
2.5(ドラマワール)
材質
スチール・MDF
1セット
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
電線がくずれることなくきれいに巻き取れる。巻き取った電線はケーブル巻取機のハンドルをはずし、羽根をすぼめて取り出せる。ラインスケールカウンターLSC-18N、LSC-22Nと併用することにより電線を測長しながら巻き取ることができる
質量(kg)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(収納時)265×100×250。(使用時)325×350×380
最小巻き付け径
約Φ210mm
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出しが容易
DR-600専用。
内径が3段階(170Φ,270Φ、370Φ)に調節できるスタット4本付(スタットは着脱自在)
ストリング-IIは高速回転式の「ひもより器」です。
よりの調節ができるので、お好みのひもを作ることが出来ます。
刺しゅう糸も使用可能です。
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
シュリンク包装のまま載せるだけ。支柱がスライド式で内径調節可能。電線をガイド口に通すと巻束の「内」「外」どちらからでも引き出し可能。からまない、ねじれない。折りたためばコンパクトに。
「今すぐ編みたい」を叶えるあみ機
ハンドルを持ってキャリジを左右に動かすだけのカンタン操作
軽くて丈夫な工業用プラスチック製で持ち運び楽
手編みの数十倍の速さでスピーディ&目も大きさも均等で美しい仕上がり
分かりやすい使い方DVD付きで初めてでも安心
糸換え簡単!ストライプ模様など様々なアレンジが可能
編目ダイヤルを棒針号数で表示(3-15号)
側板が両サイドに伸びる伸縮構造
用途編み器、あみ機、編機、編み物、マフラー、ニットに。
仕様
針ピッチ/6.5mm。針数/100。編成機能/ヒラアミ、引き上げ編み、スベリ目編み。段数計/有り
付属品
ウツシ1-2、タッピ、トジ針、ガライタ0-1/1,3/1-1/3、ポリオモリ、取付け金具、編出し板セット、テンション、使用説明書、保証書、DVD
材質
工業用プラスチック
全長(mm)
758
質量(kg)
2.8
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
VA(Fケーブル)2.6mm×3芯までOK。
廻りが軽い!低コスト!
シュリンク包装、ラップ包装のまま繰出しできる。
たば巻の中・外どちらからでも繰り出しOK。
外出し用のガイドリング付。
回転がスムーズでよく回る。
軽量・コンパクト、頑丈なスチール製。
仕様
最大荷重/0.39kN(40kgf収納可能電線類 ※メーカーにより適応しない場合もあります。)。VVF線/2.6Φmm×3芯(100m)。IV線/8mm2(300m)。VCTF/2mm2(100m)
トラスコ品番
816-4907
寸法(mm)
480×480(回転円径Φ480)
質量(kg)
1.5
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
ホースの引出し、巻取りがスムーズにできます。
仕様
Φ8.5ヨリ戻し付
タイプ
軽量
トラスコ品番
851-3846
厚さ(mm)
59
直径(Φmm)
ロゴ(KYORITSU)有り側:120、ロゴ無し側:125
質量(g)
約130(1個あたり)
内径(Φmm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(3個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
オートブレーキ付の便利なウィンチです。
ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。
引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。
材質
本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー
質量(kg)
3.4
寸法A(mm)
133
寸法F(mm)
240
寸法D(mm)
51.5
寸法E(mm)
260
寸法B(mm)
158
寸法C(mm)
88
定格荷重(kg)
500
寸法G(mm)
11.5
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)
Φ5×20
比率
4.1:1(ギヤ)
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途電柵線
適合
巻き取り器(AP-MT108-A)
外径(Φmm)
280
内径(Φmm)
140
幅(mm)
100
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
かせ糸を玉巻きにする・糸を小巻に分ける・糸をきれいに巻き直すの「機能性」と「巻き心地」を追求した玉巻器です。◎巻取量が多い・巻取量が多く、糸を一度に多く巻けるよう、ボビンから糸ガイドまでの距離を長く設計。・巻取量の目安は並太毛糸の場合は約130g、一般的なかせ糸の場合は約100g も余裕をもって巻けます。◎効率的に糸が巻ける・ハンドル1回転につきボビンが4.4回転と多く回るので、効率的に糸を巻くことができます。ハンドルを回す手も疲れにくく、作業がスムーズです。◎軽い力で回せる・軽い力でも楽に回すことができるよう、ハンドルを長めに設計しました。握りやすい楕円の持ち手は、様々な回し方に対応できます。糸の絡まりや、糸くずの侵入をおさえるため、ギアに保護カバーを付けました。糸ガイドは糸を巻く時、ガイドが机などを傷つけにくいよう少し浮かせる設計にしています。底面は傷防止のゴム脚付き。クランプ上面には、弾性のある素材を使用しているので、机などを傷つけずしっかり固定できます。
寸法H(mm)
パッケージ:約172
寸法D(mm)
パッケージ:約142
寸法W(mm)
パッケージ:約160
生産国
日本
質量(g/巻)
【巻取量】一般的なかせ糸の場合:約100、並太糸の場合:約130
素材
本体/ポリプロピレン、ポリアセタール、ガラス繊維強化樹脂、鉄、ステンレス鋼、ウレタンゴム、ポリアミド ハンドル/ポリアセタール、ABS樹脂 クランプ/ポリアセタール、ステンレス鋼、スチレン系エラストマー 糸ガイド/ステンレス鋼 ボビン/ポリプロピレン
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
スペア針はグリップ部後部に収納できます。よじれにくい専用糸(袋糸)で作業効率がアップします。
用途建築関連における内回り・外回り作業での垂直出し、水平出し、とうりの見当出しなどに。
糸の長さ(m)
11
質量(g/セット)
107
付属品
スペア針2個 / かるこ2個 / 糸11m
トラスコ品番
351-4587
全長(mm)
180
質量(g)
107
持ち手
Φ20×100mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
くるくるするだけ。簡単きれいにボビンテープが作れる。
いつものマスキングテープをミニサイズに。
ハンドルをくるくる回すだけでボビンテープが作れる。
材質
本体:ABS・POM
色
ホワイト
テープ幅(mm)
76
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
76×45×60
1セット
¥609
税込¥670
翌日出荷
乗せる物を選ばない万能型ドラマワール
小型・軽量・偏平型、クロスバーを乗せるだけで電線リールに
500kg(DR-450N)までのドラムを楽々回転
小型・軽量、偏平型で取扱いやすく携帯便利
回転部がベアリングで、がたつきがなくよく回る
偏平型で乗せる物を選ばず、電線ドラムはもちろん作業用回転台としても使用可能
ターンテーブル(別売)は木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出しが容易
ドラマワールに乗せにくい小物や大径ドラムには、専用クロスバー(別売)を使用
巻取り器などに使える空リールです。
電線やコードを巻くのに便利です。
用途電線やコードの巻き取り用として
材質
耐衝撃ポリスチレン
内径(Φmm)
約52(大円)/約12(小円)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
267×267×102
1個
¥669
税込¥736
当日出荷