かち割り氷のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
100件の「かち割り氷」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロックアイス」、「全 自動 製氷 機」、「アイスディスペンサー」などの商品も取り扱っております。
電 源:単相100V 50/60Hz 消費電力:17W氷削能力:約0.6kg/分角氷入数:約8個(3cm角)定格時間:5分質 量:約2.7kg
材質 SBS樹脂 質量(kg) 2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 165×203×293 TKG品番 9-0953-1101 TKG品番(2017) 6-0842-1101
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

細かな氷ですぐ冷やす。つぶ氷タイプ。6角。 積み重ねOK。
穴数 65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×265×35
1個
199 税込219
当日出荷

製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。冷やす為の氷でだけでなく、透明度の高い上品な氷を作ります。ユニークな離氷システムで、丸みのある氷が1個ずつ出来上がります。独自の製氷システムで最大限に節水が実現。.ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。
付属品 氷スコップ、排水ホース 形状 氷/キューブアイス:約29×29×32mm 電源(V) 単相100(50/60Hz) 方式 (製氷)/セル、噴水 冷媒 R-134a RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すき間に入るアイストレー
用途冷凍庫のすき間に重ねて置けて省スペースでブロック氷(キューブ型)が作れる「すき間に入るアイストレーコンパクトタイプ・ブロック」。 一度に6個の氷が作れる3個組(合計18個)。 小さめの製氷皿(製氷器)なので冷凍庫のすき間のスペースで簡単に作り置きできる。 持ち運びや冷凍庫の開閉時に水がこぼれない密閉性の高いフタ付き(JIS基準水漏れ試験適合)で積み重ねでき、ニオイ移りも防ぐ。※フタは完全密閉ではありません。 コーヒーやジュースなどで氷を作れば、冷たさをキープしたまま味が薄まらないアイスドリンクに!ドリンクメニューをアレンジし充実させればおうちカフェも楽しめる。 日本製。原料樹脂 本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン。 耐熱温度 本体:110℃ フタ:60℃。耐冷温度 本体:-20℃ フタ:-30℃。 材質 ポリプロピレン 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約71×38×124/個
1セット(3個)
449 税込494
当日出荷

簡単に取り出せる
用途氷の端を押すだけで1個ずつ簡単に取り出せる「ワンプッシュアイストレーステンレスボトル用」(製氷皿・製氷器)。 一度に5個の氷が作れる。 口径4cmのステンレスボトル対応の半円柱型の氷で溶けにくく長持ち。 スポーツやレジャー、アウトドア、屋外イベントなど様々な場面で水筒・マイボトルに入れてお出かけ。熱中対策にも必須アイテム。 持ち運びや冷凍庫の開閉時に水がこぼれない密閉性の高いフタ付き(JIS基準水漏れ試験適合)でニオイ移りも防ぐ。※フタは完全密閉ではありません。 積み重ねできるので作り置きにも便利。 氷の取り出し方はトレーを軽くひねり、氷の端を指で押して取り出してください。※トレーをひっくり返すと全ての氷を取り出すこともできます。 日本製。原料樹脂 本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン。 耐熱温度 本体:110℃ フタ:60℃。耐冷温度 本体:-20℃ フタ:-30℃。 材質 ポリプロピレン 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約124×29×260
1個
399 税込439
当日出荷

簡単にまんまるの氷が作れます。
材質 ポリエチレン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン卓上製氷機
質量(kg) 13 電源 AC100V 50/60Hz 2A 電源コード(m) 1.8(3Pプラグ) 冷却方式 コンプレッサー 水タンク容量(L) 3.5 サイズ(mm) 297×367×378 アズワン品番 2-2042-01 貯氷量(kg) 1 製氷能力 12kg/日 商品タイプ レンタル品はこちら
1個
92,900 税込102,190
当日出荷

ブレイン高速製氷機
1回の製氷は、約6分~13分で完了し、9個の氷が出来上がります。
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 セット内容 本体、アイススコップ、取扱説明書 質量(kg) (約)8.1 シルバー 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) (約) 365×245×325
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

ジーマックス卓上製氷機
コンプレッサー冷却方式の卓上型製氷機です。 本体内部タンクへ手動で給水することで、自動製氷しアイスバケットに貯氷します。※飲食用の氷としての使用不可。
形状 中空円柱形(サイズS・M・L 3段切替可能) 寸法(mm) 297×367×378 質量(kg) 13.3 電源 AC100V・50/60Hz・120~180W タンク容量(L) 3 貯氷量(kg) 最大1 製氷能力 最大12kg/日
1個
77,980 税込85,778
翌日出荷

約10分で氷が作れるアイスメーカー。 水を入れてボタンを押すだけのシンプル操作 工事不用!コンパクト設計の卓上型
1セット
32,000 税込35,200
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェット噴流で水分中の不純物や空気・カルキ等を除去します。 インバーター制御凝縮ファンとDCポンプを採用した、省エネタイプです。 上部をテーブルとして使用できる小型タイプ。 扉ガスケットに防カビ剤・扉取手に抗菌剤を使用しており、本体内側にスコップホルダーを設置していますので衛生的です。
仕様 漏電ブレーカー付き 付属品 氷スコップ、エルボ、排水ホース 材質 (外装)ステンレス鋼板/クリア塗装、(内装)合成樹脂、(背面)亜鉛引鋼板 電源コード(m) 2.5 電源(AC100V) 50/60Hz
1台
479,800 税込527,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あると便利な大容量アイスメーカー。水道水で透き通る透明な硬い氷が素早く作れます。2.2L大容量水タンクで、約1kgまでの大型氷バスケットを搭載。最短14分のスピード製氷でクリアなロック氷が作れます。(製氷モードにより仕上がる時間は異なります)。水を注入し。電源を入れてスタートボタンを押すだけの簡単操作。用途にあわせて13段階の製氷モードを搭載し、季節ぞ問わず、便利に活躍します。
付属品 本体、取扱説明書、スコップ 質量(kg) 11 使用温度範囲(℃) 10~40 間口(mm) 287 消費電力(W) 180 騒音値(dB) 45 水タンク容量(L) 2.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 28.7×37.5×35.7 コード長さ(cm) 170 貯氷量(kg) 約1.0
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

カラーはホワイト キューブアイス専用で氷の収容個数は約80個と大容量 氷投入フタが大きく氷の投入がしやすい 上部のフタが透明で氷の内容量が一目でわかる 氷削能力は2kg/min 粗さの調整も簡単ダイヤル式 水受皿の排水口は左右どちらでも選択が可能で便利 氷投入口のフタが開いている時は運転しない安全装置付き 製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
ホワイト 電圧(V) 100 電流(A) 2.8/3.5 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W)(50/60Hz) 280/350 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×415×445 能力 【氷削】2kg/min、【氷収容】約80個(30×30×30mm) 質量(kg) 13 付属品 排水ホース RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。 電源(V) 単相100
1台
289,800 税込318,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V) 単相100(50/60Hz) 冷媒 R-600a 庫内温度(℃) -20
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Simplus製氷機
タンクに水を入れサイズを設定し、待つだけ。多彩な機能で一度にたくさんの氷を作れる製氷機です。水が不足すか、貯氷室がいっぱいになるまで製氷を繰り返します。氷サイズは大・中・小から選択可能。製氷時間を設定することでさらに氷サイズを微調整する事ができます。自動洗浄機能で、使用前に安全できれない氷をつくる環境が整えられます。
質量(kg) 約10 間口(mm) 276 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 130 電源コード(m) 1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約276×377×362 保証期間 1年間 水タンク容量(L) 約2.5 貯氷量(kg) 1.6 製氷能力 製氷回数:最大8回、製氷時間:約10~18分
1台
32,545 税込35,800
6日以内出荷

冷凍庫に積み重ねておける!。フタ付きでニオイ移りを防ぐ!
材質 本体・フタ=PP 質量(kg) 0.184 寸法(mm) (出来上がり)約51×41×H36 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×266×45 穴数 10 TKG品番 9-0956-0101 TKG品番(2017) 6-0844-0201
1個
299 税込329
当日出荷

ぎっしり入れてすぐ冷える
用途ぎっしり入れてすぐに冷やすことができる、ブロック形状のこつぶ氷が作れる「ブロックアイストレーこつぶ氷」(製氷皿・製氷器)。 一度に84個の小さめこつぶ氷が作れる。 ニオイ移りを防ぐフタ付き。重ね置きもできるので作り置きにも便利。 水ではなくコーヒーやジュースなどで氷を作れば、冷たさをキープしたまま味が薄まらないアイスドリンクに!ドリンクメニューをアレンジし充実させればおうちカフェも楽しめる。氷嚢・アイスバッグに入れてスポーツの後のアイシングやクーリングにも。 氷を取り出す際は、フタを外して本体をひねりフタを受け皿にして取り出してください。 日本製。原料樹脂:ポリプロピレン。耐熱温度 110℃。耐冷温度:-20℃。 材質 ポリプロピレン 間口(mm) 114 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm) 約11.4×26×4.2
1個
399 税込439
当日出荷

ニオイ移りを防ぎ、おいしい氷ができるフタ付のアイストレーシリーズ。
穴数 21(3段合計) 材質 本体・フタ・ホルダー=PP ホワイト 容量(mL) 24(1穴あたり) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 227×70×112
1個
499 税込549
当日出荷