- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- かぶせ丁番のおすすめ人気ランキング
かぶせ丁番のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新313件の「かぶせ丁番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スライド丁番」、「アングル蝶番」、「スライド蝶番 全かぶせ 40mm」などの商品も取り扱っております。
用途かぶせ扉用
材質
黄銅
質量(g)
76
種類
アングル丁番
適合扉高さ(mm)
700以下
推奨扉厚(mm)
18
適合扉幅(mm)
450以下
適合扉質量(kg)
2.6以下
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
450
掘り込み型。木製家具の扉に。
用途家具蝶番
用途かぶせ扉用
材質
黄銅
種類
アングル丁番
適合扉高さ(mm)
700以下
適合扉幅(mm)
450以下
適合扉質量(kg)
2.6以下
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
450
厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理
(ヒンジピース)BSP/Ni。(シャフト)BSBM/Ni
質量(g)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
表面仕上げ
光沢バレル研磨
扉の加工が不要です。かぶせ扉やインセット扉にもご使用いただけます。
材質
鋼
仕上
ニッケルめっき
最大扉厚(mm)
20
かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
用途かぶせ扉用
材質
ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)
27
種類
ピボットヒンジ
仕上
素地
適合扉高さ(mm)
700以下
本体長さ(mm)
20
羽根厚さ(mm)
2
推奨扉厚(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合扉幅(mm)
450以下
適合扉質量(kg)
2.6以下
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
450
8万回開閉試験をクリアしています。ワンタッチ取付方式なので、扉を簡単・スピーディに取り付けできます。扉の3次元調整が可能です。(上下±2 mm、前後2.5 mm、左右3 mm)
材質
亜鉛合金(ZDC)
材質/仕上
亜鉛合金/ニッケルめっき
仕上
ニッケルめっき
最大扉厚(mm)
21
最大扉幅(mm)
600
ガラス加工がいらない、後付可能なタイプです。インセット扉仕様が標準です。かぶせ扉用受座 MKL-B(別売品)を使用することにより、かぶせ扉仕様にもなります。
付属品
キー。インセット扉用受座。十字穴付皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
ガラ研磨
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質
鉄ニッケルメッキ
種類
スライド蝶番
サイズ(mm)
35
材質
鋼(SPCC)
材質/仕上
鋼/ニッケルめっき
質量(g)
94
タイプ
平行形
種類
平蝶番
仕上
ニッケルめっき
本体長さ(mm)
80
羽根厚さ(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
69.5
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
用途計測機器・通信機器等
RoHS指令(10物質対応)
対応
らくちん微調整、ピタッとキャッチ付
材質
スチール/ニッケルメッキ仕上
深さ(mm)
(カップ)10
カップ径(Φmm)
26
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
仕様
キャッチ付
材質
鉄ニッケルメッキ
種類
スライド蝶番
段差のある筐体に適しています
用途配電盤・分電盤・計測機器等
材質/処理
(ヒンジピース)BSP/Ni。(シャフト)BSBM/Ni
質量(g)
59.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
段差のある筺体に適しています。
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。面付のスライドヒンジです。開いた際に筐体と扉をフラットにする事が可能です。
材質/仕上
(本体)ポリアミド/アイボリー、(アーム部)鋼/クロームめっき
仕様
キャッチなし
材質
ポリアミド(PA)
色
アイボリー系
種類
その他蝶番
アズワン品番
64-6794-08
開き角度(度)
90
適合かぶせ量(mm)
15~18
推奨扉厚(mm)
15~18
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
キャビネット丁番 左右セット 付属ビス付
用途かぶせ扉用
付属品
皿木ネジ(M2.5×16)×12本
材質
鉄
仕上
ユニクロームメッキ
1パック(2枚)
¥259
税込¥285
当日出荷
汎用性が高く、ワンタッチタイプで厚扉用のスライド丁番です。
RoHS指令(10物質対応)
対応