からす口のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
127件の「からす口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水栓プライヤー」、「工具 カラス口」、「カラス」などの商品も取り扱っております。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
369 税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溝と突起のかみ合わせの強力型です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
用途各種配管作業に。 仕様 調整(段階):5 材質/仕上 クロムバナジウム鋼
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

羽根が横に開閉しますので、手入れがとても簡単です。
全長(mm) 124
1本
3,498 税込3,848
6日以内出荷

インクを多く含めますので、太い線を長く描くのに適しております。
全長(mm) 150
1本
4,198 税込4,618
6日以内出荷

水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。溝と突起の噛み合わせによる強力型です。
用途各種配管作業に。 材質 クロムバナジウム鋼
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,900 税込6,490
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

中継軸を使用することにより、より大きな円を描けます。
用途円を描くのに使用するコンパス 材質 本体・ネジ:真ちゅう+クロムメッキ
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
137 税込151
当日出荷

先端部に焼入加工が施されています。 スプリング付でネジで微調整が簡単にできます。
1個
2,150 税込2,365
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュボタンでスライド作業がラクラク!
用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。 種類 ウォーターポンププライヤ 最大口開き(mm) 50 全長(mm) 250 質量(g) 385 調整機能 24段階 材質 クロムバナジウム
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
口幅調節 9段階
1丁
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

第1/2種電気工事士技能試験推奨品
全長(mm) 255 最大口開き(mm) 42 くわえられる加工物寸法(mm) 42 トラスコ品番 400-5309 材質 S55C 質量(g) 350 アゴの深さ(mm) 36 ジョイント移動寸法(mm) 42 口幅調節 4段階
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。 取り替えができて、キズをつけにくいジュラコン(R)樹脂
呼び寸法 250 寸法B(mm) 12
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじに余裕の締付力。 クッショングリップ、(+)(-)で色分け。 刃先は高精度のブラックポイント加工。
種類 グリップドライバー 材質(グリップ) ソフト樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

物をつかむ、パイプなどを回す作業に使用します。強力タイプで、口開きは大きさに合わせて5段階に変えられ、ガス・水道などの配管工事に欠かせない工具です。
寸法L(mm) 254 最大口開き(mm) 38 仕様 強力タイプ(溝付5段階機構) トラスコ品番 436-2870 質量(g) 410 呼び寸法(mm) 250 寸法T(mm) 10.3
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。 柄部にマイナスドライバーが付いており、様々な用途でお使いいただけます。
用途各種配管作業に 最大口開き(mm) 47 仕様 開口調整5段階 全長(mm) 255 材質/仕上 炭素鋼/ニッケルメッキ 質量(g) 280
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

WPD1シリーズの後継機種。6段式ジョイント機構により、大きさの違うものをつかむことができます。咥え部分がひし形をしており、掴んだ際の保持力が既存品より向上しています。柄が長いので小さな力で強く咥えることができます。グリップ部分にディッピング処理を施すことで、高いグリップ力が実現しています。
用途水道やガス用メータ周りの配管接続、パイプの回り止めや保持に。 寸法(mm) 304×11.5×45 機構 (ジョイント)6段階 適合パイプ径(Φmm) Φ6~50
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
材質 クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
1丁ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)