- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- かんぬき 鍵のおすすめ人気ランキング
かんぬき 鍵のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新111件の「かんぬき 鍵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「横掛金」、「かけがね」、「錠 フック」などの商品も取り扱っております。
用途外部出入り口等
材質(本体)
SS400・SPCC
仕様
木扉用
仕上
ユニクロメート
用途外部出入り口等
材質(本体)
SUS304
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ステンレス製で錆に強い。
材質
SUS304
表面処理
バレル研磨
落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
用途扉、柵用
仕様
ポジション固定機能付
ボタンをプッシュするだけで自動解錠できます。
用途屋内木製ドア簡易錠
材質/処理
ステンレス(SUS304)/生地ヘアーライン
付属品
(本体・箱受金)+なべ木ねじ2.7×16 6本。(平受金)+皿木ねじ2.7×16 2本
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途外部出入り口等
材質(本体)
SUS304
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製ですので錆びに強いです。
厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
南京錠で施錠もでき、ストロークの長いラッチです。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など
仕様
袋入ねじ付、ヘッダー付
材質
ステンレス(SUS304)
ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。
左右兼用タイプです。
受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応しています。
取手部にスベリ止め加工施しています。
用途鋼製の門扉・鋼製の建具。
材質
ステンレス(SUS304)
用途門扉等の固定に
材質(本体)
SS41・SPCC
タイプ
丸落し
仕上
ユニクロメート
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
付属品
十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
バレル研磨
開閉時南京錠等でロック出来ます。
用途外部出入り口等
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質
SUS304
用途外部出入り口等
材質(本体)
SS400、SPCC
仕様
溶接用
仕上
ユニクロメート
取り付けが簡単でステンレス製なので錆びに強いです。
用途門扉等の固定に
材質
SUS304
タイプ
丸落し
仕上
HL
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途門扉等の固定に
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
肉厚で堅牢な構造です。掛け金はねじで固定でき、不意に外れることを防ぎます。
付属品
十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応