- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- かんぬき錠のおすすめ人気ランキング
かんぬき錠のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新108件の「かんぬき錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カンヌキ 門扉」、「かんぬき 錠 ステンレス」、「打掛錠」などの商品も取り扱っております。
用途外部出入り口等
材質(本体)
SS400・SPCC
仕様
木扉用
仕上
ユニクロメート
落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
用途扉、柵用
仕様
ポジション固定機能付
用途外部出入り口等
材質(本体)
SUS304
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
南京錠で施錠もでき、ストロークの長いラッチです。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など
仕様
袋入ねじ付、ヘッダー付
材質
ステンレス(SUS304)
用途門扉等の固定に
材質(本体)
SS41・SPCC
タイプ
丸落し
仕上
ユニクロメート
開閉時南京錠等でロック出来ます。
用途外部出入り口等
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製ですので錆びに強いです。
厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途外部出入り口等
材質(本体)
SUS304
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途外部出入り口等
材質(本体)
SS400・SPCC
仕上
ユニクロメート
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。
用途鋼製の門落し・点検口。
寸法A(mm)
47
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
12
寸法H(mm)
4.5
材質
ステンレス(SUS304)
寸法a(mm)
47
取り付けが簡単でステンレス製なので錆びに強いです。
用途門扉等の固定に
材質
SUS304
タイプ
丸落し
仕上
HL
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
用途門扉等の固定に
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途外部出入り口等
材質(本体)
SS400、SPCC
仕様
溶接用
仕上
ユニクロメート
ドイツ生まれの防犯かんぬきタイプ。
取付け後、施錠をした状態ではビス穴が隠れ、板厚が厚く、より防犯性にすぐれた掛金です。
材質
スチール
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途外部出入り口等
材質(本体)
SUS304
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。
左右兼用タイプです。
受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応しています。
取手部にスベリ止め加工施しています。
用途鋼製の門扉・鋼製の建具。
材質
ステンレス(SUS304)
用途外部出入り口等
材質(本体)
SS400・SPCC
寸法(mm)
Φ19×L650
仕上
ユニクロメート
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
開閉時南京錠等でロック出来ます。
用途外部出入り口等
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷