- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- 面取り・バリ取り
- きさげ 工具のおすすめ人気ランキング
きさげ 工具のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新882件の「きさげ 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超硬 キサゲ」、「キサゲ」、「タンガロイ キサゲ」などの商品も取り扱っております。
寸法T(mm)
5
寸法L(mm)
400
厚さ(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先に超鋼チップを使用しています。
全長(mm)
180
トラスコ品番
373-5729
質量(g)
55
刃厚T(mm)
1
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
耐摩耗性に優れています。サビや変形の少ないセラミックチップです。刃が食い込まず、スムーズな切断が可能です。削りカス・粘着ノリ等が刃に付着しません。刃の両サイド面も使用可能です。
用途自動車のエンジンや産業機械のガスケット類の剥離や表面の仕上げ作業。
寸法T(mm)
3
寸法B(Φmm)
25
寸法C(Φmm)
2.3
寸法rc(Φmm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
材種(1.1MB)
超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。木材など軟らかい物から鉄板、コンクリートなど硬い物まで使用できます。材料の表面を傷つけない精密研磨刃球面設計です。
用途ペンキ落し、さび落し、粘着テープはがし等。
表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落し。
車体、ボート銑鉄作業での付着物落し等。
刃幅(mm)
25
トラスコ品番
355-6166
全長(mm)
195
質量(g)
107
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
材質(刃)
超硬
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
全長(mm)
180
トラスコ品番
373-8809
セット内容
超硬刃スクレーパー、KZ2-18A刃幅18mm、硬鋼刃スクレーパー、KZ3-18A刃幅18mm
質量(g)
110
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
1個
¥19,700
税込¥21,670
翌日出荷
プラスチックや、金属などのバリ取りに最適です。右きき用、左きき用があります。
全長(mm)
162
刃長(mm)
37
適合材
プラスチック、金属など
(軸径×全長)3.2mm×51mmの三角形スクレーパーです。工具メーカー、金型メーカーに最適です。
セット内容
六角アルミハンドル (SC1300) 1本、超硬スクレーパーブレード D55 (BD5510) 1個
トラスコ品番
111-3003
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
2.8mm幅のハイス・ブレード
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷