きゅうり ハサミのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
125件の「きゅうり ハサミ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リングナイフ」、「トマト収穫ハサミ」、「副梢キャッチ鋏」などの商品も取り扱っております。
ワンタッチで脱着でき、植物を傷つけることなく誘引することができます。 植物をキズつけない。
用途栽培時に支柱を必要とする植物の誘引作業に。 材質 ポリプロピレン
1セット(20個)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

刃先が丸く収獲時のキズを付けにくい、ナス・きゅうり、ほうれん草のたばね切りも
用途菜園用 全長(mm) 200 刃長(mm) 70 材質 炭素鋼 替えバネ A-102
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

女性に丁度良い刃寸、トマト・なす・きゅうり。ピーマンの青果の収獲に、先丸タイプ
用途菜園用 全長(mm) 185 刃長(mm) 50 材質 炭素鋼 替えバネ A-102
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)人差し指収穫カッター
きゅうりなどの葉かきや収穫に最適です。 ステレンス製刃物鋼を使用しているため、切れ味抜群です。
用途葉かき・収穫作業 材質 ステレンス サイズ フリー 使用目的 葉かき・収穫作業
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

衛生的なオールステン。刃が長く細いのが特徴。
用途果樹・菜園用 全長(mm) 200 刃長(mm) 70 材質 ステンレス鋼 替えバネ A-202
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

鋏を置かずに、両手で収穫すると作業効率があがりますよ! 刃はステンレス製でサビに強い(1318S)
寸法(mm) 100 オレンジ
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆に強いステンレスR刃
用途薔薇の剪定、茄・きゅうりなどの採果 全長(mm) 172 刃長(mm) 60 材質(柄部) 樹脂 使用目的 剪定、採果 切断対象 きゅうり、茄、薔薇 材質(刃) 炭素刃物鋼
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

指に装着! 素手感覚でらくらく収穫作業! 指の太さに合わせてリングの大きさを調整可能。 プラスチック製で軽量。
用途野菜や山菜の収穫に。 使用目的 収穫 切断対象 山菜、野菜
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長期間のくり返し誘引に対応した細紐・テープ紐用バネ式クリップの決定版!! 支点部がダブルフックなので耐久性があり、長段取りや長期栽培に最適です。 紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を強く挟み込みます。 クリップの口が大きく開くので、紐の挟み込みや留め外しが簡単で作業性抜群です。
用途直立誘引・横紐誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等、果菜類の紐誘引に。家庭菜園やガーデニングにも。 材質 本体:耐候性ポリプロピレン、バネ:1.8S60c・ユニクロメッキ 形状 ダブルフック パープル(薄紫) 内形寸法(mm) 茎保持部:24×24 適合作物 大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・イチジク
1袋(24個)ほか
1,388 税込1,527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツルや茎の支柱止めに便利です。はさむだけなので作業効率がアップします。繰り返し使えて経済的です。
用途ツルや茎の支柱止め 材質 ポリプロピレン 寸法(mm) 52×74 質量(g) 9.4 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 使用可能支柱径(mm) 8~25
1セット(20個)
299 税込329
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷

きゅうりなどの葉かきや収穫に最適です。 替刃式のため、切れ味が鈍ったときに交換することができます。 定期的に刃を交換することで病気対策にも!
用途葉かき・収穫 備考 本体(替刃7枚付属) 使用目的 家庭菜園 切断対象 きゅうりの収穫、葉かき
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

植物の茎と支柱を固定することによって実の垂れ下がりを防止します。 トマト、ナスなどのくきの保持に最適です。
材質 ポリプロピレン、スチール 長さ(mm) 104 幅(mm) 50 本体:ブラック、リング:シルバー 外径(Φmm) 16~22
1パック(20個)
879 税込967
当日出荷

長期間のくり返し誘引に対応した細紐・テープ紐用バネ式クリップの決定版!! 支点部がダブルフックなので耐久性があり、長段取りや長期栽培に最適です。 紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を強く挟み込みます。 クリップの口が大きく開くので、紐の挟み込みや留め外しが簡単で作業性抜群です。
用途直立誘引・横紐誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等、果菜類の紐誘引に。家庭菜園やガーデニングにも。 材質 本体:耐候性ポリプロピレン、バネ:1.8S60c・ユニクロメッキ 形状 ダブルフック パープル(薄紫) 内形寸法(mm) 茎保持部:15×15 適合作物 大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・メロン
1袋(24個)ほか
1,188 税込1,307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

きゅうりなどの葉かきや収穫に最適です。替刃式のため、切れ味が鈍ったときに交換することができます。定期的に刃を交換することで病気対策にも!
用途葉かき・収穫 使用目的 きゅうりなどの葉かきや収穫 切断対象 きゅうり
1箱(1本)ほか
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

きゅうりなどの葉かきや収穫に最適です。替刃式のため、切れ味が鈍ったときに交換することができます。定期的に刃を交換することで病気対策にも!
用途葉かき・収穫 使用目的 きゅうりなどの葉かきや収穫 切断対象 きゅうり
1パック(7枚)ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長期間のくり返し誘引に対応した太紐・麻紐用バネ式クリップの決定版!! 支点部がダブルフックなので耐久性があり、長段取りや長期栽培に最適です。 太い紐やバインダー紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を強く挟み込みます。 クリップの口が大きく開くので、紐の挟み込みや留め外しが簡単で作業性抜群です。
用途直立誘引・横紐誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等、果菜類の紐誘引に。家庭菜園やガーデニングにも。 材質 本体:耐候性ポリプロピレン、バネ:1.8SW60C・ユニクロメッキ 形状 ダブルフック ライトブルー(水色) 内形寸法(mm) (茎保持部)24×24 適合作物 大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・イチジク
1袋(200個)
5,498 税込6,048
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式剪定ばさみ
用途電気の力で手軽に剪定。力いらずで連続作業も楽々!剪定した”かさばる枝”を捨てやすいサイズに小さくカット。 定格出力電圧(V) DC3.6 容量 1300mAh 最大切断径(Φmm) (枝)12 充電時間(分) 約60 電源(V) (充電器)AC100(50/60Hz) 電圧(V) DC3.6(リチウムイオン電池) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 300×52×98 付属品 ブレード(刃)、ブレードカバー、充電器 質量(kg) (本体)0.6、(充電器)0.1 トラスコ品番 439-9960 バッテリー電圧(V) 3.6 電源タイプ 充電式
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。ループ部分を小指にはめていただくことにより、作業時の落下を防ぎます。
用途みかん・かき・野菜等に 全長(mm) 180 質量(g) 105 切断対象 かき、みかん、野菜
1丁
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玉ねぎに最適!。刃先丸加工でキズがつきにくい!
用途果実の摘果作業・野菜の収穫(玉ねぎ・きゅうりなど)・末の手入れ用。 材質 刃/高級炭素刃物工具鋼、柄/鋼板製・プラスチックコーティング 全長(mm) 215 質量(g) 145 刃長(mm) 63 使用目的 果実の摘果作業・野菜の収穫(玉ねぎ・きゅうりなど)・末の手入れ用 切断対象 果実・野菜
1丁
1,398 税込1,538
3日以内出荷