- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 鋏
- きゅうり爪のおすすめ人気ランキング
きゅうり爪のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新102件の「きゅうり爪」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リングカッター」、「受粉 筆」、「きゅうりカッター」などの商品も取り扱っております。
指に装着!
素手感覚でらくらく収穫作業!
指の太さに合わせてリングの大きさを調整可能。
プラスチック製で軽量。
用途野菜や山菜の収穫に。
使用目的
収穫
切断対象
山菜、野菜
指にはめる事で片手で楽に収穫作業が行えます。指にはめる事で、素手感覚で収穫作業が行なえます。
用途農作物の収穫作業。
材質
刃部:ステンレス
使用目的
収穫作業
切断対象
農作物
きゅうりなどの葉かきや収穫に最適です。
替刃式のため、切れ味が鈍ったときに交換することができます。
定期的に刃を交換することで病気対策にも!
用途葉かき・収穫
備考
本体(替刃7枚付属)
使用目的
家庭菜園
切断対象
きゅうりの収穫、葉かき
鋏を置かずに、両手で収穫すると作業効率があがりますよ!
刃はステンレス製でサビに強い(1318S)
寸法(mm)
100
色
オレンジ
指にはめる安全カッター。果樹関連や連続した結束作業に便利。作業の邪魔になりません
材質
ポリプロピレン
色
赤
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(3個)
¥399
税込¥439
当日出荷
きゅうりなどの葉かきや収穫に最適です。替刃式のため、切れ味が鈍ったときに交換することができます。定期的に刃を交換することで病気対策にも!
用途葉かき・収穫
使用目的
きゅうりなどの葉かきや収穫
切断対象
きゅうり
〈使用方法〉投入口より、きゅうりを押し込み、下から引き抜くだけです。画期的なスプリング効果により、きゅうりの曲り、太さに左右されず、手切りに比べて正確に等分割されます。
タイプ
6分割
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×340
TKG品番
9-0687-0401
TKG品番(2017)
6-0606-0701
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
投入口径:Φ40・きゅうりを入れて押し込み、下から引き抜くシンプル構造で使いやすく、お手入れも楽に行えます。
材質
SUS ABS アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×230×310
腰に取り付けて果物などの収穫をする便利なバッグです。
ワンタッチバックルで簡単装着。ベルト長さも調節できます。
開口部はワイヤー入りなので常時開いた状態で使用できます。
用途果物や茶葉の収穫時や雑草取り時
色
緑
材質
(袋)600Dポリエステル、(ベルト)PP、(バックル)PP+PVC
長さ(mm)
約480
幅(mm)
約380
胴回り(mm)
約70~130
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
指に装着して簡単にシート、紐などを切断できます。金属センサー感知可能です。
用途さまざまなフィルム・シート、バンドのカットに。
トラスコ品番
149-5755
全長(mm)
34.3
材質/仕上
本体:金属センサー感知可能プラスチック、刃:ステンレス
質量(g)
35
刃厚(mm)
0.3
1丁
¥479
税込¥527
当日出荷
きゅうりなどの葉かきや収穫に最適です。替刃式のため、切れ味が鈍ったときに交換することができます。定期的に刃を交換することで病気対策にも!
用途葉かき・収穫
使用目的
きゅうりなどの葉かきや収穫
切断対象
きゅうり
国内検査済みなので安心の品質です。
ほとんどのトラクターに適合します。
材質
特殊鋼
長さ(mm)
224
幅(mm)
49
厚さ(mm)
9.5
高さ(mm)
140
質量(g)
約550
取付寸法(mm)
幅24
取付ボルト
11mm
先幅(mm)
58
家庭菜園愛好家から生産者まで、きゅうり、へちま、ゴーヤ、さらにはエンドウ、長芋などにも対応します。
用途キュウリ、ゴーヤ、エンドウその他各種つる野菜栽培に使用できるネットです。
タイプ
6分割
直径×高さ(mm)
55×90
TKG品番
9-0687-0501
TKG品番(2017)
6-0606-0801
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
白色ネットなので、緑色のつる性植物の誘引に最適です。
用途きゅうり、へちま、ゴーヤ、いんげん、エンドウなどの栽培に。