- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- くいっちゃーのおすすめ人気ランキング
くいっちゃーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新40件の「くいっちゃー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジフィーダー」、「ねじ締めカウンター」、「ネジ 仕分け」などの商品も取り扱っております。
1台で8種類のネジ径に対応(レール交換だけで1台で8種類のネジ径に対応します。)
よりスムーズにネジを供給。耐久性も飛躍的に向上。(搬送レール傾斜、振動調整可能。レールの横ブレありません。)
ライン変更に柔軟に対応(置くだけの簡単設置でワークやラインの変更にに柔軟に対応。)
電源(V)
AC100
入力電源(V)
DC12
質量(kg)
約2.92(レール含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
123×181×145
適合ねじ径(M)(mm)
1.0~3.0
外部出力
標準化(信号線)
使用電源
ACアダプター
入力電流(mA)
500
回路
(保護・復帰)モーター過負荷停止、電源逆接続保護回路
適合ねじ首下長(mm)
20まで
ねじ容量(cc)
80
2種類のねじに対応。使いやすく、ねじの供給がスムーズです。
レール交換が可能です。
各メーカーの標準ビットに対応できます。
入力電源(V)
100(50/60Hz)
電流(mA)
500
出力電圧(V)
12
質量(kg)
3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×215×136
回路
(保護・復帰回路)モーター過負荷停止、電源逆接続回路
ねじ容量(cc)
150
仕様
各機種には標準型のレール、通過板がセットされています
適合ねじ(mm)
首下長さ(最長)/18まで
NSシリーズより大きなネジにも対応(約150CCのネジをストックできます。)
不得意ネジ形状ほとんど無し(ワッシャー付やSw付のネジも安心して供給できます。)
ホッパーとの組み合わせで長時間稼働が可能(ホッパー装着で長時間の無人運転が可能となります。)
電源(V)
AC100
入力電源(V)
DC12
セット内容
レール、L型六角レンチ(2mm)、ACアダプター
質量(kg)
約3.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×215×136
外部出力
標準化(信号線)
使用電源
ACアダプター
入力電流(mA)
500
回路
(保護・復帰)モーター過負荷停止、電源逆接続保護回路
適合ねじ首下長(mm)
18まで
ねじ容量(cc)
150
M1.0からM5.0まで無段階調整が可能。ラインの変更などでも追加費用が掛かりません。
回転ドラムと水平振動レールで確実に搬送。ごみなどによるレールの目詰まりがありません。
全長の短いねじや頭厚が薄いねじでも搬送できます。頭部厚は0.2mmから対応。
バイブレーション強弱ボリューム、バイブレーションタイム、ドラム回転タイムコントロールで、ねじに適した動作の調整がおこなえます。
質量(kg)
2.17
付属品
ACアダプター×1、六角レンチ×1、レール幅調整板(後部用)t=0.2mm×2枚・t=0.5mm×10枚、ねじ頭部押え板(M1.0~1.7用)×1個・(M2.0~5.0用)×1個、調整ボリューム用ビット×1、ストッパー×2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
126×182×147
ねじ容量(cc)
200~220
適合ねじ首下長(mm)
19まで
入力電源(V)
DC12~15
RoHS指令(10物質対応)
対応
精密小ネジ、SUSネジ、薄頭ネジを失敗なく確実にピックアップ。
1台で幅広いネジ種類、サイズに対応します。
ネジサイズの変更に必要な部品を収納。
レールユニットの溝部分をレール幅調整板で調整する事でネジサイズの変更が行えます。
入力電圧(V)
DC15
付属品
ACアダプタ(AD15-VSF)、ストッパー(M1.0~2.0用・M2.3~5.0用)各1個、レール幅前部調整板(70×90×t0.8・t10・t1.2・t1.5・t2.0)各1枚、レール幅後部調整板(20×10×t0.2/2枚・20×10×t0.5/10枚)、L型六角レンチ(H2.0mm×108mm)、アース線、取扱説明書
トラスコ品番
792-3392
質量(kg)
2.2(付属品除く)
容量(mL)
(ネジ)200
使用温度(℃)
0~40
適合ねじ
普通ネジ/タッピングネジ:M1.0~M5.0、ネジ首下長さ最大19mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
126×182×147(突起部含まず)
設置場所
屋内に限る
入力電流(A)
0.7
使用湿度(%RH)
10~95(ただし、結露のないこと)
1台
¥75,980
税込¥83,578
翌日出荷
約150ccのネジをストックできます。
不得意ネジ形状ほとんど無しで
ワッシャー付きやSW付きのネジも安心して供給できます。
自動機に遅れることなく供給。ネジの取り出し部にネジ有無センサーがついています。
電源
AC100~240V DC15V 1A ACアダプター
付属品
取扱説明書・ACアダプター・六角レンチ・調整用ドライバー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
134×274×139
首下長(mm)
最長18まで
適合ねじ径(Φmm)
2
ねじ容量(cc)
約150
1台
¥79,980
税込¥87,978
30日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
クイッチャーの長時間稼働に。
常に適量のネジを供給するので、クイッチャーへの負荷が少なく長持ちさせます。
クイッチャーと並べて置くだけの簡単取付。
場所を取らない超小型ながら800ccのネジをストック可能。
上面にスペースを取りません。
クイッチャー内のネジ量をセンサーが検知し、自動的に最適なネジ量を供給します。
ローター(羽根車)の作動時間はタイマー設定できます。
センサー
ネジ供給/側光距離可変式
電源(V)
AC100
入力電源(V)
DC12
入力電流(mA)
500
付属品
ACアダプター、ネジ飛び出し防止カバー
供給方式
ネジ供給量可変式
容量
M2.3×5/約20000本、M3.0×6/約5600本(800ccネジ径長さによるストック本数)
使用電源
ACアダプター
適応ねじ径
M2.0~M5.0
質量(kg)
約2.9
4種類のネジに対応しています。
使いやすく、ネジの供給がスムーズです。
レール交換が可能です。
各メーカーの標準ビットに対応できます。
サクション式にも対応できます。
各機種には標準型のレール、通過板がセットされています。
用途大量のネジ供給に
クイッチャーの長時間稼働に。
常に適量のネジを供給するので、クイッチャーへの負荷が少なく長持ちさせます。
クイッチャーの上面に置くだけの簡単取り付け。
床面にスペースを取らず、高さ方向にストック量を増やせます。
ネジ量不足検知信号により管理の軽減化が可能。
クイッチャー内のネジ量をセンサーが検知し、自動的に最適なネジ量を供給します。
コンベアベルトの作動時間はタイマー設定できます。
センサー
ネジ供給/側光距離可変式
電源(V)
AC100
入力電源(V)
DC12
入力電流(mA)
500
付属品
ACアダプター、補助ストッカー、信号ケーブル
供給方式
ネジ供給量可変式
容量
(400ccネジ径長さによるストック本数)M2.3×5/約10000本・M3.0×6/約2800本、増量箱400cc
使用電源
ACアダプター
適応ねじ径
M1.0~M5.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×171×245(295/補助ストッカー取付時)
質量(kg)
約3.1
ねじ頭の整列が簡単にできます。静電タイプのためゴミが付着しにくくなっています。
用途ねじ頭整列用。
トラスコ品番
392-4234
幅(mm)
94
高さ(mm)
25
奥行(mm)
142
深さ(mm)
12.5
穴数
160個
ねじ寸法(mm)
3.0~4.0
穴ピッチ(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
付属品
取扱説明書・ACアダプター・調整用ドライバー
適合
【ネジ供給機】FM用
電源(V)
AC100
適合ねじ
M2.0~M6.0、首下長さ:最長15mmまで
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
142×191×188
ねじ容量(cc)
約800
1台
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
適合
(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF・C4-5B
質量(kg)
0.6。(シュート)最大0.4
最大幅(mm)
(シュート)35
振動数
50~90Hz
最大長(mm)
(シュート)300
ねじ頭の整列が簡単にできます。静電タイプのためゴミが付着しにくくなっています。
用途ねじ頭整列用。
トラスコ品番
392-4233
幅(mm)
94
高さ(mm)
25
奥行(mm)
142
深さ(mm)
13.5
穴数
273個
ねじ寸法(mm)
2.0~2.6
穴ピッチ(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷