くるみボタン 打ち具のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
108件の「くるみボタン 打ち具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「くるみボタン」、「ハンディプレス」、「ハトメ打ち機」などの商品も取り扱っております。

薄地から厚地の生地までかんたんにボタンを作ることができます。ボタンはカシメタイプで外れにくくなっています。
1巻
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
23,980 税込26,378
13日以内出荷

木製底板付。アルミ、真鍮製のハトメがカシメられます。
適合 駒サイズ:4・5・7・8・9・10・12・13・15mm エスコ品番 EA576MW-0 材質 鋳鉄 質量(kg) 4 チャック能力(mm) 0.1~3.2 本体高さ(mm) 420mm 底板寸法(mm) 250×320
1個
34,400 税込37,840
翌日出荷


1巻
259,800 税込285,780
8日以内出荷

1箱(150個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


プロ仕様のハンドプレス機用の生地をカットするカッターです。よくツツミボタンを使う人には大変お勧めの商品です。
1巻
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンコッコーカバードボタン
くるみボタンが簡単に作れるカバードボタンです。
使用方法 1.布を型紙の大きさにカットします。2.カットした布を台座中央にのせてボタンを指で押し込みます。3.はみ出した布を中央に寄せます。4.ボタン足を乗せます。5.打ち棒で上から強く押し込みます。6.台座から取り出して完成 材質 アルミニウム
1パック(12mm×9個)ほか
649 税込714
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Clover(クロバー)くるみボタン
お好みの布で、オリジナルのくるみボタンが簡単に作れます。共布のボタン作りやお子様のめじるしやアクセサリーなどに。
材質 ポリアミド
1個
339 税込373
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本紐釦貿易プラ包みボタン
生地を包みこむだけで、簡単にボタンが作れます。
材質 PBS樹脂
1袋(100個)ほか
649 税込714
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プラスナップの取り付けに使用します。台座を取替えれば、色々なプラスナップを付けられます。
用途プラスナップの取付に 仕様 9ミリ用、13ミリ用台座、クッション付。 アズワン品番 65-0443-83
1台(1個)
2,398 税込2,638
当日出荷

双眼実体顕微鏡 正立型金属顕微鏡の試料を光軸に対して垂直にするためのもので、粘土などを併用して使用します。
仕様 押え面:Φ38mm ストローク(mm) 55 寸法(mm) 82×110×220 質量(kg) 1.1 ステージ寸法(mm) Φ75
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

大量のハトメ打ち作業時に最適です。
用途両面ハトメのカシメ作業に。 寸法(mm) 400×180×90 質量(kg) 3.5
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

錠剤などの固形物が簡単に粉砕できます。
アズワン品番 1-312-01 材質 プレス本体/鋳鉄焼付塗装、レバー/鋳鉄クロームメッキ。ベース/ベークライト ストローク(mm) 25 寸法(mm) 150×280×410 質量(kg) 7.1
1個
63,400 税込69,740
当日出荷

1巻
23,980 税込26,378
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動押圧力プレスで、ブッシュの打込、ベアリングのそう入、ノックピンの抜取等、相手の物を損傷せずに作業できます。
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)