- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- ぐっとすのおすすめ人気ランキング
ぐっとすのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新41件の「ぐっとす」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LANケーブル」、「LANケーブル cat6」、「ぐっとす プラグ」などの商品も取り扱っております。
極数
8極8心
極数
8極8心
規格
CAT6
極数
8極8心
規格
CAT5E
仕様
埋込型
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック ツールレスタイプ
規格
Cat5e
仕様
モジュラージャック、ツールレス、RJ45(8極)
寸法(mm)
20×18.1×32
色
白
使用温度範囲(℃)
-10~+60
取付板厚(mm)
(推奨)1.5~1.6
取付穴寸法(mm)
(推奨)14.7~14.9×20.0~20.1
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
標準的な壁用JISフェースプレートに取付可能です。
背面飛び出し量が25mmと少なく、浅型アウトレットにも収納可能です。
LAN印字ありです。
JISプレート用アダプタ(取付枠)とのセット品です。
用途事務所内の情報コンセントとして。
材質(本体)
PBT/PC/ナイロン
質量(g)
194.5
ぐっとす工法を採用したモジュラプラグ。
専用工具を使わず、付属キャップで簡単にケーブルを結線できます。
仕様
成端方式:圧接接続
トラスコ品番
799-9682
材質
ポリカーボネート
色
サテングレー
極数
8極8心
使用温度範囲(℃)
-10~+40
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
表面・裏面共にジャック構造のため、施工不要で簡単接続。
プラグ成端されたLANケーブルを直接接続可能なモジュラジャックです。
色
ホワイト
タイプ
埋込型
規格
CAT6
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
Cat5e対応のモジュラージャックです。
AWG22~24の単線ケーブルを成端可能です。
一括圧接により施工が簡単でスピーディです。
キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止します。
仕様
ジェンダー = メス。LANカテゴリ = Cat5e。取り付けタイプ = パネルマウント。コネクタタイプ = ソケット。コンタクト材質 = 金メッキ。コンタクトめっき = 金。。Cat 5eパネルジャック及びCat 5カプラ. RS ProブランドのこのCat5e RJ45コネクタソケットは、耐久性とパフォーマンスに優れたネットワークソリューションです。パネル取り付け式なので、RJ45フェースプレートに簡単に固定できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌々日出荷
AWG22~26の単線及び撚り線ケーブルを成端可能な、Cat6Aモジュラージャックです。
100%工場検査合格品です。
製品上部に品質管理の番号の刻印があります。
一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。
結線カラーコード付きで施工ミスを防止します。
用途カテゴリ6A通信用コネクタ。
質量(g)
9
XLR形式RJ45コネクタ、金属. RS Proブランドがお届けする、このRJ45フィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるRJ45タイプを接続できます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。壁コンセント及びラック取り付けに適したこのXLR形式RJ45コネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。デジタル録音スタジオやネットワークラックで一般的に使用されます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合. 前面又は背面から取り付け可能. 低プロファイルの背面により、省スペースを実現.
仕様
タイプ = フィードスルーコネクタ。インタフェースタイプ = RJ45。LANカテゴリ = Cat6。ポート数 = 2。シールドタイプ = UTP。幅 = 26mm。シリーズ = FT
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
端子部は「セルフアップ式」と「ねじアップ式」の2種類から選択できます。
直接取付けと35mm幅DINレール取付けが可能です。
極数
10P
形式
基本:セルアップ式端子台
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
0.5
端子間ピッチ(mm)
7.62
端子ねじ
M3×6L
適合電線(mm2)
最大:1.25
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vメガにて100以上(対アース間)
相対湿度
40~85%R.H.
締付トルク(N・m)
0.5~0.8(圧着端子接続時)
動作/保管温度(℃)
-20~+75(通電時)/-30~+85(無通電時)
取付け方法
DINレールまたは直接取付
コネクタ
搭載:TM11R-3C-88(55)(ヒロセ電機)
耐衝撃(m/s2)
491(50G)以上
耐振動
10~55Hz/副振幅:1.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
商用周波:AC2000(60Hz) 1分間(対アース間)
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
種類
角型
コンタクト形状
メス
形状
ストレート
質量(g)
8.8
適合板厚(mm)
1.5~2.0
結合方式
ワンタッチ
パネルカット寸法(mm)
25.4×25.4
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
メーカースイッチ・コンセントと共通デザインを採用。高品質で、見た目にも美しい情報の取出口です。
仕様
埋込型
色
セラミックホワイト
タイプ
「LAN」表示付
規格
CAT6
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
表面・裏面共にジャック構造のため、施工不要で簡単接続。
プラグ成端されたLANケーブルを直接接続可能なモジュラジャックです。
色
ホワイト
タイプ
埋込型
規格
CAT5E
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
Cat6A UTP JISアダプタ キット オフホワイト
規格
Cat.6A
1式
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷