けがき コンパスのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
103件の「けがき コンパス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鋼製コンパス」、「ビームコンパス」、「コンパス 大きい」などの商品も取り扱っております。
現場作業の必需品。ニス仕上で錆びにくく、長期使用できます。先端部焼入のため鮮明なケガキができます。コンパスの円数値はコンパスを45°開脚時のケガける概略数値です。
用途円弧、円のケガキと等分割作業 材質/仕上 鋼製 仕上 先端焼入れ
1個ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

先端部には焼き入れ加工が施されています。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス 材質/仕上 炭素鋼(先端焼入加工) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スプリング付きなのでケガキ寸法の微調整が可能です。
用途鉄板などへのケガキ作業に。 全長(mm) 200 仕様 先端焼入加工 材質 炭素鋼 寸法A(mm) 150 寸法B(mm) 39 寸法C(mm) 150
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ビームはステンレス製のパイプで製作されています。ケガキ、寸法測定、大型のコンパス等にご使用ください。目盛りは付いておりません。 サイズ(mm): 1000×27
種別 スチール・ビーム・トランメル 質量(kg) 1.5 針長(mm) 80
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷

先端が超硬チップ付のため硬い鋼、ガラスなどに対してもケガキができます。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。サイズバリエーションがあります。
用途円弧、円のケガキと等分割作業に 材質 ●本体:機械構造用炭素鋼●先端:超硬チップ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパス足部の開閉用ねじにより、微調整が可能。
用途一般鋼材、プラスチック等への円状ケガキや、加工品等の寸法写し取りに。 材質 炭素工具鋼 先端 焼入処理
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端焼入品で円弧のケガキ作業に最適です。
用途一般鋼材、プラスチック等のケガキや加工品の寸法移し取りに。 材質 炭素工具鋼
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端部には超硬チップが施されています。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス 仕様 先端超硬チップ 材質 本体:炭素鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

線を分割または等分するのに用います。ケガキ作業用です。
仕様 先端:焼入れ加工 材質/仕上 S50C研摩仕上げ後防錆処理。本体:S55C
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

段差のある部分にもケガキが可能です。
用途端面から一定の幅でのケガキに使用する片パス 寸法(mm) 160×18×12 使用範囲(mm) 半径150 仕様 先端焼入加工 材質 本体:炭素鋼 質量(g) 46
1本
999 税込1,099
当日出荷

建築用鉛筆、チョーク、各種マーカーをホールドすることができ、大きな円を描けます。(※太ペンは取り付けできません。)。丈夫な金属製。
用途カラートタンへのケガキや合板等への墨付けに最適です。 材質 炭素工具鋼 先端 焼入処理 取付可能寸法(mm) マーカーホルダ/Φ6~7
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端部には焼き入れ加工が施されています。スプリング付きで寸法の微調整がネジで出来ます。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス 仕様 先端焼入加工 材質 本体:炭素鋼
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)スプリング付ディバイダ
ネジ付で微調整が可能
用途円、等分割のケガキ 材質 クロム鋼、先端部焼入
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SK(新潟精機)並片パス
段差測定用。焼入処理されている方はケガキ針としても使えます。
用途段差のある材料やワーク寸法の移し取りに。 材質 炭素工具鋼(片足先端焼入)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)ディバイダ
用途円、等分割のケガキ 材質 クロム鋼、先端部焼入 寸法b(mm) 7
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,900 税込6,490
当日出荷

直径(Φcm) 30(最大) 付属品 自動中心器・替芯5本 材質 ダイキャスト製(カラー塗装) 長さ(mm) 115 タイプ 0.5mmシャープ芯用
1個
549 税込604
当日出荷

ビームはステンレス製のパイプで製作されています。ケガキ、寸法測定、大型のコンパス等にご使用ください。目盛りは付いておりません。 サイズ(mm): 1500×27
種別 スチール・ビーム・トランメル 質量(kg) 2 針長(mm) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
45,980 税込50,578
12日以内出荷

用途ベニヤ板・ゴム・カーペット・壁紙・段ボール・軟質ビニール・床材・クロス・化粧板・ボードなどに 付属品 替刃3枚 材質(刃) SK-2 穴あけ深さ(mm) 8まで、(ベニヤ板)3まで
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)