けずるくんのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
40件の「けずるくん」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス用ヤスリ」、「アルミ用ヤスリ」、「鉄工ヤスリ 油目」などの商品も取り扱っております。
持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。斜刀で難削材に切り込みが入り、平行刀でなめらかに仕上げるトリカットのヤスリです。 ステンレスをはじめ、難削材の研削、研磨に最適です。
用途ステンレスの研削、研磨作業。 仕様 ステンレス用 グリップ:青
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。一般金属はじめ、プラスチック、ダイカスト等にも使えます。両刃タイプのヤスリです。
用途鉄をはじめ銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨。 仕様 鉄工用 寸法(mm) ヤスリ部:125 グリップ:赤
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。鉄を中心とした一般金属の研削に最適です。
用途鉄をはじめ銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨。 適合材 鉄・銅・真鍮・アルミ等 目の粗さ 中目 刃長(mm) 125 仕様 鉄工用 グリップ:赤
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。一般金属はじめ、プラスチック、ダイカスト等にも使えます。両刃タイプのヤスリです。
用途鉄をはじめ銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨。 形状 両刃 タイプ 鉄工用 適合材 鉄・銅・真鍮・アルミ等 色(グリップ)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。鉄工、木工兼用のヤスリです。表裏でそれぞれ鉄工用、木工用になっています。
用途鉄工・木工用の研削、研磨作業。 適合材 鉄工・木工 形状 目の粗さ 複目・鬼目 全長(mm) 215 仕様 鉄工、木工兼用 グリップ:黄
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

素材は特殊高級鋼材SKS-8種を使用。斜刃の働きにより、難削材に切り込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。ステンレス鋼などの難削材に適しています。手になじみやすいグリップ付きです。
用途ステンレスをはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。 全長(mm) 215 刃長(mm) 110 刃幅(mm) 11 厚さ(mm) 3.5 目の粗さ トリカット 形状 適合材 ステンレス鋼など
1本
999 税込1,099
当日出荷

素材は特殊高級鋼材SKS-8種を使用。斜刃の働きにより、難削材に切り込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。ステンレス鋼などの難削材に適しています。手になじみやすいグリップ付きです。
用途ステンレスをはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。 形状
1本
1,588 税込1,747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。軽金属、PC、FRP等の研削、研磨に最適です。ウェーブカットにより、仕上がりが紙やすりや鉋をかけたように美しくなります。
用途アルミなどの研削・研磨作業。 適合材 アルミ・アクリルなど 形状 目の粗さ ウェーブカット 全長(mm) 215 仕様 アルミ・アクリル用 グリップ:緑
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

素材は特殊高級鋼材SKS-8種を使用。斜刃の働きにより、難削材に切込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。
用途ステンレス鋼などの難削材に適してます。 全長(mm) 215 刃長(mm) 110 幅(mm) 11 厚さ(mm) 3.5 目の粗さ トリカット 形状 適合材 ステンレス鋼など
1セット(5本)
4,998 税込5,498
当日出荷

切削力があり、鉄・一般金属の加工に最適。 手にやさしいエラストマーグリップハンドル。
用途金属用。鉄・一般金属の加工に 材質(本体) SKS-8 材質(ハンドル) PVC+TPR ヤスリ部厚T(mm) 3
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

素材は特殊高級鋼材SKS-8種を使用。斜刃の働きにより、難削材に切込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。
用途ステンレス鋼などの難削材に適してます。 目の粗さ トリカット 形状 平形 適合材 ステンレス鋼など
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最先端の表面処理(電解研磨)技術により最強の切れ味を実現! あのブライトを上回る切れ味。 表と裏の目が違うので2通りの使い方があります。
用途鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬質なら何でもサクサク削れます。 全長(mm) 235 刃長(mm) 120 ヤスリ部幅W(mm) 16 ヤスリ部厚T(mm) 4 形状 平形 適合材 鉄、ステンレスなど
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材は特殊高級鋼材SKS-13種を使用。斜刃の働きにより、難削材に切込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。
用途ステンレス鋼などの難削材に適してます。 目の粗さ トリカット 形状 半丸 適合材 ステンレス鋼など
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm) 215 刃長(mm) 90 ヤスリ部寸法(mm) 110 ヤスリ目 上目45
1個
869 税込956
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

片面が鬼目(荒削り)、裏面がヤスリ目(仕上げ)になっています。目詰りし易い軟らかい素材の切削・成形が1本で出来ます。
用途木材、ソフトメタル、石膏などの軟質材の荒仕上げ。 目の粗さ 鬼目/ヤスリ目 適合材 木材、ソフトメタル、石膏など
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表面ダイヤモンドコーティングにより研削度・耐摩耗性がアップ。 木柄は手になじみやすく、滑りにくく作業効率アップ。
材質 本体:スチール/表面ダイヤモンドコーティング グリップ:木 粒度 #320
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑りにくく力が掛けやすい発泡ディッピンググリップを採用した、金属加工用のヤスリです。
全長(mm) 220 目の粗さ 中目 種別 金属用
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。通常ヤスリで研削できない超硬合金・高度焼入鋼・セラミックス等の難削材が研磨できます。チップソーの目立て、包丁、ガラス、陶器等の研磨&修正にも最適です。
用途チップソーの目立て、包丁、ガラス、陶器等の研磨&修正。 形状 両刃 色(グリップ)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)