けんだくんのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
35件の「けんだくん」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「けんだくボトル」、「真空脱泡撹拌機」、「自転・公転ミキサー」などの商品も取り扱っております。
嚥下困難な方のための、軟らかいけんだくボトルです。 耐熱温度約100℃、煮沸消毒可能。 未滅菌。
容量(mL) 100 材質 ポリプロピレン
1式(10本)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エムアイケミカル懸濁容器 けんだくん
薬品を入れて確実に攪拌でき、液体をこぼすことなく注入器に吸引できます。 使用後の洗浄もフタを取り外して簡単にできます。 カテーテルチップ対応の注入器が直接接続できます。
容量(mL) 80 材質 (本体)ポリプロピレン、(フタ)ポリエチレン 寸法(mm) Φ55×Φ50×H85 口径(Φmm) 6.6
1式(10個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エムアイケミカルけんだくん(白)未滅菌
薬品を確実に攪拌でき、液体をこぼすことなく注入器に吸引できます。 使用後の洗浄もフタを取り外して簡単にできます。 カテーテルチップ対応の注入器が直接接続できます。
材質 (本体)ポリプロピレン、(フタ)ポリエチレン 寸法(mm) Φ55×Φ50×H85 容量(mL) 80 口径(Φmm) 6.6 松吉医科器械コード 23-2732-02
1式(10個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

エムアイケミカルけんだくん(白)滅菌済
薬品を確実に攪拌でき、液体をこぼすことなく注入器に吸引できます。 使用後の洗浄もフタを取り外して簡単にできます。 カテーテルチップ対応の注入器が直接接続できます。
材質 (本体)ポリプロピレン、(フタ)ポリエチレン 寸法(mm) Φ55×Φ50×H85 容量(mL) 80 口径(Φmm) 6.6 松吉医科器械コード 23-2732-03
1式(10個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
目盛 あり 仕様 ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト 材質(本体) ポリエチレン(PE) 口内径(Φmm) 15 基準規格 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm) 15
1個
138 税込152
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボトルを押してラクに食べることができる流動食ボトル。
材質 (ボトル・キャップ類)ポリプロピレン、(吸い口)SBR、(中蓋)ポリエチレン 容量(mL) 230 耐熱温度(℃) (ボトル・キャップ類)120、(吸い口)120、(中蓋)105 アズワン品番 0-1008-01 松吉医科器械コード 24-2420-01
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

水分補給ゼリー等を必要な分だけ詰め替えてストローで飲むことができます。ボトルを握って出す量を調節しながら飲むことができます。嚥下しやすいようストローは舌尖から舌根までの約7cmに設計しています。
材質 本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、ストロー/シリコンゴム 寸法(mm) 約Φ37×218 容量(mL) 100 耐熱温度(℃) 本体/100、キャップ・ストロー/120 アズワン品番 7-7989-01
1袋(2本)
799 税込879
当日出荷

オレンジとイエロータイプに、3サイズをラインナップ。 オレンジとイエロータイプには、体重や投与の状況に応じた選択が可能な3サイズがそろっています。 大型のフックが付いた100mL、600mLタイプは輸液スタンドに掛けやすく、フタの開閉も容易です。 600mLタイプは、300mLのラインまで10mL間隔で目盛が入っており、小児領域での使用にも適しています。 1000mLタイプは着脱可能なスタンド付き。自立させたまま栄養剤を充填でき、そのまま輸液スタンドに掛けての投与も可能です。
オレンジ 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X00085000030 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(5個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明ですので口の中に入っていく量がわかります。
材質 (本体)ポリカーボネート、(ノズル)シリコンゴム 容量(mL) 250 耐熱温度(℃) (本体)130、(ノズル)150
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体) ポリプロピレン(PP) 色(本体) クリア 耐熱温度(℃) 約120
1本
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

混練、撹拌、脱泡、分散するための攪拌機に使用する容器です。ツバ部の3等配の爪により、攪拌機の治具にしっかり固定できます。
容量(mL) 300 アズワン品番 61-3518-80
1個
1,079 税込1,187
当日出荷


錠剤をセットし、フタを回すことで薬を細かくすりつぶします。 下部が透明なので薬のすりつぶし状態が確認できます。
材質 ポリカーボネート、ポリアセタール 寸法(mm) Φ55×H44 アズワン品番 8-7224-01 松吉医科器械コード 24-3334-00
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ノズルゴムをつまんで量を調節できる画期的な介助用食器。今までむせていた水分が驚くほどスムーズに飲めます。 煮沸消毒OK・洗浄器対応 水分は1日に最低1000ml必要です。飲み口を長いノズルゴムにしている為、このゴム部を水量調節器の狭む力を弱めることで水量が調節でき、水分がむせて飲みづらい方でもとろみを付けずに飲めます。この部分は特許です。 嚥下困難の方に最適です。水量調節器をつけた状態では、倒れてもこぼれる心配がありません。
材質 ポリカーボネート/シリコンゴム 容量(mL) 250 質量(kg) 0.22 奥行(mm) 160 寸法(直径Φ×高さH)(mm) Φ68×195 TKG品番 9-2447-0201 TKG品番(2017) 6-2229-0201
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸う力が弱い方にも飲みやすいストローボトル。
材質 (ボトル・キャップ類)ポリプロピレン、(中蓋)ポリエチレン、(ストロー)ポリプロピレン 容量(mL) 230 耐熱温度(℃) (ボトル・キャップ類)120、(中蓋)105、(ストロー)100 アズワン品番 0-1008-02 松吉医科器械コード 24-2420-00
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

液状コンパウンド用小分け容器です。
材質 HDPE 容量(mL) 500 危険物の類別 非危険物
1個
419 税込461
当日出荷

出したい分量の部分を押すと、約10c.c. または、15c.c.が出せますので、調理する時に手間が省けます。 軽量筒は、取り外して洗えますのでとても衛生的です。
耐熱温度(℃) 70 材質 本体・蓋:ポリエチレン、キャップ・中筒:ポリプロピレン 容量(mL) 360 外径×高さH(Φmm×mm) 62×196
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1つで錠剤をカットすることも、すりつぶすこともできる両用タイプ。下部には錠剤を保存するケース付。
材質 本体/ABS、刃部/ステンレス 寸法(Φ×高さH)(mm) 60×64 松吉医科器械コード 24-5009-00
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

必要に応じて3種類の吸口を交換できます。 唇と舌で味わえるよう設計しました。 赤ちゃんのミルクにも最適。
材質 本体・ふた・とっ手/リカーボネイト、吸口/リエステルエラストマー 容量(mL) 200 仕様 吸口三種(水分摂取用細口、濃厚流動食用太口、三つ穴付吸口) 質量(g) 100 耐熱温度(℃) 135
1個
999 税込1,099
当日出荷