けんでんきのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
432件の「けんでんき」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「検電器 電池」、「テスター」、「検電器 AC DC」などの商品も取り扱っております。
コンパクトなサイズで安全検電。感度調整機能付き(40~80V)、最適な感度で検電。電池消耗を確認できる電池チェック表示。3481は手元を照らせるペンライト付き。被覆の上からでも検電できます。先端に絶縁樹脂を使用しているので短絡がありません。
用途検電器 適合規格 測定カテゴリ CATⅣ 600V(予想される過渡過電圧8000V)<br>安全性:EN61010-1 汚染度2、EMC :EN61326 使用周波数(Hz) 50/60 動作表示 赤色LED点滅および断続ブザー音 オートパワーオフ 約3分経過後に電源オフ RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●使用電圧範囲が1000Vまでのタイプになります. ●電圧を感知すると、LEDランプが光り、ブザーが鳴ります。 ●ON/OFFスイッチ付き
付属品 取扱説明書、単4電池×2個(テスト用) 周波数(Hz) 50/60 電源 単4電池×2個 材質(カバー) ABS 使用電圧範囲 AC70~1000V 取扱説明書 (0.8MB)
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

低圧交流専用検電器です。独自の集積回路を内蔵。電気作業のプロの使用に最適。操作性抜群のニューデザイン。先端に短絡のない導電性ゴム使用。コードの上からでも検電可能。音と光で検電をお知らせ。
周波数(Hz) 50/60共用 使用電池 ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属) 色(本体) イエロー
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般家庭及び工場向け。明るく光るLED検電ドライバー。通電チェック、導通チェックができます。電池の交換が可能です。
エスコ品番 EA707DC-7 トラスコ品番 309-7544 種類 検電ドライバー 使用範囲 交流AC100~240V 商品構成 単品
1セット
739 税込813
当日出荷

非接触式(AC)と接触式(AC/DC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンサイズの検電器です。 非接触式測定時に感度調節が可能なボリューム付き。 AC・DC 100/200Vの電圧判別機能付き。(接触式測定時のみ。接地の状態が不安定な場合は正確な電圧判別が出来ません) 暗所で便利なLED照明機能付き。
付属品 取扱説明書 トラスコ品番 494-9803 周波数(Hz) 50~60(接触式AC・非接触式AC) 電源 LR44ボタン電池×2 検電範囲(V) 7~1000(接触式AC)、30~1000(非接触式AC)、5~1000(接触式DC) 使用温湿度範囲 0℃~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲 -10℃~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

裸線専用交流・直流両用で防水構造(IPX4相当)です。 HT-680Dシリーズの後継となります。 検知部:導電性樹脂(短絡防止) 防水性能:IPX4 相当 使用電池:単4電池x1本 接地端子は、クリップが取付けやすい形状 ※ワニ口クリップを取付け、リード線を接地し閉回路を作ることで直流検電が可能となります
トラスコ品番 207-5836 長さ(mm) 140 交流電圧(V) 50~600 直流電圧(V) 12~750 周波数範囲(Hz) 50・60共用 アズワン品番 64-3881-55 適合電圧(kV) DC12~750
1台
6,298 税込6,928
当日出荷

電池を使用しないネオン管タイプ。
用途電気配線の通電確認に。 トラスコ品番 447-0524 種類 検電ドライバー 能力 定電圧検電用AC100~380V 商品構成 単品
1本
839 税込923
当日出荷

被覆の上から検電 LEDとブザーで検知 感度調整ボリューム付
用途コード類の活電チェックに コンセント通電チェックに 周波数(Hz) 50/60共用 電源 LR-44(1.5V)×2 お試し電池付 表示 (検知)LED/ブザー 使用環境温度(℃) 0~40 使用環境湿度(%) 80RH以下
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

電気工事の必須アイテム。検知子ゴムを採用した安全設計。誘導を受けにくい設計で安全です!。ペンタイプの洗練されたデザイン。100、200Vを判別可能。4段階のLED表示。音で検電の確認が可能。検知部に導通ゴムを採用し、ポケット携帯時も安全。裸線、被覆線の切換タイプ。50/60Hz共用タイプ
使用温度範囲(℃) 0~+40 音量 50cmで50ホン以上 使用周波数(Hz) 50/60共用 使用電池 リチウム電池CR2032(3V)×1 動作開始電圧(V) 【1個目のLEDは対地電圧】55V±15V以上で発光 。【2個目のLEDは対地電圧】75V±15V以上で発光 。【3個目のLEDは対地電圧】130V±15V以上で発光 。【4個目のLEDは対地電圧】150V±15V以上で発光 。発音は1個目のLEDの白光時から開始する。 対象電線 裸線・被覆線 RoHS指令(10物質対応) 対応 絶縁耐力 AC2000V/1分間(検知子~スイッチ間)
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

一般家庭向け通電・導通テスト用。 電池交換可能。 明るく光る長寿命LED。 携帯に便利なペンシルタイプ。
用途電気配線、コンセントの通電チェック、およびAC活線側/アース側の極性判別、配線回路の導通チェックに。 トラスコ品番 776-0442 種類 検電ドライバー 電源 LR41×2個 商品構成 単品
1本
999 税込1,099
当日出荷

明るく光るネオン管です。携帯に便利なペンシルタイプです。導通試験及び無線通信機の発信試験用
用途低電圧検電用(AC80~250V) 種類 検電ドライバー 商品構成 単品
1本
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低圧用検電ドライバー直流120~350V、交流100~250V電灯、電力線の導通の有無、配電家電器具の点検、修理にテスター代わりに使用できます。ドライバーの先端を電気回路の+側に接触させた場合、プラスチック柄の内部に装着したネオン管が発光して電気が流れているのを知ることができます。クリップ付ですからポケットに差しこめ、携帯に便利です。
用途直流120~350V、交流100~250V電灯・電力線の導通の有無・配電家電器具の点検修理にテスター代わりに使用。 仕様 低圧用、グリップ付 種類 検電ドライバー 電圧(V) (直流)120~350・(交流)100~250 商品構成 単品
1本
459 税込505
当日出荷

LEDライト付きです。被覆電線の上からでも検電可能です。先端検知部には導電性ゴムを使用しています。
トラスコ品番 469-5569 周波数(Hz) 50/60 使用電池 ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属) アズワン品番 64-3881-54
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

コンセント及び配線のプラス側の確認など、電線における、電流の有無確認作業に。交流80~250V 直流120~350V。
用途電線における、電流の有無確認作業に。 トラスコ品番 853-2718 種類 検電ドライバー 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
549 税込604
当日出荷

電気のプロが携帯する多機能型検電器の逸品。誘導電圧の判別が可能。用途に合わせた感度切替が可能(裸線・被覆線切替式)。逆誘導電圧による不必要動作を防止(別売オプションのリード線を接地する)。AC・DC100/200Vの電圧判別機能付(別売オプションのリード線により線間電圧を判別)
型式 HT-670(低圧交直両用電圧判別機能付き) 使用温度範囲(℃) 0~+40 漏洩電流 検知部と接地端子間/1mA以下 電池寿命(通常使用で約) 1年 使用電池 アルカリボタン電池 LR44(1.5V)×2個 動作開始電圧(V) 対地電圧。【スイッチ:被膜】。絶縁電線(600V・IV)にてAC40V 断続動作。【スイッチ:裸線】。裸線にてAC30±15、DC30±15 連続動作。(リード線接続時)。100 LED点灯 AC/DC30±20 連続動作。200 LED点灯 AC/DC140±30 連続動作 絶縁抵抗 検知部と接地端子間/500Vメガ使用にて5MΩ以上 絶縁耐力 検知部と接地端子間/2000V、1分間
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

100V・200Vの区分検電 小型・軽量。
用途低圧検電器・100V、200Vの判別(100V→ネオン管1個点灯/200V→ネオン管2個点灯) 寸法(mm) 121×16 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) 【検電開始】100V判別時:80V±5V、200V判別時:175V±5V(但し接地抵抗0の場合の数値です) 使用電圧(V) AC75~300 絶縁抵抗(MΩ) 3
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

一般家庭及び工場配線での電流の識別が確認できます。 単相100Vの通電テストの確認は+極にて100V部のみ点灯し、単相200Vの通電テストの確認は、アース部以外の2ヶ所共100V部のネオン管が点灯すれば、単相200Vの確認が出来ます。 三相(動力)200Vの通電テストの確認は100V、200V部のネオン管共点灯すれば、単相200Vの確認ができます。 使用電圧AC(交流)80V~250Vまで80Vより点灯開始。
用途100V,200Vの検電に。 トラスコ品番 853-2716 種類 検電ドライバー 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
859 税込945
当日出荷

仕様 Fatmax電圧テスタ. クロムバナジウムスチール製ブレードにより、安全で長い製品寿命を実現 絶縁プラスチック製ハンドルで完全な安全性 ネオンインジケータランプをハンドル内部に配置 VDE / GS認定
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

一般家庭や工場内の電圧の有無を試験できます。 通電状況をブザーとLEDランプで知ることができます。 配線の導通チェックが行えます。 感度の調整ができ、非接触テストや電磁波チェックが行えます。
仕様 通電チェック、HOTアース判定、導通テスト、電磁チェック(非接触) トラスコ品番 276-0045 質量(g) 29 先端 マイナスタイプ 交流電圧(V) 70~250 直流電圧(V) 1.5~3.0 使用電池 ボタン電池LR44×2個
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

交流低圧検電器の決定版。独自の集積回路を内蔵。裸・被覆で感度差の少ない検知部を採用。先端に短絡のない導電性ゴム使用。コードの上から検電可能。
用途検電 全長(mm) 130 周波数(Hz) 50/60共用 電池寿命(通常使用で約) 1年 使用電池 アルカリボタン電池 LR44(1.5V) 2個 動作表示 (発光)赤色断続発光8000Lxの明るさの中で確認可能/(発音)断続音、30cm離れて5dB以上
1個
4,998 税込5,498
当日出荷