こうもり撃退のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
92件の「こうもり撃退」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コウモリ 対策」、「ナフタレン」、「小動物追い出しスプレー」などの商品も取り扱っております。
飛来場所、侵入口に置くだけ簡単コウモリ忌避剤。即効忌避効果。持続性固形タイプ。安全の天然成分。コウモリが嫌がる特殊なにおいでコウモリを寄せつけない。都心、郊外を問わずコウモリにお困りの一般の方からヘビーユーザーの方にお薦め。雨に強く納屋や、屋外で使用可能。侵入予防・再侵入防止の両方に効果的。
用途コウモリよけとして。こうもり 忌避剤 天然成分 屋内 屋外 置くだけ 簡単 被害 駆除 侵入防止 即効性 持続性 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 1袋あたり:約6.5×9.5×2 質量(g) 1袋あたり:50 成分 ハッカ・樟脳・樟脳白油・特殊セラミック 対象動物 コウモリ
1セット(50g×8袋)
2,890 税込3,179
当日出荷

木タールのパワーで害獣を追放! ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなどを嫌な臭いで寄せ付けません。 約2ヶ月効果は持続!(使用状況によって違います)
対象動物 ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなど 成分 木酢液、木タール、ニンニク、セラミックセメント
1箱(8個)
1,498 税込1,648
当日出荷

鳥獣などから作物を守ります。ツバメ・スズメ・カラスにおすすめ
対象動物 ツバメ・スズメ・カラス 材質 塩ビ 寸法(mm) H800×W650 質量(g) 220
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ソーラー充電式 4タイプで害獣撃退装置 TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音) TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生) TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退 TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退
用途害獣対策に 有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。 対象動物 シカ・いのしし・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・イヌ・ネコ 付属品 ニッケル水素電池 単3×4、設置用杭×1本、裏フタ止めネジ×8本、取扱説明書・保証書 電圧(V) 1.2 消費電力(mA) (使用)800、(待機)0.2h、(動作)80h 適合害虫 害虫 動作範囲 左右:110度 上下:30度 使用範囲(m) 約10×10 アズワン品番 64-9675-48 超音波仕様 (範囲)12~35Hz 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 175×170×95
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

天然のハッカ油を使用したコウモリ忌避スプレー。コウモリの生息場所に噴霧することで追い出し、侵入を防ぐ効果があります。強力6m噴射。 屋根裏などコウモリが侵入するところに予め噴霧しておいてください。 効果は3~6時間持続します。 天然成分ですので、安心してご使用いただけます。
用途コウモリ(追い出し・侵入防止) 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 65×204 有効成分 天然ハッカ油 対象動物 コウモリ
1本(420mL)
1,290 税込1,419
当日出荷

赤外線センサーで動きを感知して光と超音波で害獣を撃退!センサー感知距離を調節可能。
仕様 有効角度:左右:120/上下:40、超音波(13.5~19.5KHz):ネズミ、ラット、犬、キツネ、テンなど、超音波(19.5~24.5KHz):猫、あらいぐま、アナグマ、ハクビシンなど、超音波(24.5~45.5KHz):コウモリ、カラス、鳥類、げっ歯類など、フラッシュのみ:あらいぐま、テン、イノシシなど、フラッシュと超音波:LEDライトの点滅とモード1から3を以降しながら超音波を発生します 付属品 設置用杭(長さ240mm)1セット、充電用USBケーブル×1本、テスト電池 周波数(kHz) 13.5-45.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 96×58×130 消費電力(mA) 待機時:0.3/動作時:35 使用電池 単3形ニッケル水素充電池×3本 防塵防水性能 防雨IP65相当 有効距離(m) 2~7 アズワン品番 64-9675-49
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

効果長持ち(約2ヶ月持続)/有害薬物無使用の天然成分で安心/本体シートをはがして置くだけなので設置カンタン/中身のコブクロを取り出せば狭い隙間にも設置可能
用途コウモリの忌避に アズワン品番 65-1227-12 有効期限 約2ヶ月 対象動物 コウモリ
1個
1,290 税込1,419
当日出荷

驚異な目玉に注目。 砂を入れておいてもOK、吊るすこともできます。
対象動物 鳥類 材質 ポリエチレン 寸法(mm) 約180×450
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

強力磁石(約1300ガウス)で、鳥が持つ体内磁石を狂わせるので、迷惑鳥を寄せ付けにくくします。
用途ベランダ・果樹園など、鳥の被害でお困りの場所に。 対象動物 鳥類 トラスコ品番 375-9733 幅(mm) 113 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 430 奥行(mm) 90 材質(磁石) フェライト磁石
1箱(2個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハーブの香りでコウモリの侵入を防ぎます。 天井裏・床下・侵入口・被害箇所に設置するだけで効果があります。 効果は約2週間~1ヶ月間持続します。 主成分は天然香料を使用していますので、安全性が高く安心してお使いいただけます。
用途コウモリの侵入防止・被害防止に 使用方法 天井裏や軒下などに1畳あたり2~4個の割合でおいてください。まとめて置かず間隔をあけて置いてください。貼る場合は裏面のシールを剥がしてから設置してください。そのまま置く場合は裏面を下にしてください。手の届かない所に設置するときは紐をつけて投げると回収も簡単です。姉妹品のスーパーコウモリジェット(コウモリ忌避スプレー)を併用すると効果が高まります。スーパーコウモリジェットを使用する場合は本品を設置した後スプレーしてください。) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 125×210×32 有効成分 天然ハッカ油 アズワン品番 65-1225-93 対象動物 コウモリ
1個
990 税込1,089
当日出荷

天井裏、屋根裏、軒下、雨戸の近くに吊るすだけでコウモリを寄せ付けない。 高濃度カプサイシン配合の即効タイプのみを使用。 使用後から唐辛子のにおいが広がり、迷惑動物を追い出し、寄せ付けにくくします。 効果は約2ヵ月持続(効果には個体差があります)。 コウモリの侵入口に吊るすだけ。 他の迷惑動物には、出没する場所にポンと置くだけの、使いやすい小袋タイプ。 使用後の処理も簡単。 天然素材なので置きっぱなしでも大丈夫。 そのほか屋根裏、倉庫、工場、飲食店、店舗、コンバイン、脱穀機、乾燥機、米保管庫などでもお使いいただけます。
関連資料 (1.3MB) 対象動物 コウモリ
1袋(50g×6個)
1,498 税込1,648
当日出荷

モグラ・コウモリ忌避剤。錠剤なので取り扱いが簡単で、最後には完全になくなります。効果はモグラには約3ヶ月間、コウモリには約1ヶ月間持続します。 冬の間に処理すると効果的です。
用途モグラ・コウモリの駆除に。 有効成分 粗製ナフタリン 対象動物 モグラ・コウモリ
1本(300g)
1,298 税込1,428
当日出荷

モグラ・ネズミ・ヘビ・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ・シカ・カラス・コウモリ・ハクビシン・アライグマ等を嫌な匂いで寄せ付けません! 原材料に忌避一番木タール液・ニーム・ハバネロ・ニンニクなどの天然成分を使用しているので土壌に無害です! 地方増進法により土壌改良材として定められた天然鉱石に上記成分を浸み込ませており、粒剤なので手軽に撒くことができます。 植物から抽出される油成分を主成分としているるので効果が最大約60日間持続します(気象条件により変わる場合があります)。
対象動物 モグラ・ネズミ・ヘビ・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ・シカ・カラス・コウモリ・ハクビシン・アライグマ等 成分 木タール、ハバネロ、ニーム、ニンニク、天然鉱石、その他天然成分
1箱(180cc)
629 税込692
当日出荷

超音波と光で鳥・動物をよせつけ軽減します。電池不要のソーラータイプです(雨の日が続く場合はUSBケーブルで充電可能です)。防滴構造で雨天使用が可能です。強力点滅のLEDライトで害鳥(害獣)を威嚇し、3つの異なる周波数で幅広い効果を発揮します。動物に合わせて5つのモードに切り替えできます。コントロールノブの調整でモーションセンサーの感度と距離を調整することが可能です。
用途鳥・動物を傷つけずに追い払う。 付属品 USB充電コード 材質 本体:ABS樹脂、スパイク:アルミニウム 充電時間(時間) 12前後(6で90~95%充電) モード FREQ0/オフ・FREQ1(13.5~17.5kHz)/ネズミ、小型げっ歯類等・FREQ2(15.5~19.5kHz)/大型犬、キツネ、タヌキ等・FREQ3(19.5~23.5kHz)/鳥類、小型犬、猫等・FREQ4(強い点滅、超音波なし)/夜行動物(イノシシ、鹿等)・FREQ5(モード1~4の繰り返し) 作動時間(秒) 30(鳥獣センサー検出後) センサー感知範囲 (モード1.2.3.5)最大約100平方メートル・(モード4)最大約25平方メートル、水平約110度・上下約10度 対象動物 トリ・その他 感知距離(m) 約6~12(天候により変動)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

大阪ツーワイ獣害対策装置
対象動物 害獣 寸法(mm) 150×110×150 質量(g) 530 電源(V) AC100 50/60Hz 消費電力(W) 1.2 周波数 約10~16kHz 音圧 96dB 適合床面積 100坪 アズワン品番 2-4140-01
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

赤外線センサーで物体を感知し、超音波、LEDフラッシュアラームを起動させて、犬、ネコ、野鳥を防除します。乾電池式なので、場所を選ばず使用できます。壁に固定することもできます。防水カバー付。
用途敷地全般に。花壇・家庭菜園などに。愛車のそばに 対象動物 ネコ、イヌ、鳥類 付属品 防水カバー 材質 本体/ABC樹脂、キャップ/PE、防水カバー/PET 質量(g) 約670(乾電池含まず) 適合範囲 センサー感知範囲/前方下約20度(約7m)、左右約90度(約5m)。※上方には対応しておりません。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約210×120×218 使用電池 DC6V(単一形乾電池4本)別売。 電池寿命 アルカリ乾電池の連続使用で約1~2ヶ月(各機能の動作回数によって変わります)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

モグラ・ネズミ・ヘビ(マムシ)・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ等を嫌な匂いで寄せ付けません! 木タール・木酢液・ニンニクなどの天然素材を使用しているので土壌に無害です! 雨にも強い!約2ヶ月効果は持続!
対象動物 モグラ・ネズミ・ヘビ(マムシ)・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ等 成分 木タール、木酢液、ニンニク、その他天然素材
1本(500mL)ほか
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤外線センサーで害獣を感知し、光と音と超音波で撃退! 太陽光パネルで充電可能 開閉バックル採用でスイッチ操作が簡単にできます。
用途害獣の撃退に 対象動物 鹿、イノシシ、アライグマ、ねずみ、ハクビシン、ヌートリア、カラス等の鳥類、コウモリなど 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×180×50 質量(g) 340 内蔵電池 リチウムイオン電池18650 3.7V 2000mAh 1本 消費電力 待機時:0.7mAh 作動時:15mAh 充電時間(時間) 3~4(USB充電時) 周波数(kHz) 音波:13.5~45.5 センサー感知範囲 左右:120° 上下50° 有効距離(m) 9 付属品 設置用杭(280mm)1セット、充電用USBケーブル1本 アズワン品番 64-9675-54
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

強力な磁石が鳥の方向感覚を撹乱します。
対象動物 鳥類 寸法(外径×内径×厚さ)(mm) 70×32×8 磁力 約1000ガウス
1パック(2個)
779 税込857
当日出荷

ソーラー充電式、音と光で害獣・防鳥対策、高性能モーションセンサー内臓、音量調整ダイヤル(ON/OFFスイッチ兼用)、音慣れしにくい計10種類のアラーム音
用途有害動物による農業被害対策 付属品 両面テープ、タップネジ、インサートナット 質量(g) 約270(充電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約100×82×120 使用電池 ニッケル水素電池 単3型(1.2V700mAh×3本)内蔵 防水性 IP54相当(防雨タイプ) 音量(dB) 最大約120 センサー感知範囲 正面約10m、左右約120度、上下約45度
1台
3,998 税込4,398
当日出荷