- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- こしきのおすすめ人気ランキング
こしきのおすすめ人気ランキング
2026/05/04更新469件の「こしき」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「こし器 網」、「ふるい」、「ストレーナー」などの商品も取り扱っております。
注ぎ易い円錐形のこし器です。
用途スープ、だし汁づくりに。材質18-8ステンレス
太線仕様の金網の採用により頑丈で、一体成型の脚の為 外れる心配がありません。
材質ステンレス鋼メッシュ16
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)150使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質ステンレス鋼メッシュ16
カンダ[厨房用品]カンクマ三角ストレーナー
材質18-8ステンレス柄長さ(mm)110メッシュ内アミ40メッシュ・外アミ16メッシュ
110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。
メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン寸法(Φ×高さH)(mm)115×85関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1)価格が安い:効率的な生産方法により、プラスチック使い捨て可能な価格を実現しました
2)濾過時間早く塗料が残らない:塗料を吸い込ませない繊維を使用していますので、従来のフィルターと比較し2、3倍の早さで濾過できます。また、フィルター底部の構造により塗料が残らず素早く濾過できます。
3)再利用が可能:本体はプラスチック製ですので下手ることがなく、同色であればフィルター部分を溶剤に浸しておくことで数回の再利用が可能です。
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス穴径(Φmm)1.5
材質18-8ステンレス柄長さ(mm)110網目内網40メッシュ、外網16メッシュ
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)200内高(mm)60材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
板厚(mm)0.6
フルーツなどをつぶしたり、うらごしに。粉ふるいとしても。食器洗い乾燥機可能
材質アミ:18-8ステンレス鋼、ワク:ステンレス鋼網目30
新越ワークス(Three Snow)TS エッグストレーナー
材質18-8ステンレス柄長さ(mm)150
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)150内高(mm)45材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
18-8金網使用。ラーメン等のスープの仕上用に最適。 又、丼ぶりの上でこすのに使い易いスタイルです。
材質本体:18-0ステンレス アミ:18-8ステンレス外径×高さH(Φmm×mm)275×87メッシュ50TKG品番9-0443-0901TKG品番(2017)6-0406-0901
1個
¥3,798税込¥4,178
当日出荷
材質18-8ステンレス柄長さ(mm)226メッシュ30直径×深さ(mm)200×200TKG品番9-0442-0201TKG品番(2017)6-0407-0201
1個
¥9,998税込¥10,998
翌々日出荷








![カンクマ三角ストレーナー カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono29118758-181015-02.jpg)