- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電気部品
- こたつコード2ピンのおすすめ人気ランキング
こたつコード2ピンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新105件の「こたつコード2ピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電子コントローラー KET22」、「こたつ電源コード」、「コタツ コントローラ」などの商品も取り扱っております。
シンプル設計で、みんなが使いやすいこたつコード。
用途こたつの取替え用コードとして。メトロ METRO 暖房 コタツ替え用 炬燵 取替用 取り替え用 電源コード こたつコード 電子コントローラー
コード長さ(m)
3
色
ブラック
極数
2
結線方式
巻締端子式
こだわりの安心構造のこたつコード!。1熱に強い外郭素材:万が一接点部が劣化して異常発熱しても高い耐熱効果により樹脂が溶けることはありません。2電流ヒューズ内蔵:万が一異極間ショートが発生しても瞬間的に電流ヒューズが溶断して回路を切断し、スパークによる発火の危険を低減します。3コード部分の外被:毛羽立ちや目ズレが起こりにくい、特殊加工の糸で編み上げてあります。4丸打ちコードタイプ:電線と共に綿糸の束をより合わせた構造で、引っ張りや圧縮などのストレスに強く長期間安心してお使いいただけます。5L字型安心設計:電源コードの引き出し方向が直角で邪魔になりにくく、コードも傷みにくい安心設計です。
定格
AC125V 7A
コード長さ(m)
3
安全装置
電流ヒューズ
1台
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
定格
7A 250V
折り曲げ・熱に強いコードを採用
操作しやすいスライド式中間スイッチ付
折れ曲がってもコードを傷めにくい、ブッシング、スプリング付
便利なコード吊り下げフック付き
色
ブラック
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
3
定格周波数(Hz)
50/60
ワット数
最大700まで
丸打ちコード
主に屋内で使用するAC300V以下の吊下照明器具のコードとして使用します。
コード長さ(m)
2
こたつヒーターユニット2極専用品。AC100V、700W以下のこたつヒーターユニットに使用可能
用途700ワット以下のこたつ用赤外線ヒーター及びファンヒーターにご使用ください。
色
灰
質量(g)
約220
スイッチ
中間:スライド式、入/切タイプ
定格
AC電源プラグ:AC125V 50/60Hz、7A (700W)、中間スイッチ・器具用プラグ:AC250V、7A
コード長さ(m)
3
プラグ
器具用:2極ストレート型 (スプリング付き)
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
L型プラグ付ネオプレーンコード
主に屋内で使用するAC125V以下の家庭用小型熱器具の電源コードとして使用します。
全長(m)
2
質量(g)
124
電流(A)
12
定格
125V 12A
太さ(mm2)
1.25(0.18×50本)
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
引っかけてもはずれる電気ポットコード
ホットプレート電気又はグリルなべ(本体)とコードの接続はマグネットプラグ使用のため簡単です
用途:ホットプレート・グリル鍋など
コード長さ(m)
3
色
ブラック
質量(g)
234
ピッチ(mm)
(極間)27
電流(A)
15
定格
125V 7A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
220×90×35
1個
¥1,233
税込¥1,356
当日出荷
電動工具などの、電源コードの取替に最適。
ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性に優れています。
色
黒
電線仕様-種別
S-VCT
電線仕様-芯数
3C
RoHS指令(10物質対応)
対応
コード長さ(m)
2.25
差込口
9×30mm
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
取り替え用コタツヒーターユニット。
家のこたつがあったか快適こたつに大変身。
ビスで4箇所留めるだけの簡単取替。
用途炬燵・コタツ・火燵・こたつに、ヒーター・ヒーターユニット・ユニットヒーターとして
電源(V)
AC100(50/60Hz)
ヒーター
U字型石英管ヒーター
温度制御
サーモスタット
安全装置
温度ヒューズ
電源コード(m)
3
付属品
ヒーター取付用化粧ビス4本
保証期間
1年
取り替え用コタツヒーターユニット。
こたつのヒーターを交換してもっと快適に。
無人になれば自動で電源OFF。
電気代約25%削減。
人感センサー搭載で、30分こたつ内の動きを感知しないと自動でスタンバイモードに。
再び動きを感知すると、自動でヒーターがONに。
用途炬燵・コタツ・火燵・こたつに、ヒーター・ヒーターユニット・ユニットヒーターとして
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
29×29×4.1
質量(kg)
1.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
600
ヒーター
U字形ハロゲンヒーター
電源コード(m)
3.3
コード
KES26D
消費電力量(Wh)
(強)約180、(弱)70※1時間あたり
機能
5時間自動切りタイマー、人感センサー
保証期間
1年
仕様
【取付枠サイズ】29cm角、29×33cm
1台
¥9,990
税込¥10,989
当日出荷
エスコ品番
EA940CB-9
1個
¥1,350
税込¥1,485
当日出荷
定格
7A 100V
ドライバー1本で簡単取付
用途こたつのヒーターの取替用
切替方式
強・中・弱温度切替
ヒーター
石英管
定格
7A 300V
ドライバー1本で簡単取付できるこたつ用取替ヒーター。
用途こたつの取替用ヒーターとして。メトロ/METRO/ヒーターユニット/ヒーター/ユニットヒーター/交換用/こたつ/暖房/電気暖房/コタツ/冬物暖房/こたつヒーター交換/炬燵/火燵/コタツ用取り替えヒーター
質量(kg)
1.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
500
コード長さ(m)
3(丸打ちコードタイプ)
安全装置
温度ヒューズ/電流ヒューズ
ヒーター
U字形カーボンヒーター
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
29×29×4.1
温度調節
手元電子コントロール式(連続電力自動制御)
消費電力量(Wh)
1時間あたり:(強)約180、(弱)約70
枠寸法(mm)
取付枠:290×290
1個
¥10,900
税込¥11,990
5日以内出荷