- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電気部品
- こたつ電源コードのおすすめ人気ランキング
こたつ電源コードのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新109件の「こたつ電源コード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コタツ コード 3 ピン」、「電子コントローラー KET22」、「袋打ちコード 3芯」などの商品も取り扱っております。
シンプル設計で、みんなが使いやすいこたつコード。
用途こたつの取替え用コードとして。メトロ METRO 暖房 コタツ替え用 炬燵 取替用 取り替え用 電源コード こたつコード 電子コントローラー
コード長さ(m)
3
定格
7A 250V
こだわりの安心構造のこたつコード!。1熱に強い外郭素材:万が一接点部が劣化して異常発熱しても高い耐熱効果により樹脂が溶けることはありません。2電流ヒューズ内蔵:万が一異極間ショートが発生しても瞬間的に電流ヒューズが溶断して回路を切断し、スパークによる発火の危険を低減します。3コード部分の外被:毛羽立ちや目ズレが起こりにくい、特殊加工の糸で編み上げてあります。4丸打ちコードタイプ:電線と共に綿糸の束をより合わせた構造で、引っ張りや圧縮などのストレスに強く長期間安心してお使いいただけます。5L字型安心設計:電源コードの引き出し方向が直角で邪魔になりにくく、コードも傷みにくい安心設計です。
定格
AC125V 7A
コード長さ(m)
3
安全装置
電流ヒューズ
1台
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
丸打ちコード
主に屋内で使用するAC300V以下の吊下照明器具のコードとして使用します。
コード長さ(m)
2
色
ブラック
極数
2
結線方式
巻締端子式
コード長さ(m)
2.25
差込口
9×30mm
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
電動工具などの、電源コードの取替に最適。
ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性に優れています。
色
黒
電線仕様-種別
S-VCT
電線仕様-芯数
3C
RoHS指令(10物質対応)
対応
折り曲げ・熱に強いコードを採用
操作しやすいスライド式中間スイッチ付
折れ曲がってもコードを傷めにくい、ブッシング、スプリング付
便利なコード吊り下げフック付き
色
ブラック
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
3
定格周波数(Hz)
50/60
ワット数
最大700まで
こたつヒーターユニット2極専用品。AC100V、700W以下のこたつヒーターユニットに使用可能
用途700ワット以下のこたつ用赤外線ヒーター及びファンヒーターにご使用ください。
色
灰
質量(g)
約220
スイッチ
中間:スライド式、入/切タイプ
定格
AC電源プラグ:AC125V 50/60Hz、7A (700W)、中間スイッチ・器具用プラグ:AC250V、7A
コード長さ(m)
3
プラグ
器具用:2極ストレート型 (スプリング付き)
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
L型プラグ付ネオプレーンコード
主に屋内で使用するAC125V以下の家庭用小型熱器具の電源コードとして使用します。
全長(m)
2
質量(g)
124
電流(A)
12
定格
125V 12A
太さ(mm2)
1.25(0.18×50本)
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
150℃耐熱網組チューブ
米国連邦航空局規格であるFAR25、UL224 VW-1取得品です。
伸縮性に富み裂傷や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。
色は黒地に白色ラインがクロスで入っていますので、 FLスタンダードタイプと一目で区別できるようになっています。
材質
クロロトリフルオロエチレン
色
黒
使用温度範囲(℃)
-75~150
特性
耐熱、伸縮性
用途電気炉回り、電動機、発電機、航空機、自動車、および高温電熱器、他の配線および口出し線
種類
難燃ケーブル
全長(m)
10
色
白
材質
(1)錫メッキ軟銅線、(2)シリコーンゴム被覆、(3)ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付、(4)ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付
耐熱温度(℃)
-30~180
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格
7A 100V
取り替え用コタツヒーターユニット。
家のこたつがあったか快適こたつに大変身。
ビスで4箇所留めるだけの簡単取替。
用途炬燵・コタツ・火燵・こたつに、ヒーター・ヒーターユニット・ユニットヒーターとして
電源(V)
AC100(50/60Hz)
ヒーター
U字型石英管ヒーター
温度制御
サーモスタット
安全装置
温度ヒューズ
電源コード(m)
3
付属品
ヒーター取付用化粧ビス4本
保証期間
1年
ドライバー1本で簡単取付
用途こたつのヒーターの取替用
切替方式
強・中・弱温度切替
ヒーター
石英管
YDKモーター用のコントローラーです。
速度を車のアクセルのように自由に換えることができます。
適合
(モーター)YM-40・YM-43・YM-43W
質量(g)
300
規格
適用電動機入力120W・100V
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
適合機種
D10VH・G10BYE
長さ(mm)
2600
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷