- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- こるゲートチューブのおすすめ人気ランキング
こるゲートチューブのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新228件の「こるゲートチューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配線蛇腹」、「lan ケーブル 保護 チューブ」、「電線」などの商品も取り扱っております。
スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。
仕様
スリットタイプ
材質
難燃性ポリプロピレン
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-30~+110
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。
延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。
適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。
定尺物は箱に梱包してお届けします。
在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー
関連資料
RoHS2証明(0.12MB) カタログ(0.28MB) 指定物質含有有無(0.07MB)
用途自動車用ワイヤリングハーネス、ケーブル類の保護及び集束に使用できます。
長さ(m)
2(1本)
色
黒
材質
ポリプロピレン
軽くて可とう性があり、つぶれにくい波付保護電線管
ケーブルの保護や収束など様々な用途に使用可能
難燃性で自己消火性があります
材質
難燃ポリプロピレン
色
黒
仕様
スリット入り
使用温度範囲(℃)
-20~60
特性
軽量、可とう性、難燃性
RoHS指令適合製品です。
軽量で耐衝撃性に優れています。
スリット加工がしてありますので容易に電線が収容できます。
機械・装置の配線保護や自動車特殊車輌のハーネス保護に最適です。
用途機械・装置の配線保護。自動車特殊車両のハーネス保護。
材質
難燃性ポリプロピレン(PP)
特性
軽量、耐衝撃性
強い衝撃にひび割れが生じず形状復元率が高くらくに通電します。軽く切断も容易で運び易く、取扱易い。寒冷地でも強く施工性が良いです。スリット入り。
色
黒
材質
ポリプロピレン(PP)
軽くてフレキシブルでありながら丈夫でつぶれにくく、電線を確実に保護します。
延長方向にスリット(切れ目)加工を施しておりますので電線が容易に収納できます。
仕様
RoHS対応品
外観
延長方向にスリットがあります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
かさばったハーネスをスマートにまとめるチューブです。
仕様
スリット入り
材質
PP(ポリプロピレン)
よじれず柔軟性があります。
耐衝撃、耐摩耗、つぶれに優れています。
材質
ポリエチレン
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~50
使用箇所
屋内
特性
耐熱性、柔軟性、耐衝撃、耐摩耗
高電圧用ケーブルの保護などに使われるオレンジ色のコルゲートチューブです。
材質
難燃性ポリプロピレン
色
オレンジ
長さ(m)
10
ワイヤーハーネスを保護するチューブで凹凸形状なので自由自在に曲がります。スリット入り
材質
ポリプロピレン
スリット入りで配線コードを簡単に収納できます。軽くてフレキシブルなチューブです。
用途配線コードの結束や保護に。
材質
ポリプロピレン(難燃性)
コルゲートチューブをワンタッチで装着できる。ワイヤーハーネス・バッテリーケーブル・ゴム管ホースの装着にも使用可能。
色
黒
材質
樹脂製
スリット加工を施しておりますので電線が容易に収納できます。お好みの長さに簡単にカットできます。
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-10~+60
用途ケーブル・ワイヤーハーネスの保護に最適
難燃性スリット付連続耐熱温度:95℃
注:箱入は挿入冶具付(COT-N05BO×を除く)
色
黒
材質
ポリプロピレン
特性
難燃性
よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。
用途電線、ケーブルの保護及び摩耗防止
色
黒
材質
耐熱性ナイロン6
特性
柔軟性、耐衝撃、耐摩耗、耐熱性
使用温度範囲(℃)
-40~110
使用場所
屋内
使用温度範囲(℃)
-40~110
関連資料
非含有物質証明書(0.07MB) DKT-S-ORカタログ(0.15MB) RoHs2証明書(0.12MB)
コルゲートチューブに電線を素早く収納することができます。
色
黒
長さ(m)
10
コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。
外径サイズが合えば、他社製のコルゲートチューブにもご利用いただけます。
材質
66ナイロン製
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)
対応